カテゴリ
- 自動車補修部品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 制御機器(11)
- 機構部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 切削工具(10)
- 物流用品(8)
- 事務用品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)(19)
- イマオコーポレーション(11)
- 渡辺電機工業(10)
- シライ(7)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- PITWORK(日産)(4)
- ケナメタル(3)
- ミヤコ自動車(3)
- キングジム(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- 制研化学工業(2)
- 象印マホービン(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- ナベヤ(2)
- 東洋バルヴ(2)
- TOKICO(トキコ)(2)
- フジトク(2)
- IZS(2)
- 大和バルブ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hn010」の検索結果

ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド
強力型ハンドナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。トラスコ品番124-0064種別ハンドナッター全長(mm)405質量(kg)1.8切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M
ステンレスホースニップル SUS304
フローバル¥689税込¥7581個当日出荷から3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
コーンノズル 10cm HN-10C エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷円錐状(コーン)に噴射するショートノズル。先端のネジ部分を回転することによって、噴射する角度を調整可能です。ネジを締めると水量が絞られ、噴射角度が広がります。ネジを緩めると、水量が増え、噴射角度が狭くなります。レバーコック黒(LC-BK2)対応。用途エアコン洗浄全長10cm適合規格レバーコック黒(LC-BK2)
STホースN H7×1M
SK11¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
ホースニップル H7×1M
SK11¥299税込¥3291個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN
大和バルブ¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。用途給湯用。材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水)クラス10K
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
USB変換コンバータ
サンワサプライ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。セット内容本体、取扱説明書電源バスパワー(最大100mA)コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(225件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
コマンドフックお買得パック
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋当日出荷簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。仕様粘着式
LEDスリム多目的灯
オーム電機(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から翌々日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から14日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥989税込¥1,0881個当日出荷から13日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形
シライ(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷から13日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100