2,338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


さまざまな撮影に役立つコンパクトなミニ三脚、ハンディポッド HP-1。VLOG撮影・商品撮影・テレワーク・WEB会議などに最適なミニスタンドです。三脚・セルフィースティック・ボトムグリップとして使えます。手のひらサイズのコンパクト設計で、本体重量わずか92gと軽量。ホールド感の良いグリップ、三脚先端部の滑り止めによる安定感で快適な撮影を補助します。
その他タテ位置使用可能 寸法(mm)セルフィースティック:約150~270、開脚使用時:約120~245 質量(g)約92 収納寸法(mm)約:140
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温
最高温度(℃)380 ヒーター容量(W)1400 プレート寸法(mm)300×210 材質(天板)アルミダイキャスト(セラミックコーティング) 使用温度範囲(℃)室温+10~380 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)320×295×143 センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御 温度分布4℃ アズワン品番1-7565-12 タイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
1台
144,000 税込158,400
当日出荷

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度370℃まで約30分で高速昇温
1台
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)OHキツト 7HP-1
備考30~32,34~36,39,44,49,51フクム 規格MW7HP 部品名称OHキツト 7HP-1 関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.62MB) 図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.79、MW7HP40L(2004) 部品_No.79
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vキツト 2HP-1
備考39~43,45フクム 規格MW2HP 部品名称Vキツト 2HP-1 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.66MB) 図解NoMW2HP50EL5(2004) 部品_No.69、MW2HP55EL 部品_No.71、MW2HP50EL6 部品_No.69、MW2HP50B 部品_No.68
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vキツト 3HP-1
備考38~43,46フクム 規格MW3HP 部品名称Vキツト 3HP-1 関連資料(0.61MB) 図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.76、MW3HP80B 部品_No.75
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Dキツト 7HP-1
備考10~12,18,19,22,29フクム 規格MW7HP 部品名称Dキツト 7HP-1 関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.62MB) 図解NoMW7HP40L(2004) 部品_No.81、MW7HP40R(2004) 部品_No.81
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Pキツト 2HP-1
備考8,14,28,35~37フクム 規格MW2HP 部品名称Pキツト 2HP-1 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.66MB) 図解NoMW2HP50B 部品_No.66、MW2HP55EL 部品_No.69、MW2HP50EL6 部品_No.67、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.67
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)OHキツト 2HP-1
備考27,29,30,32,34フクム 規格MW2HP 部品名称OHキツト 2HP-1 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.66MB) 図解NoMW2HP50EL6 部品_No.68、MW2HP50B 部品_No.67、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.68、MW2HP55EL 部品_No.70
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Pキツト 7HP-1
備考8,14,38,45~48,50フクム 規格MW7HP 部品名称Pキツト 7HP-1 関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.62MB) 図解NoMW7HP40L(2004) 部品_No.78、MW7HP40R(2004) 部品_No.78
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Dキツト 3HP-1
備考10~12,19,20,25フクム 規格MW3HP 部品名称Dキツト 3HP-1 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.77、MW3HP681K 部品_No.70、MW3HP40B(2004) 部品_No.72、MW3HP80B 部品_No.76、MW3HP611B(2004) 部品_No.80、MW3HP40B-S 部品_No.72
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)OHキツト 3HP-1
備考27~29,31,33フクム 規格MW3HP 部品名称OHキツト 3HP-1 関連資料(0.61MB) 図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.75
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能
用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能 Low Thermal Mass用カラム
用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当 仕様インチケージ:-
1本
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Pキツト 3HP-1
備考8,14,26,34~36フクム 規格MW3HP 部品名称Pキツト 3HP-1 関連資料(0.61MB) 図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.74
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Dキツト 2HP-1
備考9~11,19,20,27フクム 規格MW2HP 部品名称Dキツト 2HP-1 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.66MB) 図解NoMW2HP351EL6 部品_No.77、MW2HP351EL5 部品_No.77、MW2HP55EL 部品_No.72、MW2HP35ER5-U 部品_No.67、MW2HP40G 部品_No.71、MW2HP50EL6 部品_No.70、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.70、MW2HP35EL5-U 部品_No.69、MW2HP35EL6-U 部品_No.69、MW2HP35ER6-U 部品_No.67
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vキツト 7HP-1
備考53~58フクム 規格MW7HP 部品名称Vキツト 7HP-1 関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.62MB) 図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.80、MW7HP40L(2004) 部品_No.80
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 溶媒洗浄可能
用途スタンダードな無極性のカラム 超低ブリード、GC/MS に最適 長さ(m)カラム:30 カラム内径(Φmm)0.25 限界温度(℃)-60~325/350 仕様インチケージ:7
1本
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084 付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm) 寸法(mm)255×200 径(Φmm)ホースアダプター:7 動力源手動 アズワン品番64-1185-96
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:34●ホース内径:30~33●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001472 アズワン品番67-4858-94
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1/8●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:10.5●ホース内径:18~20.5●材質:SGP●全長L:40●コード番号:303-0001467 アズワン品番67-4858-89
1個
519 税込571
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1/2●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:21.7●ホース内径:18~21●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001470 アズワン品番67-4858-92
1個
759 税込835
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1/4●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:13.8●ホース内径:11~13.5●材質:SGP●全長L:65●コード番号:303-0001468 アズワン品番67-4858-90
1個
539 税込593
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1-1/4●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:48.6●ホース内径:44~48●材質:SGP●全長L:100●コード番号:303-0001473 アズワン品番67-4858-95
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

仕様インチケージ:5 長さ(m)カラム:100 限界温度(℃)-60 to 325/350. Thick film:-60 to 300/320 カラム内径(Φmm)0.25 膜厚(μm)カラム:1.0、0.5
1本
299,800 税込329,780
4日以内出荷

1箱(2個)
1,298 税込1,428
33日以内出荷

1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 1TB Ent SATA 6Gb/s 7200 HDD
ワークステーション向け、エンタープライズHDD。HP 1TB Ent SATA 6Gb/s 7200 HDD。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

1個
339 税込373
4日以内出荷

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×365×470 最高圧力(MPa)4 乾燥質量(kg)39.2 噴霧量(L/min)80~104 所要動力(kW)10.6(最大)
1台
489,800 税込538,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×365×470 最高圧力(MPa)4 乾燥質量(kg)39.5 噴霧量(L/min)99~127 所要動力(kW)12.9(最大)
1台
569,800 税込626,780
6日以内出荷

皮抜きポンチ SK(新潟精機) 動画あり
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC50以上
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
欠品中


高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。 仕様回転・打撃型 材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)