33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。 [素早く、きれいに、らくらく梱包] 家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。 [省資源、低コストの梱包作業を実現] 従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。 [現場でゴミがでません] 引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。 [ベルトとの併用で持ち運びも容易] 重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
1枚ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに 適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス ローズゴールド 質量(g)300 枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15 方式【針装てん】マガジンスライド方式 本数【装てん】210 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×25×191 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF ブラック
1個
299 税込329
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター200W、4P 到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.35~ メモリー容量16GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB) オフィスソフトなし
1台
141,800 税込155,980
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 消費電力(W)最大:45 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 表面処理非光沢 本体質量(kg)約1.79~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.4×233.9×19.9(最薄部、突起部含まず) 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク 画面サイズ15.6型 チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式ホローピン
1リンク
92 税込101
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応 付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 消費電力(W)(最大)45 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.35~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず) メモリー容量8GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
1台
134,800 税込148,280
翌日出荷

プラグ付。正逆転付
仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個 アズワン品番65-3882-97
1台
12,700 税込13,970
翌日出荷

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用カッティングヘッドです。カップリング部が大きく、より高い工具剛性です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途突切り・溝入れ加工用に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
1本
57,980 税込63,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

突切りブレード用アダプタです。内部給油が可能です。
用途突切り・溝入れ加工に
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
9,790 税込10,769
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

Nikon(ニコン)偏光フィルター
プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。水面の照り返しやガラスの反射光を取り除き、目標物をより見やすくします。
対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF ブラック
1個
1,998 税込2,198
欠品中

RS Pro リバーシブルエアドリル コンパクトで、充電は不要。電気工具に比べ、何年も使用でき、競争力のある価格です。これはエアドリルの簡単な概要ですが、さらに詳しく調べる必要があります。 メーカーは、軽量性(わずか 0.9 kg )を特徴とする独自ブランドの RS Pro リバーシブルエアドリルを自信を持って導入しています。これは、作業で多くの穴をあける必要がある場合に違いを生じます。 1800 rpm までの回転速度の魅力的なアルミ構造で、穴開け、拡孔、ホーニング加工に最適 ドリルで穴を開けるには、信頼性の高いエアコンプレッサが必要です。このコンプレッサは、エアドリルの安全で満足のいく動作にとって非常に重要です。DeWALT 、 SIP 、 Welding Star 、 CIF の主要ブランドの空気工具を以下からご確認ください。 (182-8736) 182-8736 Welding Star 1.5 HP 24 L エアコンプレッサ、 114 psi (244-2715) 244-2715 Welding Star 2 HP 50 L エアコンプレッサ、 114 psi (386-7828CIF) 386-7828CIF 135 W 1 L エアコンプレッサ、 6 バール、 14.5 kg CIF (386-7834) 386-7834 CIF 340 W 6 L エアコンプレッサ、 8 バール、 21 kg (175-1191) 175-1191 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エアコンプレッサ、 9 バール (175-1190) 175-1190 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エア工具アクセサリ、 9 バール エアドリルは完全にリバーシブルで、平均空気消費量 4.28 cfm / 121.4 l/min のピストルドリルは、ガレージや業務ユーザーが使用できる工具です。 エアドリルの大きな利点は、従来の電動ドリルと比較して構造が単純であることです。つまり、内部コンポーネントの数が少なく、高品質のエアコンプレッサと組み合わせることで、一貫して強力な結果が得られることです。 エアドリルは、電動ドリルよりも振動が少なく(メーカーのモデルは 0.9 m/s 2 )、より使いやすく安全に使用できます。 特長と利点 エアドリルには、ハンドルからの後方排気があります 側面に正転 / 逆転シフトスイッチを装備 Jacobs キーレスチャックは、チャック内ですばやくドリルを交換できます チャックをねじで締めます 強力なエアモータ エルゴノミックグリップデザインで操作性に優れています 確実なトリガ操作 92.5 dBA 92.5 の音響 平均空気消費量: 4.28 cfm / 121.4 l/min 軽量構造は 0.9 kg です 推奨潤滑剤: 10 重量 SAE オイル 最大 1,800 rpm の高速回転 速度調整トリガで緻密な作業に対応し、サムレバーを備えています 1 本の指でドライブ方向を切り替えます 3段遊星ギアシステム マグネシウム製ボディ 用途 リバーシブルエアドリルは使いやすく、間違いなく作業時間を短縮できます。ドリルを使用してねじを回すための小径穴とリバーシブル機能を開けることも、異なる角度からのドリルでも問題になることはありません。エアドリルは、バス、トラック、高容積タイヤ作業、重機のメンテナンスにも使用されています。 よくある質問 エアドリルからチャックを取り外す方法を教えてください。 この練習はかなり簡単である。ドリルをしっかりと押し下げ、チャックキーを挿入してマレットを強く押し(反時計回りに回します)、ねじ付きスピンドルからドリルチャックを緩めます。この手順を数回繰り返して、古いドリルチャックを最後に緩めて、チャックを減らすことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様速度 = 1800 r/min振動レベル = 0.9m/s2チャックサイズ = 10mmリバーシブルアクション = ありエアインレット(BSP) = 1/4インチ長さ = 203mm
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Nikon(ニコン)三脚アダプター
双眼鏡をフィールドスコープ三脚、カメラ用三脚または一脚に固定する三脚アダプターです。長時間の観察などに便利です。
ブラック
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双眼鏡を三脚または一脚に固定する汎用性の高い三脚アダプターです。アルカスイス互換雲台に対応しており、三脚への取り付けもスムーズ。振動に強く、長時間の観察などに便利です。
対応製品8×30E II、10×35E II、7×50IF SP WP、10×70IF SP WP、7×50IF HP WP TROPICAL、7×50IF HP WP TROPICAL SCALE、18×70IF WP WF、7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF 質量(g)140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×106×40
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vパッキン
規格14X22X3.5 部品名称Vパツキン 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 図解NoMW7HP40L(2004) 部品_No.50、MW7HP40R(2004) 部品_No.50、MW70 工業用ポンプ部品_No.59、MW781 部品_No.54、MW781K 部品_No.54
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考NBR-CD 規格G25 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 図解NoMW781 部品_No.50、357755MW681K 部品_No.86、MW7HP40L(2004) 部品_No.46、MW7HP40R(2004) 部品_No.46、MW781K 部品_No.50
1個
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アッシュクコイルバネ
規格0.6-16L 部品名称アツシユクコイルバネ 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.64MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.63MB) 展開図29(0.55MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(0.6MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(0.62MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.8MB) 図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.42、MW240 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.42、MW3HP40B(2004) 部品_No.43、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.42、MW350 工業用ポンプ部品_No.44、MW340 部品_No.45、MW2HP35B(2004) 部品_No.41、MW2HP35EL5 部品_No.42、MKW1516B ポンプ部品_No.43、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.44、MW310 工業用ポンプ部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.42、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.42、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.42、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.42、MW2HP35ER6-U 部品_No.42、MW3HP40B-S 部品_No.43、MBW270E-K ポンプ部品_No.42、MW2HP55EL 部品_No.45、MW7HP40R(2004) 部品_No.57、MW2HP35ER6 部品_No.42、MBW270E-M ポンプ部品_No.42、MW230 部品_No.45、MW2HP35ER5 部品_No.42、MW2HP35EL6 部品_No.42、MW2HP35EL6-U 部品_No.44、MW2HP35B 部品_No.41、MW270B 工業用ポンプ部品_No.41、MKW1116B ポンプ部品_No.40、MW2HP35B-U 部品_No.41、MW70 工業用ポンプ部品_No.50、MW2HP50EL6 部品_No.44、MW2HP35EL5-U 部品_No.44、MW2HP50B 部品_No.42、MW7HP40L(2004) 部品_No.57、MW2HP40G 部品_No.43
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様10フクム 規格W35.85 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.61MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.69MB) 図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.11、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.11、MW60021(SUS316) 部品_No.11、MW1520H(8X7) 部品_No.11、MW651(2009) 部品_No.13、MW150-015L 部品_No.11、MW2530(8X7) 部品_No.9、MW150-020 部品_No.11、MW60050 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.7、357755MW681K 部品_No.9、MW1052-2 部品_No.8、MW2531(8X7) 部品_No.9、MW2020H(8X7) 部品_No.10、MW7HP70B 部品_No.7、MW651 工業用ポンプ部品_No.13、MW3501K 部品 チユウユコウフタマトメ_No.11、MW650-2 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.11、MW7HP110B 部品_No.7、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.6、MW2540(8X7) 部品 チユウユコウフタマトメ_No.9、MW1540-2 部品_No.7、MW150-011 部品_No.11、926573MW681K 部品_No.7、MW60021K(SUS316) 部品_No.11、MW2531 部品_No.9、MW150-010K 部品_No.11、MW150-011L 部品_No.11、MW1051-2 部品_No.12、MW1050-2 部品_No.12、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.6、MW150-010 部品_No.11、MW1051F-2 部品_No.12、MW60014K 部品_No.13
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

規格25X34XT2 部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2 関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.65MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(0.71MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.6MB) 図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など
1セット(5個)
689 税込758
7日以内出荷

作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチール アズワン品番65-9245-34
1台
343,000 税込377,300
8日以内出荷

クランプで簡易取り付けできるタイプです。 希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。 小形軽量で取り扱いが便利。 保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。 屋外タイプです。 部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。 標準外減速比(回転数)も多数そろえています。 電源コード別売り 化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890 アズワン品番67-5601-68
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)