182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)


赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。 メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減! ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。 火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。 スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。) 上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。 サーキュレータを搭載しています。 標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。 ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。 キャスタ付のため、移動が簡単です。 警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。 電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。 耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。 停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。 過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。 過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。 ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に 仕様周波数切替不要 質量(kg)27 電源(V)単相100 消費電力(W)【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz) 油タンク容量(L)22 使用燃料JIS1号灯油 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)2.00(強)/2.55(弱) 運転音(dB)64(50Hz/60Hz) 暖房出力(kW)19.4(強)/15.1(弱) 角度可変20(上向き)/8(下向き) 燃焼持続時間(h)11.0(強)/14.2(弱) サイズ(mm)496×613×863 暖房の目安坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。 全長(mm)140 全幅(mm)6 厚さ(mm)5 質量(g)10 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HR
材質G2 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
8,698 税込9,568
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (740種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

材質SKH51 刃数8 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

縦、横、斜め自在にかしめOKです。片側作業で強固に固定できます。タテ、横、ナナメどの方向でもワンタッチで自由自在です。サイズの分かりやすいカラーノーズピースです。
用途ブラインドリベット取付用リベッター。 付属品ロータリーヘッド 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:スチール 長さ(mm)270 質量(g)720
1セット
4,098 税込4,508
当日出荷

遮光・遮熱効果が高い。
材質ポリエチレン・PET・アルミ蒸着 長さ(m)3 横幅(mm)900
1巻
2,298 税込2,528
翌々日出荷

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃形ヘリカル刃 コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉に適しております)。
用途収納用折戸(薄扉用) 材質/仕上(本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(車輪)ジュラコン(R)、鋼/- ベアリング樹脂ベアリング 対応戸厚(mm)20~26
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質SKH51 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC耐熱砥石
エコ商品
耐熱温度が200℃のため、超音波工具でも長時間の使用が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。刃径より細い首径により深穴加工が可能。左ねじれ形状により切欠のある穴加工に抜群の安定性。
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に 粒度#200 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業ハンディポット
つまんで持ち上げるだけの作業で簡単スピーディーに中せんの着脱が行えます。氷がすっぽり入る口径5.0cm。空だき防止、再沸騰、上ぶた着脱式、360°回転、マグネット式プラグ、電動給湯、カルキとばし、プラスチックボディ
材質本体・内びん:ステンレス鋼、口金・フタ:ポリプロピレン 質量(g)820 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×163×287 アズワン品番64-5279-48
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

1個
719 税込791
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール トラスコ品番787-0361 材質スチール(SGC400) 質量(kg)3.1 2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。 4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。 コードレスで持ち運び簡単。 全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1 材質ABS、PP 質量(g)355(アタッチメント含まず) 電源入力 5V/1A USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず) バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約2 動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる) バッテリー容量(mAh)2000 運転モード強弱4段階
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。
角度調整範囲0~+5° 仕様回転部/ピニオン軸タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 クッションエアクッション方式 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8 作動方式複動形 (ラックピニオン方式) 使用流体圧縮空気 (無給油) ポートサイズM5×0.8mm
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)