ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじ
材質(ボール)SUS440C
材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)
材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき
材質(レース)SUS410
-100μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3760-58
1セット(5個×960本)
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10R4。販売備考:S-B10SO2-HRC またはS-B10SO2-HRT用。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:6.1。重量[キログラム]:4.1。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:139.23kW/13400rpm。最大出力:140.48kW/13400rpm。STD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm。最大トルク:114.9Nm/10600rpm。関連商品:品番:S-B10SO2-HRC
材質ステンレス
質量(kg)4.1、STD:6.1
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:111.3/11000rpm
方式集合:4-2-1
最大出力(kW)140.48/13400rpm、STD:139.23/13400rpm
最大トルク114.9Nm/10600rpm
1個
¥169,800
税込¥186,780
92日以内出荷
関連キーワード