「hs-10 クランプ」の検索結果
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)60
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)74.4
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8
ベースフランジ
最大長(mm)92.6
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法フランジベース
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

下方圧え型トグルクランプ
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
締圧力(kN[kgf])2.0[200]
付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)370
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)140
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)
ベースフランジ
最大長(mm)173.3
クランプアーム移動角度(°)94
ハンドル操作角度(°)54
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
クランプストローク(mm)10
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
クランプストローク(mm)10
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
クランプストローク(mm)10
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方押さえ型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
こんなお得な商品も!

押し引き兼用トグルクランプ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
適合電線径(Φmm)20.5~22.5
エスコ品番EA948HS-10
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
材質(本体)鉄
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。デスクラック2 BHS-1000HN BHS-1200HNモニターアーム対応のデスクラックデスク上の収納力を強化!モニターアームの取り付けも可能な、進化版デスクラックです。コンセプトデスクレイアウトの幅が広がる新機能を追加!卓上の拡張アイテムとして人気のデスクラックが、さらに機能を充実させて新登場。これまでに要望の多かった「モニターアームの取り付け」に対応。棚板の厚み&奥行きを見直すことで、大型モニターの設置も可能になりました。さらに、棚板は前後にスライドして固定でき、デスクの奥行きを最大12cmまで延伸できます。デスク環境をより快適にする進化版デスクラックです。モニターアームが取り付けられる.デスクラック2は、棚板の固定を前後2段階で調節可能。下棚を後ろ寄りにせり出して固定することで、モニターアームの取り付けができるようになりました。デスクの奥行きを12cm延伸下棚を後寄りに固定することで、デスクの奥行きを約12cm延伸できます。大型モニターにも対応する、十分な視聴距離を確保。ワイド棚板初代モデルから+5cmの、奥行き:30cmワイド棚板を採用。脚部の大きなモニターも安定して設置できます。※事前に設置するモニターのサイズをご確認ください。がっしりタフな棚板下棚の厚みを見直し、初代モデルから+5mmアップ。2.5cmの丈夫な棚板で、大型モニターを設置してもたわみにくい仕様です。4段階の高さ調節下棚は、4段階での高さ調整が可能。身長やデスク環境に合わせて高さが設定できます。パンチングボード電源タップやルーターなどを結束バンドで固定可能。初代モデルよりパンチングボードが長くなり、電源タップが固定しやすくなりました。机に穴をあけずに設置クランプ固定式で、デスクを傷つけることなく設置可能。初代モデルからクランプの向きを見直し、より簡単に取り付けできるようになりました。ヘッドホンハンガーの取り付け別売のヘッドホンハンガーや、S字フックなどを設置できます。コントローラー&ヘッドセットの収納におすすめです。耐荷重モニターアームの取り付けや大型モニターの設置にも安心の耐荷重設定。初代モデルから約10kg近くアップしました。
耐荷重(kg)下段30未満、上段15未満、合計45未満
表面処理フレーム:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
天板厚さ(mm)対応:15-50
測定距離直径800m。受光器100R/100DR との組合せで直径800mの範囲で使用できます。
簡単自動整準。電源ON で±5°の範囲ですばやく整準します。
軽量で防塵・防滴ボディ。1.8kgと軽量でIP66 の高い防塵・防滴性能。厳しい現場環境に対応します。
測定範囲(m)800(直径)
自動補正範囲±5°
防塵・防滴IP66
レーザークラスClass1
連続使用時間(時間)本体:55(アルカリ乾電池使用)
動作温度範囲(℃)-10~50
保管温度範囲(℃)-20~70
質量(kg)1.8
寸法(mm)156×154×197
気泡管精度30’ / 2mm
オートパワーオフ30秒
シンプル&コンパクト。
用途土木、建築、測量
付属品本体、収納ケース、受光器100R、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-OD
トラスコ品番525-6708
セット内容HS-110L、受光器100R、三脚HS-OD
全長(mm)1710±10
電源単1アルカリ乾電池×2
精度13″(1.95mm/30m)
保護等級IP66
自動補正範囲±5°
縦(mm)197
横(mm)156
受光精度1mm/2mm
ねじ径(inch)5/8インチ
全縮(mm)1044±10
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。
用途土木、建築、測量
付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-OD
トラスコ品番525-6705
セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD
全長(mm)【付属三脚】1710+10
電源単1アルカリ乾電池×2
精度13″(1.95mm/30m)
保護等級IP66
自動補正範囲±5°
縦(mm)197
横(mm)156
受光精度1mm/2mm/5mm/10mm
ねじ径(inch)5/8インチ
全縮(mm)【付属三脚】1044±10
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全高:14.8mm
アズワン品番65-7148-09
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
1
2
次へ