1本
¥269
税込¥296
当日出荷
1本
¥389
税込¥428
3日以内出荷
省力化できる2条タイプ。うねの上やハウス内での多条播種に最適です。ほうれん草、小松菜、水菜、人参などの条間の狭い野菜に向いた機種です。
適合作物蔬菜類
容量(L)0.4×2
条数2
適合ベルトL1Rベルト
仕様播種間隔ギヤ調整8段階
質量(kg)13.8
溝切ダブルディスク型
前輪(mm)Φ230×110
後輪(mm)Φ180×120
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
真空度を高めて一気に吸引します。目詰まりしにくい大口径ポンプを採用しています。
用途はんだ除去。
設定温度(℃)360~480
消費電力(W)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×200×129
付属品本体、コテ部、コテ台
トラスコ品番469-7081
質量(kg)2.4
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
1本
¥209
税込¥230
3日以内出荷
仕様4×6×30mm・6×9×30mm
適合機種HS-802
1組
¥209
税込¥230
3日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
仕様4点セット(吸入口・ステイ・トリガー・ニップル)
適合機種HS-802
1セット(4点)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
プラグ付
仕様プラグ付
適合機種HS-801、HS-802
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
ソケット端子付
仕様ソケット端子付
適合機種HS-801、HS-802
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
仕様ベース+Oリング押え
適合機種HS-801、HS-802
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1組
¥639
税込¥703
3日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
次の播種位置を決める為、地面に線を引きます。350・650タイプは標準装備。
適合機種300・600・120・130・801・802タイプ
幅(cm)最大50
形状メイルコネクタ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
充実機能でシーンに合わせて選べるカラフルスクラブ。右腰にキーループ、左胸ポケットにPHSホルダー付。
仕様制菌、帯電防止、ストレッチ、透け防止、防汚効果、吸水、速乾
混率(%)ポリエステル100
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
形状メイルブランチティ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
形状メイルランティ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
1
2
次へ