10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Canon電卓 卓上
エコ商品
見やすい、打ちやすい、ビジネス向け卓上電卓 商売計算機能/時間計算機能 メモリーと商売計算の併用可能
サイズ卓上 質量(g)208(電池含む) 電源太陽電池+内蔵電池(CR2032) エコマーク認定認定 桁数12 機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、特大表示、税計算、2メモリー 表示桁数12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×179.5×37.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×179.5×37.5 エコマーク認定番号11 135 001
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
7,498 税込8,248
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

見やすい、打ちやすい、ビジネス向け卓上電卓 千万単位機能 時間計算機能 メモリーと千万単位機能が併用可能 表示 キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え 快速入力傾斜キー 大型表示
表示桁数12 機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、特大表示 、税計算、2メモリー サイズ卓上 質量(g)208 電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1) エコマーク認定認定 桁数12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×179.5×37.5 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31 エコマーク認定番号11 135 001
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

電源太陽電池+内蔵電池(CR2032) グリーン購入法適合 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230206 バイオマス配合率(%)10
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です。 巻き数を少なく小さくすることで、扱いやすくした、小巻ポリ袋です。
形状ロール 透明
1箱(200枚×20巻)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイミーホルダー 矢崎化工 動画あり
保管・衛生面での向上が図れまれ、1枚づつ引き抜くことができる非常に便利なケースです。
用途タイミーパック専用ホルダーです。
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 圧力(-)標準タイプ(0.7MPa) 使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

仕様中心吊り内外自由開き 対応強化ガラスドア(テンパードア)用 開き角度(度)120 適合ドアサイズW762×H2134mm
1台
56,980 税込62,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)