41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5 仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
3,690 税込4,059
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型 ピカコーポレイション 動画あり
コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。 はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。 はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。 脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。 軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト 踏ざん踏面幅(mm)39.2
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
1個
12,880 税込14,168
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。「ゲーム機収納に特化した専用ラック」 据え置き型ゲーム機を4台収納できる専用ラック。 棚板にはスチール素材のパンチング板を採用し、 横置きしてもハードの排熱を阻害しにくい設計です。 また、棚板のうち下2段はスライダー式なので、 カセット式のレトロハードの収納に最適です。 ゲーム機収納ラックの3大ポイント 1.安定した設置 ゲーム機を縦置きすると、転倒のリスクがつきものです。 ゲーム機収納ラックなら、ハードの横置きが可能。 棚板もスチール製なので、メタルシェルフと比較して安定した設置ができます。 2.ハードの排熱対策 設置場所によっては、ハードの排熱を阻害してしまう場合があります。 ゲーム機収納ラックでは、排熱を阻害しないよう、棚板にパンチングボードを採用しました。 3.たっぷり4台のハードを収納 ハードを横置きすると、設置場所によって、 その上空のスペースを活用するのが難しいことがあります。 ゲーム機収納ラックには4段の棚があるので、 収納スペースを有効活用できます。 機能まとめ 【大容量】大型ゲーム機も設置できる大容量設計。 【スチール製】メタルシェルフと比較して安定した設置。 【パンチング棚】ハードの排熱を阻害しにくい。 【スライド棚】レトロゲーム機の収納に便利。 【パンチングパネル】電源タップ、HDMIセレクターの固定が可能。 【2台連結】ラックを縦に2台連結できる。※2台分をご購ください(1製品1台梱包)。 【コントローラースタンド】コントローラー2個が収納可能。 【キャスター/調節ネジ】お好みに合わせて付け替えできる。 収納サイズ 概ね全ての据え置き型ハードが収納できるサイズに設計しています。 ※一部ハードは収納ができないので、ご購入前に十分に寸法をご確認ください。
材質ラック本体:スチール、調整ネジ、キャスター:ポリプロピレン 耐荷重(kg)ラック全体:40未満、パンチング棚板・スライド棚板:各7未満、コントローラースタンド:3未満 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×370×615(キャスター装着時)(※コントローラースタンドを除く)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCH 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰) 衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回 出力電圧確度(V)±1.6% 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHS3-80D~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動形 開閉ストローク(直径)(mm)20
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


平行開閉形エアチャック MHS3 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)


MHS3-80TFD-M9BL 平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-80TFD SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷

平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-80D SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高温型ホットスターラー325℃プレートSW-380HS用。火傷防止枠。容器の転倒防止
仕様●適合機種 SW-380HS用 アズワン品番65-8130-85
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷


TX-100FR/TDX-100/HDR-1000R/HDR-1000RL/TS-125FR/HSM-380FR/HDR-1000Z/HDR-1000ZL用のカーボンブラシです。
寸法(mm)6.5×7.4
1組(2個)
499 税込549
当日出荷

富士製砥(高速電機)カーボンブラシKD7
メーカー電動工具専用のカーボンブラシ
用途TX-100FR 用カーボン 。HDR-1000R用カーボン。HDR-1000RL用カーボン。HSM-380FR用カーボン。TS-125FR用カーボン。TDX-100用カーボン。HDR-1000Z用カーボン。HDR-1000ZL用カーボン トラスコ品番596-8799 セット内容1セット2個入り
1組
499 税込549
翌日出荷

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)


耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
129,000 税込141,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
98,980 税込108,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
139,000 税込152,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-38~) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工 リード(mm)1 グリス種類標準グリース 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:B
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類標準グリース 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:B
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類標準グリース 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工 リード(mm)1 グリス種類標準グリース 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース) 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:B
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工 リード(mm)1 グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース) 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:B
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース) 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工 リード(mm)1 グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース) 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

温度調節トライアック位相制御方式 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 安全装置サーキットプロテクター付き
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格V-380HS50 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(1.65MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.04MB) 図解NoSSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.44656、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.41、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.39、BSA-535 シリーズ 薬剤タンク、座席部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1300Lタイプ部品_No.39、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.24、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.44656、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.44656、BSM-500F 薬剤タンク部品_No.19、SSA-α510 薬剤タンク部品_No.44656、KBM-55DX 薬剤タンク部品_No.19、SSW-400CM-2 薬剤タンク部品_No.6
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプロング 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプロング 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

関連キーワード