カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 切削工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsa-6」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】エアサンダ(ヨコタ工業)HSA-6A(修理) 修理

    【修理】エアサンダ(ヨコタ工業)HSA-6A(修理)

    修理
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    種類エアサンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】グラインダ(ヨコタ工業)HSA-6AK(修理) 修理

    【修理】グラインダ(ヨコタ工業)HSA-6AK(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 天井補修シール 光

    天井補修シール

    (1件のレビュー)
    399税込439
    1枚ほか
    当日出荷
    貼るだけ簡単に天井の穴やキズを隠します!
    材質PP合成紙
  • エルボールLHSA(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHSA(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金備考グリース封入品です。ねじ方向右ねじ
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • エルボールLHSA(左ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHSA(左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリース封入品です。ねじ方向左ねじ
  • チューブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    チューブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状チューブホルダ
  • ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン)

    ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)

    IKO(日本トムソン)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
    給油タイプ給油式
  • バイアルホットシェーカー アズワン

    バイアルホットシェーカー

    アズワン
    215,000税込236,500
    1台
    3日以内出荷
    バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。
    回転数(min-1[r.p.m])60~450電源AC100V 50/60Hz 4.0A電源コード(m)2.5振幅(mm)5
  • 電源タップ 発煙ガード 安全タップ 6個口 オーム電機

    電源タップ 発煙ガード 安全タップ 6個口

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    特許技術で異常過熱を検知、発煙ガード安全タップ。 特許技術採用 特許第5853076号。 通電表示LED付き。 トラッキング火災防止プラグ
    最大消費電力(W)合計1500までコンセント6個口
  • 着脱ストッパー MSTコーポレーション

    着脱ストッパー

    MSTコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
  • ストレートシャンクアーバー PROCHI(プロチ)

    ストレートシャンクアーバー

    PROCHI(プロチ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
  • ストレートシャンクアーバー PROCHI(プロチ)

    ストレートシャンクアーバー

    PROCHI(プロチ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    耐久性に自信あり。総焼入のストレートシャンクアーバーです。 耐久性に優れています。
    寸法(mm)(J.T.)6
  • BR-6HSA NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)

    BR-6HSA NGKスパークプラグ

    NTK(日本特殊陶業)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
    用途2輪仕様BR-6HSA端子形状ネジ型
  • グラインダ ヨコタ工業

    グラインダ

    ヨコタ工業
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
    付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)212質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:700ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
  • エアサンダ ヨコタ工業

    エアサンダ

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)仕様排気方向:側方トラスコ品番176-9359全長(mm)204質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)ホース口金取付ねじ3/8Rc騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m使用ホース径(Φmm)12.7
  • スリムラインチャクダツストッパー(10ケ/S) MSTコーポレーション

    スリムラインチャクダツストッパー(10ケ/S)

    MSTコーポレーション(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W オーム電機

    発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    特許技術の発煙ガードが差し込み口の異常過熱を検知し、発煙前に自動で通電を遮断します。壁コンセントに直接取り付けられる、6個口・合計1500W対応の壁タップです。トラッキング火災防止プラグ、ホコリ防止シャッター、通電表示LEDを搭載しています。ダミープラグ付きで、壁コンセントにしっかり固定できます。
    仕様通電表示LEDあり、自動遮断機能あり、ダミープラグあり、発煙ガードあり、安全シャッターあり、トラッキング火災防止プラグあり形状フラット壁タップ出力【AC】合計1500Wコンセント個数6個口適合高さ(mm)【コンセント】8~
  • 平行開閉形エアチャック (MHS-A~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS-A~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
  • ヤマハ純正 CR6HSA    スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正 CR6HSA スパークプラグ

    YAMAHA(ヤマハ)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    YAMAHA純正プラグ
  • ヤマハ純正 C6HSA     スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正 C6HSA スパークプラグ

    YAMAHA(ヤマハ)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    YAMAHA純正プラグ
  • BP6HSA    スパ - クプラグ 90793 - 20039 YAMAHA(ヤマハ)

    BP6HSA スパ - クプラグ 90793 - 20039

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • (I/X)プラグ(スパーク) CR6HSA(NGK) 92070-1153 Kawasaki

    (I/X)プラグ(スパーク) CR6HSA(NGK) 92070-1153

    Kawasaki
    599税込659
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92070-0023代表車種KL110A8F主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
  • C6HSA     スパ - クプラグ 94703 - 00256 YAMAHA(ヤマハ)

    C6HSA スパ - クプラグ 94703 - 00256

    YAMAHA(ヤマハ)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • BR6HSA Q1Q-NGK-043-000 YAMAHA(ヤマハ)

    BR6HSA Q1Q-NGK-043-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
  • BPR6HSA Q1Q-NGK-007-000 YAMAHA(ヤマハ)

    BPR6HSA Q1Q-NGK-007-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
  • BR6HSA-9 NGKプラグ Q1Q-NGK-660-039 YAMAHA(ヤマハ)

    BR6HSA-9 NGKプラグ Q1Q-NGK-660-039

    YAMAHA(ヤマハ)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(313件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • セル式インバーター発電機 パオック

    セル式インバーター発電機

    パオック
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。ボタン式で簡単発電、リコイルスターターに比べ力やコツがいらずに始動できます。始動方法はボタン&リモコンとリコイルスタートにも対応しています。エコモード搭載で省エネルギーです。カバー付で低騒音です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
    用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給にその他【エンジンオイル規定量】450mL材質本体:PP、ナイロン、ABS備考【エンジンオイル】SAE 10W-30定格電圧(V)100(交)、12(直)コンセント個数2(交)、1(直)本体寸法(mm)485×445×290定格電流(A)18(交)、8.3(直)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)23排気量(mL)145使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)59連続使用時間(時間)2-5.5燃料タンク容量(L)3.6スパークプラグNGK CR6HSAエンジン形式4ストロークOHVエンジン始動方式セル式、リコイル式定格出力(kVA)2.5
  • インバーター発電機3000W パワーテック

    インバーター発電機3000W

    パワーテック
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    プロの作業現場やイベントで活躍、軽量高出力のインバーター発電機です。クラスを超えた計量26kgのコンパクトボディーです。ハイパワー3.05kVAの正弦波インバーターです。作業現場、屋外イベントでの必要な電力を安定供給します。モバイル機器対応・USBポート装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
    用途非常時・作業現場・レジャー・イベントの電源。付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと仕様シガーソケット:12V8.3A・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外フレーム:鉄、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)31定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)26使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)74/7m燃料タンク容量(L)10連続運転時間(h)5.5(定格負荷時)、14(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×480×442始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)3.05点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.45出力ポート100V15Aコンセントx2口・100V30Ax1口(合計最大30Aまで)USB5V1.5A1口
  • インバーター発電機1000W パワーテック

    インバーター発電機1000W

    パワーテック
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    操作手順付きで手軽に使えて初めてでも簡単に使える発電機です。900Wクラスでは使用できなかった接続機器が使用可能になりました。68dBの静音設計・13kgの軽量コンパクトボディです。操作手順付き簡単に操作が出来ます。携帯電話やポータブル電源の充電に最適なUSBポートを表重装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
    用途非常時や携帯電話・ポータブル電源の充電。付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと仕様シガーソケット:12V5Ax1口・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外カバー:PVC、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)11定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)13使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)68/7m燃料タンク容量(L)25連続運転時間(h)3(定格負荷時)、7(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×252×400始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)1.1点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.35出力ポート100V15Aコンセントx2口(合計最大11Aまで)USB5V2.1A・1.0A各1口
  • スパークプラグ 5639 NGK NTK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 5639 NGK

    NTK(日本特殊陶業)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,5.6Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,5.6Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    シリーズHSA50定格電力(W)50抵抗(Ω)5.6許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線