113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状45°エルボ タイプHT
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8
1セット(10個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に 材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石 取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に容量を印刷しており、分かりやすく管理しやすいゴミ袋です。スマートキューブシリーズは通常包装の1/4(本袋を1/32)に折りたたんだコンパクト包装でティッシュのように取り出せるBOXタイプの商品です。プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS) 厚さ(mm)0.023 白半透明
1冊(30枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HT-45BL   2PCS 荷締機用サブベルト SK11 動画あり
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。 最大使用荷重(kg)150 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)0.45 ベルト色ブラック 端末仕様エンドレス ベルト厚(mm)1.8 材質(ベルト)ポリエステル 破断荷重(kg)750
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷

HT45-W3W4 FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工 動画あり
RoHS指令(10物質対応)対応 適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12 ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで 材質ポリプロピレン
1箱(10個)
629 税込692
当日出荷

1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚×10箱)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
用途固定や接合に。 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨
1個
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブル・サポートテーブルや、一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所として使用するのもおすすめ。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブル・サポートテーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 高さ(mm)738 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板数(枚)2(天板除く) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)50 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.36MB) 総耐荷重(kg)50 色(脚部)シルキーホワイト
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。大型サイズでも分解して入口ドアから搬入可能です。
用途工場。研究所。 高さ(mm)800 均等荷重(kg)240 材質(天板)ステンレス(SUS430) 棚板下棚:スノコ棚(ボルト固定式のため取付位置上下変更可能) 天板形状平天板
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。 操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
定格消費電力(W)450 刈込み幅(mm)410 最大切断径(Φmm)16 ホワイト 質量(g)2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×140×175 電源タイプAC電源式 定格電源AC100V 50/60Hz アズワン品番65-1969-15 電源コード(cm)35 ストローク数(min)(最大)1600
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 トラスコ品番301-2794 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ピッチ(mm)(中間棚板調整)135 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 棚段数(段)3 棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷


ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 トラスコ品番301-2808 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ピッチ(mm)(中間棚板調整)135 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 棚段数(段)3 棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など U字形種類組立形 グリップ径(Φmm)27 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 ブラック 取付け方法丸穴 種類ハンドル 耐荷重(N)500 面付形種類U字形
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS3級
1本
53,980 税込59,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)145KD用トルクスビット
RoHS
全長(mm)24 両頭機能片頭 寸法D(mm)12 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 仕様組立式 高さ(mm)40(こぼれ止め) 段数3 耐荷重(kg)天板100、棚板20 キャスター自在×4 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 最大積載量(kg/台)100 引出しなし
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリナップ引出トレー45
クリンプレティ用 ナイフ等の仕分けに便利 お掃除も簡単
寸法(mm)373×449×65
1台
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 トラスコ品番301-2743 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ピッチ(mm)(中間棚板調整)175 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 棚段数(段)3 棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 トラスコ品番301-2735 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ピッチ(mm)(中間棚板調整)175 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 棚段数(段)3 棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。 セット内容先・中・上 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

CルーブリニアウェイH・MHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途室内用壁点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) 仕上外枠・内枠/アルマイト処理 取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑 仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ) 取扱説明書(0.43MB)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

PAをベースにカーボンファイバーを15%含有したフィラメントになります。通常のPAよりも高い硬性と耐薬品性を持っており、その中でも耐温150℃が特徴となっています。 高い造形精度と強度からメーカーでも機械やバイクなどの最終用途部品にまで対応できるスペックを有しているといわれています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

プロホールド・スターL-レンチ BONDHUS 動画あり
長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1471
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化高温ナイロン(ポリアミド)です。高温耐薬品性と卓越した機械的弾力性を兼ね備えています。寸法安定性に優れているため、印刷時の収縮が少なく、印刷が容易です。繊維の性質により、部品は非常に強く、高い剛性を維持します。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8590 適合機種Ultimaker S3,S5,S7 材質PA ブラック サイズ直径200mm、厚み55mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-1744 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)450 最大径(Φmm)495 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • pt-40