80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT160V2 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール 仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm) 付属品マウンティングプレート シルバー 質量(g)252.6 種類板金用スライドヒンジ 仕上(本体・カップ)ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35 かぶせ量分類(mm)12~15
1個
1,198 税込1,318
欠品中

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 火炎温度(℃)2100 燃焼時間(分)70 トラスコ品番367-9586 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 火口径(mm)Φ16 火炎形状ターボ炎 能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1本(610g)
8,498 税込9,348
当日出荷

従来品より焼入れを硬く、小刃角度を小さくして切断能力を高め、厚物切に適した品質としました。
用途ゴムシート・レザー・皮革・ゴムホース・電気コード・厚手の布 全長(mm)160 刃渡り(mm)43 切断能力(mm)ゴムシート:5、レザー・皮革3 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ABS樹脂 焼入硬度HRC52~53°
1個
999 税込1,099
当日出荷

SHT‐160G すべらないはさみ ギザ刃付 ハードタイプ ハートライ 動画あり
ギザ刃付きだからすべらないはさみです。切り比べれば納得、硬くて強い刃!
用途ギザ刃付きだから、すべらず、厚物切りに適した品質! 全長(mm)160 切断能力(mm)ゴムシート:5厚、レザーシート・皮:2厚、厚手の布:デニム4枚重ねなど、電気コード:より線に限る※VVFコード(単線)は切れません。 ハンドルPP樹脂(ソフトタイプ) 材質(刃)ステンレス刃物鋼 刃渡り(mm)43
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) 質量(g)69.1 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
599 税込659
3日以内出荷

デンカエレクトロン大径収縮チューブ
エコ商品
一般的な非難燃熱収縮チューブです。特徴。・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途採用実績。・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護 材質ポリオレフィン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) (0.12MB) (0.07MB)
1袋(10本×5袋)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
1ケース(5袋×10本)
5,798 税込6,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
1ケース(5袋×10本)
5,798 税込6,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HT160THV2-G 厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM) 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g)204.6 種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)15かぶせ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ)
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ)
汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
用途フライス加工用。
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:16●iC:16●s:6.35●最大切り込み:5.5●径方向の最大取りしろ:14.4●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7291 アズワン品番65-8232-72
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷



耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:16●iC:16●s:6.35●最大切り込み:5.5●径方向の最大取りしろ:14.4●コーティング超硬チップ●精密級●丸チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:605-5583 アズワン品番65-8232-69
1セット(10個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。
長さ(m)3 使用温度範囲(℃)700
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付)
汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


。耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:16●iC:16●s:6.35●最大切り込み:5.5●径方向の最大取りしろ:14.4●コーティング超硬チップ●精密級●丸チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:605-5591 アズワン品番65-8232-70
1セット(10個)
30,680 税込33,748
4日以内出荷

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●チップサイズ:16●iC:16●s:6.35●最大切り込み:5.5●径方向の最大取りしろ:14.4●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7283 アズワン品番65-8232-71
1セット(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付)
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付)
汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途プランジ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド DR-SGF
エコ商品
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ)
汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
1個
419 税込461
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SFF
エコ商品
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SFB1
エコ商品
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1605M0T
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)5.56 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート
エコ商品
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGO
エコ商品
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGF
エコ商品
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)