従来のブレードホースと比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能です。
折れにくく、つぶれにくいので保形性が良く圧力損失が少なく省エネです。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。
【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。
【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い
色ブルー透明/イメージライン入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1箱(2本)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
対応モデル:SH-RC900/ R321/ R320/ R315/ R310/ RP900/ R260/ R241/ R240/ RC700/ R171/ R170/ R133/ R132/ RP500M/ R107/ R106/ R105/ RP300M/ RP300W/ R088/ R087/ RP200M/ RP200W/ R078/ R077/ R065/ R064/ RW500/ TR900M/ TR900W/ TR60/ TR52/ TR500M/ TR32/ TR31/ RT82/ RT33/ RT32/ XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ XC31/ M315/ M310/ M240/ MW81/ MT91/ RT500M/ RT500W/ RT400M/ RT400W/ WR81/ WR42/ WR41/ WR32/ WR31/ WT60/ WT52/ WF23/ FN23 (ワイドタイプにも対応)
クリートタイプ:SPD-SL
ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
最適なペダル:PD-R9100
特長:幅広いクリート調整、外付けヒールカップ
テクノロジー:SHIMANO DYNALAST、Silvadur
クロージャー:クイックストラップ
仕様剛性指数:10.0
色ブルー
材質(アッパー)マイクロファイバー合成皮革+メッシュ
材質(ソール)アウトソール:カーボンファイバー コンポジット
標準質量(g)230(SIZE42)
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。
これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。
ビギナーから上級者の方までおすすめです。
【通しNo】S-63
適合SR400(83-21) [34F0/1JR0/3HT1/3HT3/3HT4/3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9/3HTA/3HTB/3HTC/3HTD/3HTE/3HTF/3HTG/3HTH/3HTJ/3HTK/3HTL/3HTM/3HTN/3HTP/3HTS/3HTR/3HTU/3HTV/3HTW/3HTY/3HTX/B0H1/B9F1/B9F3/B9F5/B9F6]
セット内容オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、フィルターカバー取付ボルトパッキン×1、ドレンボルトガスケット(エンジン側)×1、ドレンボルトガスケット(フレーム側)×1
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別右
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
関連キーワード