11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のブレードホースと比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能です。 折れにくく、つぶれにくいので保形性が良く圧力損失が少なく省エネです。
1本
579 税込637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い ブルー透明/イメージライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.11MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1箱(2本)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

SHIMANO(シマノ)カップインソール
対応モデル:SH-RC900/ R321/ R320/ R315/ R310/ RP900/ R260/ R241/ R240/ RC700/ R171/ R170/ R133/ R132/ RP500M/ R107/ R106/ R105/ RP300M/ RP300W/ R088/ R087/ RP200M/ RP200W/ R078/ R077/ R065/ R064/ RW500/ TR900M/ TR900W/ TR60/ TR52/ TR500M/ TR32/ TR31/ RT82/ RT33/ RT32/ XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ XC31/ M315/ M310/ M240/ MW81/ MT91/ RT500M/ RT500W/ RT400M/ RT400W/ WR81/ WR42/ WR41/ WR32/ WR31/ WT60/ WT52/ WF23/ FN23 (ワイドタイプにも対応)
1ペア
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリートタイプ:SPD-SL ラストタイプ:シマノ ダイナラスト 最適なペダル:PD-R9100 特長:幅広いクリート調整、外付けヒールカップ テクノロジー:SHIMANO DYNALAST、Silvadur クロージャー:クイックストラップ
仕様剛性指数:10.0 ブルー 材質(アッパー)マイクロファイバー合成皮革+メッシュ 材質(ソール)アウトソール:カーボンファイバー コンポジット 標準質量(g)230(SIZE42)
1足
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-63
適合SR400(83-21) [34F0/1JR0/3HT1/3HT3/3HT4/3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9/3HTA/3HTB/3HTC/3HTD/3HTE/3HTF/3HTG/3HTH/3HTJ/3HTK/3HTL/3HTM/3HTN/3HTP/3HTS/3HTR/3HTU/3HTV/3HTW/3HTY/3HTX/B0H1/B9F1/B9F3/B9F5/B9F6] セット内容オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、フィルターカバー取付ボルトパッキン×1、ドレンボルトガスケット(エンジン側)×1、ドレンボルトガスケット(フレーム側)×1
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
988 税込1,087
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)