22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YOKOHAMA(横浜ゴム)LAR金具 HTW10・WS18Z用
RoHS
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
用途HTW10用ホース金具 材質ブラス
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

挿入機を使用することにより、多量のホース・金具を容易にアッセンブリーできます。
用途WS18Z、HTW10にLAR金具の挿入に サイズ【使用可能ホース・金具】04・06・08
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
1,389 税込1,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 表面処理三価ユニクロ 適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK 材質(金具)ハイテン材(スチール)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

早く回したい場合にも、力の込め具合を微調整したい場合にも対応できます。
用途T形レンチです。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
23,900 税込26,290
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.5 毛材硬鋼線 HSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)真鍮製ホースアダプタ
中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用 材質真鍮 タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
タイプ壁掛け 材質ステンレス(SUS304) 付属品取付金具(壁掛け機種のみ) 容量(mL)100
1個
98,980 税込108,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
タイプ壁掛け 材質ステンレス(SUS304)
1個
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。
材質S45C-H 表面処理ユニクロメッキ
1枚ほか
33 税込36
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 中ねじれ高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用× 材質超硬合金 形状スクエア 刃数4 シリーズエンドミル|3538HT 表面処理Blue nanoコーティング ネック型ネックなし リード角(°)35/38
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用× 材質超硬合金 形状スクエア 刃数4 シリーズエンドミル|4345HT 表面処理Blue nanoコーティング リード角(°)43/45
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材 表面処理HDZ35 引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2)490以上(材料ベース) 伸び(%)17以上(材料ベース) 硬度HRC35~45(生地)
1パック(8個)ほか
439 税込483
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(10個)
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
6,998 税込7,698
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(10個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1袋(50個)
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)