79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5個)
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線 グレー
1個
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪径(Φmm)(呼称寸法)50 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)68 最大荷重(daN)40 偏心(mm)21
1セット
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパン差込キャスター
差込みタイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50ウレタン)
形状自在 車輪径(Φmm)(呼称寸法)50 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)69 適合パイプAP2812J-SA 許容荷重(daN)40 偏心(mm)21
1個
1,100 税込1,210
3日以内出荷

TMEHジャパン差込キャスター
差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン 質量(g)192 種類自在車輪 車輪2インチ(50mm相当)
1個
1,260 税込1,386
3日以内出荷

差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン 質量(g)192 種類自在車輪 車輪2インチ(50mm相当)
1個
1,260 税込1,386
3日以内出荷

1個
1,420 税込1,562
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃) 材質ポリウレタン 流体空気 使用温度範囲(℃)-40~+80 金具(両端)PF 1/4メス
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TMEHジャパン差込キャスター
形状ブレーキ付き自在 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)69 適合パイプAP2812J-SA 偏心(mm)21
1個
1,160 税込1,276
4日以内出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)69 種類自在ブレーキ付 許容荷重(daN)40 偏心(mm)21
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHU
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHU
1個
35,980 税込39,578
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)




材質TN60 厚さ(mm)7.5 切刃長さ(mm)20 穴の形状- チップブレーカ両面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
179,800 税込197,780
47日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HU40-50~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側トラニオン形 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オペル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーオペル コート2コート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント 質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51 電源120W電源アダプター OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート) オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
89,980 税込98,978
72日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカーOKI 種別汎用 適合ML50HU/80HU 主な適合純正品番RN6-00-008
1セット(6本)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーOKI 種別純正 適合ML50HU/80HU 主な適合純正品番RN6-00-008 アズワン品番64-3806-61
1箱(6本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

真空パッド (ZP50~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【OKI オキデータ】。★ドットインパクトプリンター。MICROLINE 50HU。MICROLINE 5460HU2。MICROLINE 5650SU3-R。MICROLINE 5650SU-R。MICROLINE 6300FB2。MICROLINE 80HU。MICROLINE 8460HU2。MICROLINE 8480SU2。MICROLINE 8480SU2-R。MICROLINE 8480SU3。MICROLINE 8480SU3-R。MICROLINE 8480SU-R。ML5320S。★カラーLEDラベルプリンター。Pro1050。Pro1040。Pro330S。★カラーLEDプリンター。C301dn。C310dn。C312dn。C332dnw。C3400n。C510dn。C511dn。C5200n。C530dn。C531dn。C542dnw。C5800dn。C5800n。C5900dn。C610dn。C610dn2。C612dnw。C650dnw。C710dn。C711dn。C711dn2。C712dnw。C810dn。C810dn-T。C811dn。C811dn-T。C824dn。C830dn。C835dnw。C835dnwt。C841dn。C841dn-PI。C844dnw。C8600dn-T。C8650dn。C8800dn。C8800-P。C911dn。C9150dn。C931dn。C941dn。MICROLINE 3100。MICROLINE 5300。MICROLINE 5400。MICROLINE 910PS。MICROLINE 910PS-D。MICROLINE 9300。MICROLINE 9300PS。MICROLINE 9500PS。MICROLINE 9500PS-F。MICROLINE 9600PS。MICROLINE C3100。MICROLINE Pro 930PS-E。MICROLINE Pro 930PS-S。MICROLINE Pro 930PS-X。MICROLINE Pro 9800PS-E。MICROLINE Pro 9800PS-S。MICROLINE Pro 9800PS-X。ML3010C。ML3010CW。ML3020C。ML3020CV。ML3020CW。ML3050C。ML3050CV。ML5100。ML5200。ML7050C。ML8CV。ML9055C。ML9055CV。MLC7300PS2。MLC7300PS2F。★カラーLED複合機。C3530 MFP。C5510 MFP。MC361dn。MC362dn。MC362dnw。MC363dnw。MC561dn。MC562dn。MC562dnw。MC573dnw。MC780dn。MC780dnf。MC780dnl。MC843dnw。MC843dnwv。MC852dn。MC860dn。MC860dtn。MC862dn。MC862dn-T。MC863dnw。MC863dnwv。MC883dnw。MC883dnwv。★インクジェットプリンター。MLJET300。★大判インクジェットプリンター。ColorPainter H2-104s。ColorPainter H2-74s。ColorPainter H3-104s。ColorPainter M-64s。ColorPainter W-54s。ColorPainter W-64s。★モノクロLEDプリンター。B2200n。B410dn。B411dn。B411dnB(ブラック)。B430dn。B431dn。B431dnB(ブラック)。B432dnw。B4500n。B801n。B810n。B820n。B821n-T。B822dn。B840dn。B841dn。B842dn。B842dnt。DPP804PS2F。MICROLINE 1032PS。MICROLINE 1035PS。MICROLINE 1055PS。MICROLINE 2030N。MICROLINE 22L。MICROLINE 22N。MICROLINE 22NR。MICROLINE 8wU。ML12N。ML14N。ML18NR。ML2020。ML2020N。ML24DXN。ML400。ML400CL。ML400PS2。ML4W。ML600CL。ML600PS2。ML620CL。ML640CL。ML660PS。ML700N。ML701N3。ML703N。ML703N3。ML800PS2LT。ML801PS。ML801PS2。ML801PS2F。ML801PSF。ML802PS2。ML802PS2F。ML802PS2V。ML802PS2VF。ML803PS2。ML803PS2F。ML803PS2V。ML803PS2VF。ML810PS2LT。ML810PS2VLT。ML8W。ML900PS2LT。ML900PS3LT。ML902PS2。ML902PS3。ML903PS2。ML903PS2F。ML903PS3。ML903PS3F。ML905PS2F。ML905PS3F。ML905PS3FX。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)


関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1MB) 図解NoMS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.45、BC250H GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品 エレメント エアクリーナ_No.33、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.45、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45、BCS250H エンジン GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品_No.33、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.45、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 エレメント エアクリーナ_No.45、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45、MB250HU エンジン キャブレータ、エアークリーナ部品_No.33、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 エレメント エアクリーナ_No.45、HBC254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.45
1個
349 税込384
7日以内出荷

旧リモコン品番:354-1278,354-1279,354-1280,354-1282,354-1292,354-1401,354-1402,354-1403,354-1404,354-1405の代替品 。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合CW-E53,CW-E51,CW-E50HP,CW-E63Q,DS-483SU,DS-483HU,DS-483PU,DS-453,CW-E63,CW-61Q,DS-481,GDS-451,CW-61,CW-E60HP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1台
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フューエルタンク
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1MB) 図解NoBCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.33、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.50、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルタンク_No.50、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.50、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.33、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.50、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.50、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.33、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルタンク_No.50、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 フユーエルタンク_No.33
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

真空パッド (ZPT50H~) SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,598 税込5,058
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HU32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HU20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
6,198 税込6,818
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)