835件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I/Oコントローラモジュール CONTEC(コンテック) 動画あり
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 ・クラウド管理、設定、モニタリング、ファームウェアアップデート ・組み込みウェブサーバ ・データ・ストリーム機能でデータ処理 ・GCL/ P2P/ RESTful API対応 ・C# .NET、VB.NET対応 ・TLSによるセキュリティー ・MQTT 対応 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧: ・ADAM-6050:12xDI / 6xDO ・ADAM-6051:12xDI / 2xDO / 2xカウンター ・ADAM-6060:6xDI / 6xリレー接点 ・ADAM-6066:6xDI / 6xパワーリレー接点
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


N、L、CE。CP1L拡張入出力モジュール。拡張入出力モジュール、CP1L PLCユニット用、8、20及び32出力タイプを用意 トランジスタ出力法及びリレー出力法
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:Omron Electronics SYSMAC CP1H / CP1L●入力方式:DC●出力タイプ:トランジスタ●出力電流:130 mA●寸法:86 x 90 x 50 mm アズワン品番65-7358-52
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



NX-ODトランジスタ出力ユニット。オムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点。NXシリーズEtherC
仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm アズワン品番65-7317-57
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷


パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数16点 入力点数16点 使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷



G70V I / O拡張ボード。16個の接点とプッシュイン端子台を備えたI / リレーO端子を使用すると、制御パネルのサイズを小さくできるとともに、工数を削減できます。 プッシュイン端子台により、配線作業が従来のねじ端子に比べて軽減されます。 ケーブルをPLCにワンステップで接続できるので、作業はさらに軽減されます。G2RVシリーズスリムI / Oリレーの
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G2RVスリムI / Oリレー●出力タイプ:リレー●シリーズ:G70V●実装タイプ:DINレール●寸法:143 x 90 x 56 mm
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens デジタル入力 SM 326 、 F-DI 24 x 24 V dc モジュールは、 SIMATIC DP シリーズに属しています。逆極性保護機能を備えています。
寸法(mm)125×80×120 シリーズSIMATIC S7 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 入力数24 出力タイプ絶縁型
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様F&eIT スタック サイズF&eIT 1U 出力点数8点 入力点数8点 応答時間1msec以内 動作電圧(V)DC12~24
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ADAM-4000/4100シリーズは、多機能なRS-485シリアル通信、Modbus RTU対応の I/Oモジュールです。 本製品は、2線式でRS-485対応機器と簡単に通信できるうえ、Modbus RTUプロトコルに対応し、 堅牢な産業用筐体と内蔵マイクロプロセッサにより、アナログ/デジタルI/Oや信号処理を安定して提供します。 ========================================================= ADAM-4017+:電圧or電流信号に対応し、高精度データ収集を実現。産業用計測や環境監視に最適。 ADAM-4117:(電流専用)4~20mA信号に特化し、工場内のセンサ・計測用途に適合。 ADAM-4051:高速DI信号の取り込みに対応し、設備監視やアラーム入力用に使用可能。 ADAM-4055:双方向制御が可能で、汎用性の高いリモートI/O用途に最適。 ADAM-4024:0~10V / 4~20mA出力に対応し、アクチュエータ制御やアナログ信号生成に適用。 ADAM-4050:産業用スイッチ、センサ信号の取り込みに幅広く使用可能。 ADAM-4150:大規模設備の状態監視や遠隔制御に適合。 ADAM-4080:回転数測定・ライン制御に活用。 ADAM-4053:LED点灯や外部リレーの駆動などに適する高応答DOモジュール。 =========================================================
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ADAM-6017は、8点アナログ入力と2点デジタル出力を搭載したリモートI/Oモジュールです。入出力信号をEthernet経由で上位のコンピュータと直接受け渡しすることが可能です。また、アナログデータは電圧(mV、V)と電流(mA)の両方に対応し、各チャネル毎に個別に入力範囲を設定することが可能です。
仕様10/100Base RJ45ポートx1 アナログ入力x8ch(15mV~10V/10レンジ、0/4~20mA)、デジタル出力x2ch(シンク) Modbus TCP、MQTTプロトコル対応 GCL(グラフィック・コンディション・ロジック)機能で条件を設定して制御可能 動作温度-40 ~ 70℃ 入力mV、V、mA 通信速度10/100 Mbps I/Oタイプ8 AI / 2 DO
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:PROFIsafe ネットワーク●入力方式:デジタル●シリーズ:TBPN
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適
寸法(mm)80×45×34 シリーズAS-INTERFACE COMPACT 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 入力数4
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

Modbus対応4チャンネル・アナログ出力モジュール ・インターフェース:RS-485 ・分解能:12-bit ・デジタル入力チャンネル数:4 ・プログラマブル出力スロープ:0.125~128 mA/秒0.0625~64.0 V/秒 ・動作温度範囲:-10~70 ℃
関連資料(0.37MB)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷


仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール出力タイプ = リレー使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = 熱抵抗使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = アナログ使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = 計量使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール出力数 = 16使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Siemens デジタル出力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 、 PWM 、 MSO 及び内蔵動作サイクルカウンタ動作モードに属しています。
シリーズSIMATIC S7-1500 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力タイプトランジスタ
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール出力タイプ = トランジスタ使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = デジタル使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

幅広いタイプの IO モジュール及びモータスタータ ET 200 PRO の Siemens Sematic DP 500 mm モジュールラックです。寸法: 500 mm x 279.5 mm x 25.5 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/O モジュール、モータスタータ●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2882 アズワン品番65-7338-21
1個
31,980 税込35,178
欠品中

NX-ODトランジスタ出力ユニット。オムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点。NXシリーズEtherCATカプラとの接続により、高速なI/Oリフレッシュが可能になります。コントローラの制御周期に同期した出力リフレッシュができます。(同期リフレッシュ)。高速モデルはオン / オフ応答時間が300 ns以下で、高速高精度制御を実現できます。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしクランプ端子台とコネクタタイプにより、配線工数が大幅に削減されます。最大で16個のデジタル出力を省スペースの幅12 mm内に収容できます。(幅30 mmのコネクタタイプ)。3、2、1線接続方式の2、4、8、16、32点タイプがあります。タイムスタンプ時刻指定出力では、プログラムで指定した時刻に出力ユニットが出力をリフレッシュします。これにより、コントローラの制御サイクルとは無関係に高精度の出力制御が可能になります。
仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2795 アズワン品番65-7317-74
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = アナログ熱電対使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール出力タイプ = アナログ使用用途 = RS PRO PLC出力電流 = 20 mA応用例 = 出力モジュール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。
シリーズSIMATIC S7-1500 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Siemens デジタル入力 SM 1226 、 PROFIsafe は、 SIMATIC S7-1200 シリーズに属しています。
寸法(mm)100×70×75 シリーズSIMATIC S7-1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm)73×15×58 質量(g)28 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~60 入力数8
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Siemens デジタル出力モジュール、SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 及び MSO の動作モードに属します。
シリーズSIMATIC S7-1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)