「iQ-Rシリーズ」の検索結果

46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御方式ストアードプログラム繰返し演算 USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1 プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD) 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可) 使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入出力点数(点)4096
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110 出力接点ERR接点 絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 入力周波数(Hz)50/60±5% ヒューズ内蔵(交換不可) 過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.17 絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上 接続端子18点端子台 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点) 絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット 取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

データ形式スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 通信方式回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信 伝送速度(bps)1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400 同期方式調歩同期方式 適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ 32点)
1台
特価
68,980 税込75,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 保護等級IP2X 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) サージキラーツェナーダイオード 絶縁耐圧(V/1分間)AC510
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

質量(kg)0.13 入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) 出力点数32点 入力点数32点 保護等級IP2X 応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷) 消費電流(A)0.22(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V) ヒューズなし コモン仕様(入力)32点1コモン 配線方式40ピンコネクタ×2 最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン 入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V) 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) 入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) 入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点) 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms 入力抵抗(kΩ)5.3
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 質量(kg)0.07 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 入出力占有点数16点(I/O割付:空き 16点)(パラメータにて、0点、16点、32点、48点、64点、128点、256点、512点、1024点に変更可能)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 位置決めデータ600データ/軸 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 制御単位mm、inch、degree、pulse 制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御 調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチコアのプロセッサを搭載したモーションユニットはCC-Link IE TSNに対応することで、より高速、より大規模なシステムを構築できます。 ファンクションブロック(FB)から位置決めデータを入力するだけで、直線補間などを簡単に実行可能です。 一つのネットワークでサーボアンプ、入出力ユニットなどを接続して、サーボシステムを自在に制御できます。 一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からデバッグ、メンテナンスまで対応できます。 モーションユニットでのプログラミングにより、シーケンサCPU との負荷分散が可能になり、軸数拡張と性能維持の両立ができます。
仕様最小演算周期:62.5μs シリーズIQ-R 制御方式位置制御,速度制御,トルク制御,同期制御 接続方式(サーボアンプ)CC-Link IE TSN(1Gbps) アンプタイプ接続サーボ:MR-J5-G、MR-J5W-G
1台
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷

1台
31,980 税込35,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷


質量(kg)0.19 消費電流(A)0.16(DC5V内部) 絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上 接続端子18点端子台 短絡保護[出力]あり 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点) 絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続(カスケード接続段数)最大20段 通信方式トークンパッシング方式 インターフェースRJ45(AUTO MDI/MDI-X) 伝送速度(bps)1G/100/10M 適合コネクタRJ45コネクタ 伝送方法ベースバンド 最大ネットワーク数239
1台
149,800 税込164,780
当日出荷


1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
1台
5,998 税込6,598
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

三菱電機リレー出力
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 保護等級IP1X 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 開閉頻度(回/時)3600 入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点) 出力形式接点出力 最大開閉電圧(V)AC264 DC125 サージキラーなし 絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.16 制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1) 通信方式ブロードキャストポーリング方式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル 伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能) 同期方式フレーム同期方式 伝送方法(フォーマット)HDLC準拠 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 最大接続台数64台(マスタ局時) 伝送路バス(RS-485) 符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted) 局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 質量(kg)0.24 出力点数16点 保護等級IP1X 消費電流(mA)280(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×131 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 コモン仕様16点1コモン 入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点) 出力形式トライアック出力 サージキラーCRアブソーバ 絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
用途三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ、Qシリーズ、Lシリーズ 各IOユニット対応! 極数40 ケーブル長(m)1.5
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

サージキラーツェナーダイオード 出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ) 絶縁耐圧(V/1分間)AC510 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 保護等級IP2X 適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)