473件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ。2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。1列タイプICソケット(メーカー形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に 種類その他
1個
999 税込1,099
当日出荷


ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅 表面処理ニッケル下地金メッキ
1袋(25個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
1個ほか
94 税込103
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.85 外径(Φmm)最大:1.75 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ピン間2.54mmピッチで、自作したハイブリド基板用の端子に最適。 サブ基板に取付ければ、スペーサーと信号線とを兼用できます。 基板取付け後ガイドから切り離してください。
種類その他 材質(本体)リン青銅 仕上処理ニッケル下地スズメッキ
1袋(40ピン)
519 税込571
当日出荷

仕様カテゴリー = ダイレクトシンセサイザコンバージョンレート = 16Msps分解能 = 10ビット最大出力周波数 = 5MHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LFCSP WDピン数 = 10寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 3.1mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作温度 Min = -40 ℃幅 = 3.1mmダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS) / 変調器、Analog Devices. ダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS)は、固定周波数の基準クロックから任意のアナログ波形を発生するために使用する多機能デバイスです。 これらの製品は、信号生成、通信システム、関数発生器、サウンドシンセサイザなどの多数の用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類その他 材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 挿抜耐久100回以上 定格電流(A)1 表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.4 外径(Φmm)最大:1.8 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

MAC8(マックエイト)ソケットピン
エコ商品
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ピンプラグ
エコ商品
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷



仕様●チャンネル数: 1●出力電圧 Max: 24 V●インターフェースタイプ: ビデオドライバ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 16●寸法: 4×4×0.9mm●長さ: 4mm●幅: 4mm●高さ: 0.9mm●動作供給電圧 Max: 3.45 V●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●データ / ビデオトランシーバ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(91個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

仕様チャンネル数:1 、 出力電圧 Max:1.6 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:16 、 寸法:4 x 4 x 0.95mm 、 長さ:4mm 、 幅:4mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:1.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 CoaXPressRカメラソリューション用トランシーバ、Microchip. CoaXPress (CXP)は、ビデオ及び静止画像の送信用の非対称高速ポイントツーポイントシリアル通信規格です。1本又は複数本の同軸ケーブルで拡張することができます。 このソリューションでは、ビデオや画像用としてケーブルあたり最大6.25 Gbpsの高速ダウンリンクを、また通信 / 制御用として20 Mbpsの低速アップリンクをサポートします。 ビデオ送信、給電、及びデータ(制御)は、1本のケーブルで同時に行われます。. EQCO62T20: 送信6.25 Gbp以下、受信20 Mbit/s以下 EQCO31T20: 送信3.125 Gbps以下、受信20 Mbit/s EQCO62R20: 受信6.25 Gbps以下、送信20 Mbit/s以下 EQCO31R20: 受信3.125 Gbps以下、送信20 Mbit/s以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(91個)
579,800 税込637,780
7日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)7.5 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.2 外径(Φmm)最大:1.82 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38 関連資料製品図面(0.06MB)
1袋(50個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4 外径(Φmm)最大:1.75 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5 外径(Φmm)最大:1.35 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.3 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4 外径(Φmm)最大:1.29 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)8 外径(Φmm)最大:1.8 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)3.15 外径(Φmm)最大:1.35 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.3 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4 外径(Φmm)最大:1.8 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.9 外径(Φmm)最大:1.03 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.2 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.4 外径(Φmm)最大:1.25 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)9.7 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

仕様コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:IC●全長:158mm●ICインサータ / 抜き取り工具. 20 / 32 / 40ピンコンポーネント用IC挿入 / 抜取機
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板用ピン
エコ商品
H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
899 税込989
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。 LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。 ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。 ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。 ダイヤル式無段階点滅調整機能 ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り) サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り) カチカチ音スピーカー内蔵 ハロゲン/LED混載対応
参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱 電圧(V)DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32 容量(W)150 ピン数(ピン)8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷