90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レクチファイアー機能を内蔵した高性能ICレギュレター。ジェネレター本体の発電量と車体側の消費電力量に応じ、過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新世代MFバッテリーに対応した高性能タイプレギュレター。バッテリーの小型化と長寿命を両立できます。各ラインアップとも全てカプラーONでの取付けOK。もちろん従来のオープンタイプバッテリーもご使用いただけます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





仕様NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
989 税込1,088
当日出荷



リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-4081。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX Z400FX E1-E3
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-4082。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX Z400FX E4A
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 50 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷

IC30-0B 電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ SMC CADデータあり
仕様(B)保護カバー付 タイプ(-)自動復帰標準 使用圧力範囲(MPa)(3)0.5 センサー(0)内蔵センサ 出力仕様(0)NPNオープンコレクタ出力
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン 保証期間2年又は2万km 基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)


リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)


IC91-0AB IC - 電空レギュレータ用コントローラ(IC91) SMC CADデータあり
仕様(B)保護カバー付 タイプ(-)自動復帰標準 センサー(0)内蔵センサ 取付け方法(A)パネルマウント 出力仕様(1)PNPオープンコレクタ出力 使用圧力範囲(kPa)(9)-100
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷

IC90-1AB IC - 電空レギュレータ用コントローラ(IC90) SMC CADデータあり
仕様(B)保護カバー付 タイプ(-)自動復帰標準 センサー(1)外付センサ 取付け方法(A)パネルマウント 出力仕様(0)NPNオープンコレクタ出力 使用圧力範囲(kPa)(9)-100
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷


IC51-1AB 電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ SMC CADデータあり
仕様(B)保護カバー付 タイプ(-)自動復帰標準 センサー(1)外付センサ 取付け方法(A)パネルマウント 出力仕様(1)PNPオープンコレクタ出力
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷

IC50-0B 電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ SMC CADデータあり
仕様(B)保護カバー付 タイプ(-)自動復帰標準 使用圧力範囲(MPa)(5)0.9 センサー(0)内蔵センサ 出力仕様(0)NPNオープンコレクタ出力
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷

電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ SMC CADデータあり
使用圧力範囲(MPa)(1)0.1 出力仕様(1)PNPオープンコレクタ出力 仕様(B)保護カバー付 タイプ(-)自動復帰標準
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IC10-0B 電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ SMC CADデータあり
仕様(B)保護カバー付 タイプ(-)自動復帰標準 センサー(0)内蔵センサ 出力仕様(0)NPNオープンコレクタ出力
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5 アズワン品番67-0370-89
1個
839 税込923
10日以内出荷


仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 700mAパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 100 mVMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
当日出荷

電子ブロック電子回路実習装置
アナログ回路・デジタル回路の基礎を、能率よく理解できる実習装置です。透明電子ブロックを使用しており、実物と素子記号を対比しながら回路を構成できます。電気回路の基本(直列並列等)から、発振回路・論理回路の学習が出来ます。
用途実習内容:電圧と電流の実習、抵抗と電流の実習、直列接続の実習、並列接続の実習、電圧降下の実習、電位差の実習、ダイオードの特性実習、PNP型トランジスタの動作実習、NPN型トランジスタの動作実習、2個のトランジスタのときの実習、LC発信回路の実習、ICレギュレーターの実習、AND回路の実習、OR回路の実習、NOT回路の実習、NAND回路の実習、NOR回路の実習 質量(kg)3 ブロック数電子ブロック:1Pブロック80個、4Pブロック1個 収納ケース大きさ:W400×D290×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

XBeeモジュールをパソコンにUSB接続可能にする基板です。USB-シリアル変換LSI、FT231XとXBeeモジュール用の3.3V電源を5VのUSBバスパワーから得るためのレギュレーターICを搭載しています。単純に2.54mmピッチのブレッドボードに搭載可能なピッチ変換基板としても機能しXBeeモジュールのすべてのピンがピンヘッダー実装用のスルーホールに接続されています。(ピンヘッダーは実装されていません。)このボードとminiーUSB接続ケーブル、パソコンがあればX-CTUでのセットアップが可能となりXBeeモジュールを動作させることができます。
アズワン品番63-3153-82
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる
用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等 タイプ室温硬化型高粘着タイプ 比重(25℃)0.97 外観無色透明液状 硬化条件23℃/24h 粘度(mPa・s)(23℃)800 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 混合比(主剤:硬化剤)1:1 硬化時間100~150℃加熱で15~60分
1本(2kg)
47,980 税込52,778
17日以内出荷

シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる
用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等 タイプ加熱硬化型標準タイプ 比重(25℃)0.97 外観無色透明液状 硬化条件150℃/30min 粘度(mPa・s)(23℃)700 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 混合比(主剤:硬化剤)10:1 硬化時間100~150℃加熱で15~60分
1本(1kg)
24,980 税込27,478
16日以内出荷

シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる
用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等 タイプ加熱硬化型耐寒タイプ(-60℃) 比重(25℃)0.98 外観無色透明液状 硬化条件150℃/30min 粘度(mPa・s)(23℃)700 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 混合比(主剤:硬化剤)10:1 硬化時間100~150℃加熱で15~60分
1本(1kg)
24,980 税込27,478
32日以内出荷

シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる
用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等 タイプ加熱硬化型超耐寒・速硬化 比重(25℃)0.99 外観微濁液状 硬化条件130℃/30min 粘度(mPa・s)(23℃)800 危険物の類別非危険物 硬化時間100~150℃加熱で15~60分
1本(1kg)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 230 V。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。出力タイプ = 可変。寸法 = 17.5 x 7.6 x 29.3mm。高さ = 29.3mm。長さ = 17.5mm。CSRパワーレギュレータ6 A、10 A及び15 A、United Automation. United Automation の CSR パワーレギュレータ統合チップ(IC)は、駆動負荷6 A、10 A及び15 Aの単相電源を制御します。 このソリッドステート位相制御パワーレギュレータには、外部220 k又は250 kリニアポテンショメータ(別売り)が必要です。このレギュレータは0~98 %の負荷抵抗に対する電力を制御します。 主な用途には、石英ランプ、オーブン、ドライヤーなどの抵抗発熱体や、トランス、ファン、モータなどの一部の誘導負荷があります。. 絶縁ヒートシンクタブを備えたトランジスタスタイルハウジング. 用途. オーブン、クォーツランプ、成形機、乾燥機などのモーショナル抵抗性加熱エレメントに適しています。また、トランス、ファン、モータなどの多くの誘導負荷にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 230 V。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。出力タイプ = 可変。寸法 = 17.5 x 7.6 x 29.3mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 7.6mm。CSRパワーレギュレータ6 A、10 A及び15 A、United Automation. United Automation の CSR パワーレギュレータ統合チップ(IC)は、駆動負荷6 A、10 A及び15 Aの単相電源を制御します。 このソリッドステート位相制御パワーレギュレータには、外部220 k又は250 kリニアポテンショメータ(別売り)が必要です。このレギュレータは0~98 %の負荷抵抗に対する電力を制御します。 主な用途には、石英ランプ、オーブン、ドライヤーなどの抵抗発熱体や、トランス、ファン、モータなどの一部の誘導負荷があります。. 絶縁ヒートシンクタブを備えたトランジスタスタイルハウジング. 用途. オーブン、クォーツランプ、成形機、乾燥機などのモーショナル抵抗性加熱エレメントに適しています。また、トランス、ファン、モータなどの多くの誘導負荷にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ワンチップでシンプル仕上げ! 安定・安全な電圧と電流を供給してくれる 特集「実験用スタンダード電源設計実例集」 電子回路機器に欠かせない小型で安心・安全なオンボード電源設計の勘所と,専用ICの活用法および その周辺デバイスについて,トランジスタ技術に掲載された記事の集大成を行い,電源回路設計技術 のエッセンスを集めました. 本書は新入社員や学生の入門書としてだけでなく現場で働く技術者にも十分役立つ情報を満載しています. 32ページ増! の総ページ数176頁というボリュームで,電源回路集と電源用ICのセレクション・ガイドもあります. Introduction 実験用スタンダード電源設計実例集 第1部 代表的な電源回路方式 第1章 シンプルで作りやすいリニア・レギュレータ 第2章 発熱が少なく小型化しやすいDC-DCコンバータ 第3章 コンセントから直流電源を作るAC-DCコンバータ 第4章 DC-DCコンバータの三つの帰還制御方式 第2部 電池駆動/熱くならない/省エネを目指す高効率設計 第5章 軽負荷でも高効率を維持できるPFM制御方式 第6 章 昇降圧電源で作るバッテリ駆動システム 第7章 高効率を目指すCMOSリニア・レギュレータ 第3部 検証と評価 第8章 電源回路のトラブル対応 第9章 レギュレータの動作安定性を実測して検証する 第10章 リニア・レギュレータICの出力ノイズ調査 第4 部 外付け部品の選び方 第11章 コイルとコンデンサの適切な選択 第12 章 ダイオードの動作と選択 第13章 コンデンサのインピーダンス特性 特設 すぐに使える! 電源回路集 Supplement 1 リニア・レギュレータ・セレクション・ガイド Supplement 2 DC-DCコンバータ・セレクション・ガイド 本書の各記事は,「トランジスタ技術」に掲載された記事を再編集したものです.初出誌は各記事の稿末に掲載してあります. 記載のないものは書き下ろしです.
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数176 著者名トランジスタ技術special編集部 初版年月2015/10
1冊
2,400 税込2,640
11日以内出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーダイハツ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ サービス分類リサイクル・リビルト
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)