エコマーク認定認定
適合機種メーカーEPSON
エコマーク認定番号19 142 058
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON
色カラー
適合PF-70/PF71/PF-81
メーカー純正品番ICC81
インク染料
純正品番ICC81
グリーン購入法適合
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
最新の適合機種については、メーカーHPにてご確認ください。
適合機種メーカーEPSON
適合PF-70 / PF-71 / PF-81/PF-81-2018/PF-81-2019
色カラー4色一体
質量(g)93.4
エコマーク認定認定
メーカー純正品番ICCL81
インク染料カラー
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 011
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
タイプ大容量タイプ
適合機種メーカーEPSON
インク染料インク
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
適合機種E-300/E-300L/E-330/E-330SG/E-330SP/E-330SW/E-340S/E-340P/E-350G/E-350P/E-350W/E-360P/E-360W/E-370P/E-370W/E-500/E-520/E-530C/E-530P/E-530S/E-600/E-700/E-720/E-800/E-810/E-820/E-830/E-840/E-850
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合PX-S05B/S05W
種別純正品
適合機種メーカーEPSON
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 142 055
色4色一体型
適合E-300/300L/330/330SG/330SP/330SW/340P/340S/350G/350P/350W/360P/360W/370P/370W/500/520/530C/530P/530S/600/700/720/800/810/820/830/840
種別純正品
適合機種メーカーEPSON
適合PX-6000/6000S/60CFP/60CFW/60CPSC
種別純正
適合機種メーカーEPSON
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
本製品はiPhone等Lightningコネクタに対応したUSBケーブルです。
USB Type-C搭載パソコン・AC充電器などとLightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電やデータの転送、同期などいろいろなシーンでご利用いただけます。
USB PD(Power Delivery)に対応しており、最大9V、2A(18W)の大電流を送電可能です。
外部ノイズに強い2重シールドと断線に強く、高級感のあるアルミコネクタカバーを採用しています。
材質PVC/ナイロン/アルミ
電源(V)最大9/2A(18W)
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C/Lightning
転送速度(Mbps)480
ケーブル種類耐久性
適合用途データ転送用/充電用
本製品はiPhone等Lightningコネクタに対応したUSBケーブルです。
USB Type-C搭載パソコン・AC充電器などとLightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電やデータの転送、同期などいろいろなシーンでご利用いただけます。
USB PD(Power Delivery)に対応しており、最大9V、2A(18W)の大電流を送電可能です。
外部ノイズに強い2重シールドと断線に強く、高級感のあるアルミコネクタカバーを採用しています。
材質PVC/ナイロン/アルミ
電源(V)最大9/2A(18W)
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C/Lightning
転送速度(Mbps)480
ケーブル種類耐久性
適合用途データ転送用/充電用
充電&データ通信ケーブル。
外部ノイズに強い2重シールドを採用しています。
定格最大9V 2A(18W)
コネクタ形状USB Type-C(USB2.0)/Lightning
転送速度(Mbps)480
インターフェイスLightning
適合用途充電・データ通信
様々なシーンで活躍する、Gator Frameworksの標準マイククリップ。ポッドキャスト、インタビュー、放送、オーディオ制作など、有線マイクを使用するあらゆる場面で安定したパフォーマンスを約束します。頑丈な設計で、マイクをしっかりとホールドし、信頼性の高いサウンドキャプチャをサポートします。・標準的な有線マイクに対応するように設計されており、幅広い種類のマイクで使用できます。・耐久性の高いプラスチック製で、長期間の使用にも耐えうる頑丈な構造です。・米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイクスタンドに対応するネジ径を備えています。・角度調整が可能で、マイクの最適な位置決めを簡単に行えます。・ポッドキャスティング、インタビュー、放送局、オーディオプロデューサーなど、プロフェッショナルな環境に最適です。・タイプ:ハンドヘルドマイククリップ。・取付オプション:5/8インチアダプター。・材質:プラスチック。・数量:1個。・JANコード:0716408533018。・モデル名:GFW-MIC-CLIP
1台
¥399
税込¥439
9日以内出荷
サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5m●SN比:(IHF-Anetwork)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4m、左上4m、右4m、右上4m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470MHz~710MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real8bit)●高調波歪率:0.009%(1kHz)
付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式
質量(kg)本体部:2.7
外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm]
出力最大+18dBm
適合規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ)
最大出力(W)50×4
方式TFTアクティブマトリクス方式
画面サイズ9V型HD
画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
バックライトLED光源
放送方式地上デジタル放送方式(日本)
BluetoothBluetooth4.2
最大消費電流(A)10
ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz)
USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
サイバーナビ史上最高音質が実現する、。唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント。史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、。ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ。音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、。進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ。革新に革新を重ねる、サイバーナビ。その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、。オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、。その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や。ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、。オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、。聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。無限の楽しさは、今、無限の感動へ。あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、。エモーショナルオンラインワールドの世界が、。ついに、拓かれる。スタンダードモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]。調整幅 ±12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー。ローパスフィルター。(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。ネットワークモード。イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)。周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]。調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)。31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)。周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]。調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)。スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW。サブウーファー。(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]。スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE。タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)。AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応
仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5m●SN比:(IHF-Anetwork)<DVD/CD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4m、左上4m、右4m、右上4m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470MHz~710MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real8bit)●高調波歪率:0.009%(1kHz)
付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式
質量(kg)本体部:2.7
外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm]
出力最大+18dBm
適合規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ)
最大出力(W)50×4
方式TFTアクティブマトリクス方式
画面サイズ9V型HD
画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
バックライトLED光源
放送方式地上デジタル放送方式(日本)
BluetoothBluetooth4.2
最大消費電流(A)10
ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz)
USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
1台
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
ライブパフォーマンス、スタジオ録音、そしてプレゼンテーション。あらゆるシーンでマイクを最適な位置に固定し、最高のサウンドを届けるための必需品です。このブームアームクランプは、安定性と柔軟性を兼ね備え、あなたのマイクセットアップを次のレベルへ引き上げます。・マイクスタンドのセットアップを拡張: 既存のマイクスタンドの垂直シャフトにブームアームを取り付けるためのクランプです。複数マイクの設置や、より複雑なマイクセッティングを可能にします。・堅牢な構造: 耐久性の高いオールスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈な設計。ライブやスタジオの厳しい環境にも対応します。・確実な固定: クランプはマイクスタンドのシャフトをしっかりと掴み、ブームアームを安定して保持します。パフォーマンス中の揺れや位置ずれの心配を軽減します。・簡単な取り付け: 工具不要で、手締め式のノブで簡単に取り付け、取り外しが可能です。素早いセットアップと撤収を実現します。・柔軟な角度調整: ブームアームの角度を自由に調整できるため、マイクを目的の位置に正確に配置できます。・幅広い用途: ドラムのオーバーヘッドマイク、アコースティック楽器のマイキング、追加のボーカルマイクなど、様々な状況で活躍します。・製品タイプ: マイクブームアームクランプ。・材質: スチール。・対応シャフト径: 調整可能(一般的なマイクスタンドの垂直シャフトに対応)。・JANコード: 0716408547985。・モデル名: GFW-MIC-CLMPBM9
1台
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
バイク用ヘルメットシールドの新商品。
ツーリングの際に視界がいいようにシールドを平面に近い形にすることで、視界の良さは抜群。
シールド開閉も出来ます。
99%UVカット。
紫外線遮断率(%)99
仕様シールド開閉も出来ます
microSDHCClass10準拠、最大読込み速度:40MB/秒(16GB/32GBのみ)
CPRM(ContentProtectionforRecordableMedia)をサポート
SDMI(SecureDigitalMusicInitiative)に準拠
環境に配慮したRoHS指令対応
ECC技術がデータ転送時のエラーを補正
SDHC変換アダプタを使用することで、SDHCカードとしてもお使い頂けます
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.6
備考1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います
湿度範囲8%~95%(結露なきこと)
動作温度0℃~70℃
保証期間永久保証
動作電圧2.7V~3.6V
RoHS指令(10物質対応)対応
読込速度40MB/s
SDスピードクラスCLASS10
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON
適合PX-S05B/PX-S05W/PX-S06B/PX-S06W
インク顔料
グリーン購入法適合
適合PF-70/PF-71/PF-81
主な適合純正品番ICCL81
色カラー4色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON
色ブラック
適合E-300/300L/330/330SG/330SP/330SW/340P/340S/350G/350P/350W/360P/360W/370P/370W/500/520/530C/530P/530S/600/700/720/800/810/820/830/840/850
メーカー純正品番ICCL45B
インク顔料
純正品番ICCL45
グリーン購入法適合
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
色グレー
極数9
シリーズ8630CH
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
適合車種HONDA BALI 50 SFX 50
1個
¥26,980
税込¥29,678
36日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
36日以内出荷
光ファイバー通信・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適。トラブル時の素早いネットワーク回復。電波漏洩防止に関する規格「VCCIClassA」の認証を取得。Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート。802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応。地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」。安心の5年間保証を実現
仕様●コネクター形状:HD-D-sub15(オス):DVI-I29(オス)●本体寸法(ケーブル長):3.0m●本体重量:約326g●パッケージ寸法:W210×D50×H110mm●パッケージ重量:約386g
アズワン品番65-3416-52
1本
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
Siemens Sirius シリーズポジションスイッチエンクロージャは、プラスチック製です。クイックアクションコンタクト、長さ調整可能なツイストレバーを備え、プラスチックローラー 19 mm で右 / 左調整可能です。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 1
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●回路:SPDT 1NO / 1NC●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●材質:プラスチック●コード番号:202-1650
アズワン品番65-7838-12
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
1個
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
31日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
31日以内出荷
正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEYPALETTO(キーパレット)”です。
実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。
本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。
原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。
色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。
本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。
子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。
軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。
使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。
最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。
キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。
ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。
付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。
カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。
プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。
押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。
気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCapsLock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”CapsLock機能無効化スイッチ”を搭載しています。
”CapsLock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。
キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。
キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。
本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。
本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。
むずかしい設定は不要で、USBケーブルをパソコンにつなぐだけですぐに使用できる有線接続タイプです。
パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。
VCCIClassBを取得した、電波障害が少ない設計です。
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚
色ブラック
サイズミニサイズ
質量(g)約315 ※ケーブル含む
規格VCCI ClassB対応
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)
キー数84キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5
キーピッチ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
本書は、近年多くなってきているオンラインゲームの開発手法について、サンプルを作りながらLESSON形式で学ぶことができる書籍です。オンラインゲームの設計からはじまり、オンラインゲーム開発エンジン、ユーザー管理エンジン、アイテム課金エンジンを利用したゲーム開発手法について学ぶことができます。本書では、オンラインゲーム開発エンジンとして、PhotonRealtimeを、アイテム課金エンジンとしてappCcloudを、ユーザー管理エンジンとしてKiiCloudを利用しています。本書を通じて1つの本格的なマルチプレイ&課金対応のオンラインゲームを作成することができます。
オンラインゲーム開発に必要な知識と設計手法;
Unityを使ったスマートフォンゲームアプリ開発環境の準備;
PhotonRealtimeの概要と導入;
オブジェクトのインポートとUIの設計;
キャラクターの移動と攻撃をオンラインで同期する;
ゲームルールを作成する;
ユーザーデータを保存する;
マッチングのプログラムを実装する;
アイテム課金と広告を実装する;
リリースと広報について;
UnityMultiplayerによる同期処理;
テストプレイについて
初版年月2015/09/01
分類専門
判型B5
ページ数327
ジャンル電子通信
著者名鳥山明純
1冊
¥3,200
税込¥3,520
11日以内出荷
SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322/C3VL0241 This SKF ball bearing is designed to deliver reliable and durable service。Youll find it commonly used in electric generators and motors。Known as an INSOCOAT bearing, its coated with an insulating aluminium oxide layer that stops electric current from passing through the unit。This prevents surface damage and ensures that its lubrication doesnt degrade quickly, so you dont have to worry about frequent maintenance。The bearing also features a large internal clearance which accommodates thermal expansion, so its the ideal choice for high-temperature applications. Open-end type bearing for low friction generation INSOCOAT insulation makes the bearing suitable for use in generators and motors Inside diameter of 110 mm, outside diameter of 240 mm Versatile race width of 50 mm Application Information Railways Electric motors and generators Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What type of coating method is used in INSOCOAT bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThe aluminium-oxide layer is added to the bearing using a plasma-coating technology that ensures a smooth, quality finish。Are INSOCOAT bearings susceptible to condensation No INSOCOAT bearings from SKF are treated with a sealant that prevents condensation.
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:180000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-5376
アズワン品番65-7893-48
1個
¥789,800
税込¥868,780
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ