1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
質量(kg)1.6
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)6
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86
色温度(K)3000
防塵防水性能IP23 防湿
光源色電球色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)115
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)690
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNWK21051、【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2010ELZ LE9
1セット
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
原料に竹粉35%を使用。二酸化炭素を増やさない「カーボンニュートラル」の発想で作られた環境にやさしいハブラシ。
SDGsや環境問題へと取り組む観光施設、ホテル施設におすすめ商品です。
仕様毛穴数:25
材質PTB植毛
寸法(mm)ブラシ部分20
全長(mm)180
1箱(300本)
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91)
自重の約10倍以上の油吸着力があります。
疎水性があります。
色緑
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして
材質SUS304
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.52MB)
「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。固定部にはゴム素材、スポンジを使用し、タブレットが傷つくのを防ぎます。小型軽量なので、持ち運びにも便利です。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。また、料理中のレシピ確認やくつろぎ中の動画鑑賞等にもおすすめです。。<対応機種>。iPad Pro 12.9インチ、iPad Pro 10.5インチ、iPad iPad mini 7インチタブレット、10インチタブレット。(※幅または高さ17cm~24cm以内)
質量(g)106
適合範囲幅または高さ17cm~24cm以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×183×35
対応機種iPad_Pro_12.9インチ、iPad_Pro_10.5インチ、iPad、iPad_mini、7インチタブレット、10インチタブレット
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
大量発行枚数用途にお薦めです。
同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。
カラー最高スピード17秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)
質量(kg)4.5
色ホワイト
シリーズGRASYS(グラシス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×390×210
解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)
印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)
印刷速度カラー最速17秒(212枚/時)・単色5秒(720枚/時)
プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式
使用可能用紙サイズIDカード
色数4色
商品タイププリンター
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。 動画鑑賞や料理中のレシピ確認等にもおすすめです。17cm~24cm以内のタブレットに対応可能。
色ブラック
対応機種iPad Pro 12.9、iPad Pro 10.5、iPad、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット、Fireタブレット等(※幅または高さ17cm~24cm以内)
特性三脚取付可能
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
付属品4種類の抜き刃付
外寸(mm)35×128
EBM品番8402200
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
公差Ah8
RoHS指令(10物質対応)対応
大量発行枚数用途にお薦めです。
同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。
カラー最高スピード22秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)
質量(kg)5.2
色ホワイト
シリーズGRASYS(グラシス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×498×210
解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)
印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)
印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速22秒(164枚/時)
プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式
使用可能用紙サイズIDカード
色数4色
商品タイププリンター
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
ツインフレームが特徴的な『MIDI』。フルフェンダー、ライト、鍵、6段変速と折りたたみ自転車には贅沢なフル装備!実用性も優れた一台になってます。
ブレーキバンドブレーキ
サイズ(inch)20
ライト種類ダイナモライト
適応身長(cm)133~
変速外装6段変速
外側から中身が見える透明ハウジング。ドレンプラグ付なので中の液を抜けます
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理調質
公差Ah8
RoHS指令(10物質対応)対応
位置(クランプ)95、130
仕様天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
オーセンティックなデザインが目を引くID-020。
手の甲にはソフトタイプのインナープロテクターを内蔵し、トップ部分に耐摩擦性の高いシリコンプリントで補強されています。
ニット素材を使用することによりライトな着け心地と抜群の通気性で夏のライディングでも快適なグローブです。
出先で持ち歩くために便利なカラビナループ付きで置き忘れや盗難を防ぎ、持ち運びも便利です。※カラビナは付属していません
アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。
シンプルなデザインでありながら、ワンポイントカラーが目を引き、様々なオートバイにもマッチします。
・スマホ操作可能
・インナープロテクターを装備
・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)
・カラビナにも通せるループ付き
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井埋込型。起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。ライトバー別売
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)617
埋込高(mm)65
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ツインフレームが特徴的な『MIDI』。フルフェンダー、ライト、鍵、6段変速と折りたたみ自転車には贅沢なフル装備!実用性も優れた一台になってます。
ブレーキバンドブレーキ
サイズ(inch)20
ライト種類オートライト
適応身長(cm)133~
変速外装6段変速
シリーズCJ1
応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。
ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。
鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。
人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。
打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。
ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。
46 HRCより硬いものを叩かないでください。
硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ
主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ
材質鉄、ゴム
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。
ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)
色シルバー
質量(g)室外機:約460、室内機:約580
電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦178×横70×厚27内側:縦99×横165×厚55ストライク:縦125×横29×厚24
使用可能温度範囲-25~55
電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)一般防火ドア:35~50
バックセット(mm)31~63(移動式)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
施工が簡単 湿布を貼るような感覚で簡単に施工できます。必要な量をハサミで簡単に切断してお使いいただけます。施工時間が短い(硬化が早い)太陽光(紫外線)に当てると最短で約35分程で硬化致します。※紫外線が当たることで硬化が始まります。残ったBAN-ZI AIDはすみやかに袋に戻し、直射日光を避けできるだけ早めにご使用ください。誰でも施工できます 貼り付けるだけなので、初めてご使用頂く方でも簡単に作業が出来ます。仕上がりの良さや品質の安定性が高い 高密着・高硬度で硬化後の強度が高く、安定的に形状を保持します。施工後の加工・塗装が可能 硬化後にドリルで穴あけ加工も可能。また、上塗りで御好みの御色で仕上げる事も可能です。幅広い用途 ハサミで必要量を調整出来る為、細かい場所に貼るのもよし。巻き付けるのもよし。様々な箇所にご使用頂けます。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。※詳細な手順については、メーカーの製品ページ、動画をご確認ください。
仕様●硬化時間:直射日光/約30~60分、曇り/約60分~半日 ※硬化時間は施工状況により異なります●紫外線照射器:20W/約60分~、100W/約35分~●施工可能な素材:鉄・コンクリート・木材・FRP・プラスチック・塩ビ管 等
アズワン品番67-2482-38
危険物の類別非危険物
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
スッキリと無駄のないシルエットの置き型のゴミ箱です。※底面のゴム色が床面に色移りする可能性がございます。
材質(本体)ステンレスバイブレーション仕上
本体高さ(mm)650
デスクトップパソコンの交換用ドライブに
選べるハードディスク引越しソフトウェア
パソコンを快適に使えるソフトウェアを添付
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
付属品固定用ネジ4個、ユーティリティーCD(Acronis True Image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、バッファローツールズ[ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、ディスクフォーマッター、バッファローツールズランチャー]、AOSテクノロジーズ ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版、デジブックブラウザ、Acrobat Reader)、取扱説明書、保証書
対応製品HD‐WLU3/R1シリーズ、HD‐QLU3/R5シリーズ、HD-QLSU2/R5シリーズ、HD-QSSU2/R5シリーズ、HD-WIU2/R1シリーズ
サイズ3.5インチ
質量(g)約800
対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 8(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、デジブックブラウザ(対応予定)Windows 7/Vista(64ビット/32ビット:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows XP:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows Mac10.4~10.7:本体:Serial ATA接続
対応機種Serial ATA端子搭載のWindows パソコンSerial ATA端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製Serial ATAインターフェースボード搭載のWindows パソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147
消費電流(mA)最大2000
最大消費電力(W)24.5
動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
動作電圧5V、12V
インターフェイスSATA
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ