大量発行枚数用途にお薦めです。
同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。
カラー最高スピード17秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)
質量(kg)4.5
色ホワイト
シリーズGRASYS(グラシス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×390×210
解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)
印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)
印刷速度カラー最速17秒(212枚/時)・単色5秒(720枚/時)
プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式
使用可能用紙サイズIDカード
色数4色
商品タイププリンター
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
大量発行枚数用途にお薦めです。
同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。
カラー最高スピード22秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)
質量(kg)5.2
色ホワイト
シリーズGRASYS(グラシス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×498×210
解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)
印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)
印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速22秒(164枚/時)
プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式
使用可能用紙サイズIDカード
色数4色
商品タイププリンター
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
サイズ(mm)20
電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
ねじの種類(N) NPT
繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91)
自重の約10倍以上の油吸着力があります。
疎水性があります。
色緑
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。 動画鑑賞や料理中のレシピ確認等にもおすすめです。17cm~24cm以内のタブレットに対応可能。
色ブラック
対応機種iPad Pro 12.9、iPad Pro 10.5、iPad、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット、Fireタブレット等(※幅または高さ17cm~24cm以内)
特性三脚取付可能
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。固定部にはゴム素材、スポンジを使用し、タブレットが傷つくのを防ぎます。小型軽量なので、持ち運びにも便利です。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。また、料理中のレシピ確認やくつろぎ中の動画鑑賞等にもおすすめです。。<対応機種>。iPad Pro 12.9インチ、iPad Pro 10.5インチ、iPad iPad mini 7インチタブレット、10インチタブレット。(※幅または高さ17cm~24cm以内)
質量(g)106
適合範囲幅または高さ17cm~24cm以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×183×35
対応機種iPad_Pro_12.9インチ、iPad_Pro_10.5インチ、iPad、iPad_mini、7インチタブレット、10インチタブレット
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして
材質SUS304
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.52MB)
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
付属品4種類の抜き刃付
外寸(mm)35×128
EBM品番8402200
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)20
「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
仕様ロッカー
接続口径(プッシュイン)6mm
質量(kg)0.2
ポート数3
消費電力(W)11
材質(シール)FKM+EPDM
定格電圧(V)DC24
最高使用圧力(MPa)0.15
オリフィス(mm)3
材質(ボディ)PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)フラットピンターミナル
1個
¥21,980
税込¥24,178
41日以内出荷
厚み8mmの突出し式両面発光サイン。均一な発光と超薄型式でシンプルかつ洗練されたLEDサインです。
用途出力やC,S貼りでデザインを自由に。ファサード看板や案内表示にご活用ください。
材質樹脂 / 金物 / LED
寸法(mm)DC電源:118×35×26
色パネル小口:白、金物:シルバー
長さ(m)2(配線)
電圧(V)12
発光色白
色温度(K)6000相当
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
仕様非通電時:開
接続口径(Gねじ)45665
質量(kg)0.2
ポート数2
消費電力(W)7
材質(シール)FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
オリフィス(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線電気:付属ケーブルプラグ
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
ポート数3
消費電力(W)20 inrush、2 hold
材質(シール)FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
ねじの種類G
材質(ボディ)ブラス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)付属ケーブルプラグ
「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757
仕様フリッパー
接続口径(Gねじ)1/8
質量(kg)0.3
タイプ非通電時:閉
ポート数2
消費電力(W)4.5
材質(シール)FFKM
定格電圧(V)DC24
ねじの種類G
材質(ボディ)PEEK
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)付属ケーブルプラグ
「水素対応3方電磁弁」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type7012
接続口径(Gねじ)45665
質量(kg)0.2
ポート数3
消費電力(W)5
材質(シール)FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。
※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。
インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
適合ID200・170 シリーズ用
種別純正品
色片面カラー+黒+オーバーコート
適合機種メーカー桜井
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。
※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。
インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
適合ID200・170 シリーズ用
種別純正品
色片面 黒
適合機種メーカー桜井
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。
※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。
インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
適合ID200・170 シリーズ用
種別純正品
色片面 メタリックゴールド
適合機種メーカー桜井
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。
※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。
インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
適合ID200・170 シリーズ用
種別純正品
色片面 メタリックシルバー
適合機種メーカー桜井
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
アズワン品番68-0433-14
1個
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
作動方式パイロットキック式
ポート数2
SKF Thrust Ball Bearing, 140 mm ID, 200 mm OD - 51228 This thrust ball bearing from SKF is able to provide a high load-carrying capacity for axial thrust in one direction。Its suitable for use where theres no radial load to accommodate and will prevent
仕様●内径:140mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:630kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:208kN●コード番号:207-6308
アズワン品番65-7935-35
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3 This deep-groove ball bearing from SKF is suitable for use at speeds of up to 6,300 rpm。It can accommodate radial and axial loads in both directions while bearing a mass of up to 7.06 kg。Deep-groove
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5354
アズワン品番65-7892-57
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 61840 This SKF deep-groove bearing maintains quiet operation in applications that demand high rotational speeds。It features precision rolling elements and specially-designed raceway grinding equipment for ultra
仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:102kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:76.1kN●コード番号:207-7015
アズワン品番65-7928-42
1個
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
材質合成ゴム(EPDM)
色ダークブラウン
SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 310 mm OD - 6040 M This deep-groove ball bearing from SKF can support a combined radial and axial load at high speeds。Its optimised to produce low friction torque, which reduces the operating temperature of the unit and cut
仕様●内径:200mm●外径:310mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:51mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-6945
アズワン品番65-7930-07
1個
¥429,800
税込¥472,780
欠品中
材質合成ゴム(EPDM)
色白
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)245
測定範囲(mm)0~10
シリーズ547
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
測定子(mm)Φ10フラット
差込深さ(mm)30
平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)
アンビル(mm)Φ10フラット
アンビルΦ10フラット
指示誤差(μm)±20
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 200 mm OD - 51132 M When you need a reliable bearing to accommodate an axial thrust in one direction, try this thrust ball bearing from SKF。Its designed to transfer thrust loads applied on the shaft and prevent the shaft from drifting in the axial direction。Its constructed from durable bearing steel which ensures low-friction operation and a long service life。As it meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be assured of its safety。Single direction thrust bearings of this kind are suitable for use where theres no radial force applied。Youll find them commonly used in the automotive, marine and aerospace industries. Open end type Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 31 mm Application Information Gearboxes and clutches Agricultural equipmentSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 160 mm、外径 200 mm です。 When should I use a single direction thrust bearing ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプSingle direction thrust bearings can be used wherever a high axial load capacity is needed, but theres no radial force to accommodate。Theyre often found in cars, machine tools and industrial equipment.
仕様●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:465kN●材質:スチール●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:112kN●コード番号:207-6286
アズワン品番65-7932-76
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ