サッと置くだけのタイプなので、使わない時はIHのすっきり感をキープできます。不燃性素材で安心。パワーロスはほぼありません。汁物や液体は下に通さず、汚れもふき取りやすいので、お手入れ簡単。鍋やフライパンを置いたり、揺すったりした際のガラス天板のキズつきを防ぎます。
使用場所コンロまわり
IHクッキングヒータープレートに置くだけ簡単。
表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。
外径(Φmm)240
耐熱温度(℃)250
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヒーター部分のコゲつき・キズつきを防ぎます。両面シリコンコートでマットが汚れてもふき取れるので、 お手入れ簡単。
色ブラック/グレー
材質ガラス繊維
IH調理器に敷いて、コゲつき汚れやキズつきを防ぐ。ふき取りやすいシリコンコート加工。不燃性素材で安心。
使用場所コンロまわり
クッキングヒーターのトッププレートに貼り付けるだけで汚れや傷つきを防ぐ保護シートカバー。薄型で光センサー(赤外線)にも対応。貼りつけたまま調理できます。
煮込み料理の汁がこぼれているのに気がつかなくても、トッププレートの焦げ付きは心配しなくてOK。焦げ付きを防ぐから、ゴシゴシこすって掃除する必要も、傷をつけてしまう心配も要りません。
オールメタル対応ヒーター(鉄・ステンレス・アルミ・銅などの金属製鍋も加熱可能なクッキングヒーター)でもお使いになれます。
密着するから、雑巾で拭いても鍋を動かしてもズレません。
材質ガラス繊維、シリコーン
質量(g)25
直径(Φcm)(1枚あたり)22
材質 :結晶化ガラス耐熱温度:700℃付属品 :PP製ヘラ。敷くだけでIHトッププレートの汚れ・焦げつきを防ぎます。IHトッププレートのお手入れを軽減します。
材質結品化ガラスポリプロピレン
質量(kg)0.295
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×3
TKG品番9-0727-0601
TKG品番(2017)6-0644-0901
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
両面シリコーン加工。トッププレートにしっかり貼れてずれにくい。
材質表面加工/シリコーンゴム(耐熱温度250℃) ガラス繊維 その他の材料/ヘラ:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)
寸法(mm)外径240×高さmm
質量(g)21
コンロのフチに沿わせやすい折り線入りなので、きれいに取り付けられます。ビルトインタイプであれば、IHでもガスコンロでも取付けられます。幅75cmまでのコンロに取付け可能なフリーサイズ。キッチンに自然に溶け込むクリアカラー。フチのスキマ汚れをかき出すスクレーパー付き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
家庭の土鍋がIH対応に早変わり。IH100、200Vに対応しております。陶器製土鍋、タジン鍋の中央に置くだけで、電磁調理器に対応します。
用途IH非対応鍋に敷き、IHで使えるようにするオプション
適合IH100V、200V
底面の厚さ(mm)15以下
仕様ご使用不可:セラミック(ガラス)が含まれると感知しません
対応商品対象土鍋:フラット ※脚付底は不向き
サッと置くだけのタイプなので、使わない時はIHのすっきり感をキープできます。誰でも簡単にIHクッキングヒーターを「オシャレ」にアレンジ!。不燃性素材なので、安心してお使い頂けます。薄いガラス繊維製なので、加熱効果はほとんど変わりません。汁物等の液体は下に通さず、汚れもふき取りやすいので、お手入れ簡単。
材質ガラス繊維(シリコンコート)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×210
耐熱温度(℃)約360
IHクッキングヒーターの操作部分に取付けることで、汚れや傷から操作部分を保護し、操作部周辺のスキマ汚れを防止する商品。
操作部分の傷付き、汚れ防止。
使用期間:約6ヵ月・食洗機でお手入れ可能
幅(cm)60
1本
¥799
税込¥879
翌日出荷
外径(Φmm)100
TKG品番9-1627-0201
TKG品番(2017)6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガス台の前面操作部を取り外した際に必要な操作部カバーです。
色ホワイト
主要材質PVC
排気口に飛び散る調理くずや油はねをしっかりガード。スライド調節OKでコンロ幅60~75cm対応。据置きタイプIHコンロにも。磁石で取付・取外しが簡単。排気口をふさがない安全設計。
使用場所コンロまわり
1個
¥669
税込¥736
翌日出荷
IHクッキングヒーターのコゲつき・キズつきを防ぐ、直径約25cmのLサイズ
材質ガラス繊維(シリコンコート)
色グレー
直径(mm)250
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
オーブンや電子レンジ調理に使えます。(耐熱250℃・20分)表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。
材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙
幅(cm)33
両面シリコーン加工ですべりにくい。IHヒーター部分のこげやキズを防ぎます。
表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。
外径(Φmm)220
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
貼るだけ。カンタン。
ピッタリ貼れるからすき間に汚れが入りにくい。お手入れラクラク。
外径(Φmm)240
耐熱温度(℃)250
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃
定格電圧(V)120
耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
リード線長さ(mm)300
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ角
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード