鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。
用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。
セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
表面処理チタンコーティング
適合材鉄・木材・樹脂など
入数15本
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C
寸法(mm)150
質量(g)127
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業に
セット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
幅(cm)横:5.7
全長(cm)5.9
入数10本
厚さ(cm)0.8
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C
寸法(mm)150
質量(g)127
先端先細
バネ有り
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ボルト、ナットの締め付け緩めに。
材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C
表面仕上げクロームメッキ
グリップタイプ二重マットグリップ
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C
全長(mm)110
硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
種類スプリングクランプ
材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C
全長(mm)145
先端先細
硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
バネ有り
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
材質鉄
幅(mm)12
タイプコンパクトタッカー用
入数1000本
計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
容量(mL)最大約300
材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス
寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45
色グリーン/シルバー
質量(g)267
柄長さ(mm)380
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール
寸法(mm)560×265×5
色イエロー
質量(g)80
タイプ使い切り
入数3枚入
1袋(3袋)
¥499
税込¥549
当日出荷
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C
全長(mm)125
先端先曲り
硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
バネ有り
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150
質量(g)132
先端先細
切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mm
バネ無し
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。
スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。
グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。
落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。
単3電池3本で点灯します。
用途各種誘導や目印に
仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分)
材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。
寸法(mm)270×50×36
質量(g)165
タイプショート
電源単3形乾電池×3個
点灯色レッド・ブルー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
着脱に便利なワンタッチバックルを採用。
カジュアルウェアーにもご使用いただけます。
ベルト長さ(mm)700~1100
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。
外径(mm)100
穴径(mm)20(Φ15リング付き)
刃厚(mm)5.5
仕様乾式研削用ウェーブタイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
適応ディスクグラインダー
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C
全長(mm)125
先端先細
硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
バネ有り
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。
軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)
材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ
仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル
タイプコンクリートドリル
適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)
適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途鉄工用。
仕様シンニング加工
材質ハイスHSS鋼・118°
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
タイプ鉄工用
表面チタンコーティング
適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
ホビールーター用パーツセット
用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨に
セット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本)
軸径(Φmm)2.35
対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
1パック(10本)
¥659
税込¥725
当日出荷
最大荷重(kg)1
材質ワイヤー:ステンレス:SUS304
色シルバー
ワイヤー径(Φmm)約0.8
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
入数2本
六角軸対辺(mm)6.35
細かい作業に。
板バネ付。
材質S50C
全長(mm)120
硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
テコの原理で小さな力で作業出来ます。
しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等
使用方法1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。
材質刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR
寸法(mm)185×50×30
色ブラック/グリーン
質量(g)91
適合サイズ(mm)肩幅:8以上、足長:13まで
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
水道管やガス管等のパイプの開閉や脱着に。
ボルト、ナットの締め付け緩めに。
材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C
寸法(mm)250
表面仕上げクロームメッキ
グリップタイプ二重マットグリップ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げに
セット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs
軸径(Φmm)2.35
対応材質木材・樹脂・軽金属
1パック(15個)
¥649
税込¥714
当日出荷
穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。
材質コバルトハイス鋼
タイプステンレス用
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
加工刃先シンニング
適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150
質量(g)163
切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.6mm
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。
外径(mm)100
穴径(mm)20(Φ15リング付き)
刃厚(mm)5.5
仕様乾式研削用クロスタイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
適応ディスクグラインダー
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。
仕様エラストマーグリップ
付属品収納ケース
セット内容平・丸・半丸
材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS
幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16
寸法(mm)265×30×30
全長(mm)約265
質量(g)平:119、丸:81、半丸:128
タイプ木工用
有効長(mm)約130
入数3本入
1セット(3本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ