「insta360 link」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ insta360Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラinsta360
32,980税込36,278
1個
当日出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
仕様CPU:i5-5世代以降(一部の高度な機能にはi5-10世代以降が必要)、システムWindows 10以降、macOS 10.13以降(一部の高度な機能にはmacOS 13.0以降が必要)、RAM:8GB以上(一部の高度な機能には16GB以上が必要)その他【ジンバル】2軸寸法(mm)71.3×58.9×38質量(g)磁気マウントなし:101.5、磁気マウント付き:166.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
Link 2C AI 4Kウェブカメラ insta360Link 2C AI 4Kウェブカメラinsta360
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
寸法(mm)62.7×30.2×26質量(g)磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
4K対応 AIウェブカメラ Link 2C Pro insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2C Proinsta360
34,980税込38,478
1個
欠品中
1/1.3型の大型イメージセンサーを搭載した4K対応モデルで、明るさが不安定な環境でもクリアでノイズの少ない映像を実現するのが大きな特長のウェブカメラです。 60fps対応の滑らかな映像やオートフォーカスにより、動きのあるシーンでも常にシャープな画質をキープ。視野角は83.9°と広く、個人利用から小規模会議まで幅広く対応できます。また、AIノイズキャンセリングやデュアルマイクにより、騒がしい環境でも話者の声をクリアに収音可能。 背景ぼかし、バーチャル背景、スマートホワイトボードなど、リモート会議・オンライン授業・ライブ配信で役立つAI機能も充実しています。Zoom や Teams といった主要サービスに対応しており、プロ品質の映像と音声を求めるビジネスパーソン、教育現場、クリエイターに特におすすめです。コンパクトで固定型の設計と改良されたマグネットマウントにより、設置性の良さも魅力。高画質・高機能・扱いやすさの三拍子がそろった万能AIカメラと言えます。
その他マウントオプション:外部三脚取り付け用1/4インチねじ穴付き磁気マウント質量(g)磁気マウントなし:48.5、磁気マウント付き:113.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×30.2×26接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはType-C - Type-A変換アダプターセンサー1/1.3インチマイクロホン2解像度動画:ランドスケープ (横型):4K@30/25/24fps、1080p@60/50/30/25/24fps、720p@60/50/30/25/24fps、360p@30/25/24fps ポートレート (縦型):4K@30/25/24fps、1080p@60/50/30/25/24fps、720p@60/50/30/25/24fps絞りF1.9ISO感度設定デュアルネイティブISO 100~3200デジタルズーム最大4倍シャッタースピード1/8000~1/30秒オートフォーカス撮影可能距離:12cm ~ 無限遠オーディオAIノイズキャンセリング
多機能自撮り棒 insta360多機能自撮り棒insta360
6,598税込7,258
1個
当日出荷
三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)285長さ(cm)収納時:21、伸長時:51RoHS指令(10物質対応)対応
見えない自撮り棒+三脚 insta360見えない自撮り棒+三脚insta360
4,698税込5,168
1個
当日出荷
手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
360度アクションカメラ  Insta360 X3 insta360360度アクションカメラ Insta360 X3insta360
51,980税込57,178
1個
当日出荷
X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
QSP3調整工具 東日製作所QSP3調整工具東日製作所(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単能形トルクレンチSP2、RSP2、QSPCA等のトルクセット用。
RoHS指令(10物質対応)対応
C270 HD WEBカメラ ロジクールC270 HD WEBカメラロジクール(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証視野角対角(dFoV):55°設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応記録画素数0.9メガピクセル内蔵マイクモノラル
フレキシブル粘着マウント insta360フレキシブル粘着マウントinsta360
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。
セット内容フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)材質熱可塑性ポリウレタン直径(Φmm)66.5質量(g)82.8RoHS指令(10物質対応)対応
AI録音搭載 全方位スピーカーフォン insta360AI録音搭載 全方位スピーカーフォンinsta360
49,980税込54,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
Insta360 Waveは、AI技術を活用した次世代スピーカーフォンで、会議や配信に最適な音声体験を提供します。8つの高性能マイクによる360度収音とAIノイズリダクションにより、最大5m離れた声もクリアに録音可能。さらに、AI文字起こし・要約・話者識別機能を搭載し、議事録作成も効率化。ZoomやTeamsとの相性も抜群で、セットアップも簡単。高音質・高機能を求めるビジネスユーザーや配信者におすすめです。Link2ウェブカメラとシームレスな接続が可能。Link2をWaveの上に設置するだけで、カメラ・マイク・スピーカーが完全同期。発言者の方向をWaveが検出し、Link 2が自動でフォーカス切り替えが可能。映像と音声のオールインワン環境が構築でき、会議がよりスマートに。
その他【集音】5m【ビームフォーミング】無指向性、単一指向性、超単一指向性、双指向性、ステレオ寸法(mm)【直径】Φ52.8【展開時】248【折畳時】198質量(g)490内容1.5m USB-Cケーブル、ドングル、USB-A to USB-Cアダプター、キャリーバッグ、クイックスタートガイド、保証カード定格出力(W)5接続方法ドングル、Bluetooth、USB充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)9800通話時間(時間)最大12システム対応パソコン:Windows 10以降、MacOS 12以降、スマートフォン、タブレット:Android 10以降、iOS 12以降、iPadOS 12以降
4K対応 AIウェブカメラ Link 2 Pro insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2 Proinsta360
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
1/1.3型の大型イメージセンサーを搭載し、暗所でも明るくノイズの少ない4K映像を実現するハイエンドモデルのウェブカメラです。高精細な映像に加え、2軸ジンバルによる物理的な自動追尾が最大の特徴で、話者が歩きながらプレゼンしたり、より動きのあるオンライン授業やライブ配信を行う場面でも、常に滑らかにフレーミングを維持します。また、デュアルネイティブISOやHDRに対応し、逆光時でも顔が暗くつぶれにくい自然な画質を保ちます。位相差AF(PDAF)により、手元に資料を近づけた際も瞬時にピントが合うため、商品紹介や教育コンテンツ制作でも威力を発揮します。音声面では、指向性デュアルマイクとAIノイズキャンセリングを搭載し、周囲が騒がしい環境でも話者の声を明瞭に収音可能。ストリーマーやオンライン講師、ビジネスパーソンなど、映像・音声ともに高品質を求めるユーザーに最適です。さらに、ホワイトボード認識やジェスチャー操作などのAI機能がプレゼンを強力にサポートし、プロフェッショナルなオンライン体験を実現します。
その他マウントオプション:外部三脚取り付け用1/4インチねじ穴付き磁気マウント質量(g)磁気マウントなし:102.5、磁気マウント付き:167.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.3×58.9×38接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはType-C - Type-A変換アダプターセンサー1/1.3インチマイクロホン2解像度動画:ランドスケープ (横型):4K@30/25/24fps、1080p@60/50/30/25/24fps、720p@60/50/30/25/24fps、360p@30/25/24fps ポートレート (縦型):4K@30/25/24fps、1080p@60/50/30/25/24fps、720p@60/50/30/25/24fps絞りF1.9ISO感度設定デュアルネイティブISO 100~3200デジタルズーム最大4倍シャッタースピード1/8000~1/30秒オートフォーカス撮影可能距離:12cm ~ 無限遠オーディオAIノイズキャンセリング
Insta360 Mic Pro insta360Insta360 Mic Proinsta360
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷
映像撮影と組み合わせて高品質な音声収録を実現するワイヤレスマイクシステムです。Insta360 Mic Proは、自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。ライブモニタリング中の話者特定が容易になり、後編集での内蔵録音データの照合もスムーズに行えます。コンパクトかつ軽量な設計で、衣服に装着しても目立ちにくく、インタビューやVlog、ライブ配信などさまざまなシーンで自然な収録が可能です。3つのマイクを内蔵し、クリアで臨場感のある音声を安定して伝送できるのが特長。AIノイズキャンセリング搭載で、周囲のノイズを抑えながら話し声をしっかり捉え、映像コンテンツのクオリティを大きく向上させます。1台の送信機で最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。必要機器は別途お買い求めください。ワイヤレス接続によりケーブルの煩わしさがなく、動きながらの撮影でも自由度の高い運用が可能。簡単なペアリングでスムーズに使用を開始でき、初心者でも扱いやすい点も魅力です。長時間使用にも対応したバッテリー性能で、屋外撮影やイベント収録でも安心。コンパクトながら信頼性の高い音声収録を実現できるため、Vlogクリエイターやインタビュアー、配信者など、音質にこだわるユーザーにおすすめです。
適合3アレイマイク性能接続:4TX+1RX&2TX+4RX質量(g)送信機:19.7対応〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))、〇(2段階ノイズキャンセリング)ディスプレイ1.22インチ6色E-linkディスプレイモードピックアップ:無指向性/超指向性/単一指向性/8の字型対象カメラ、スマートフォン、Insta360カメラに対応録音方式内部:32GB 32-bit float/24-bit伝送距離(m)最大:400駆動時間(時間)送信機:最大10、受信機:最大11、充電ケース:最大30
三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360三脚付きミニ自撮り棒 2.0insta360
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
デジタル型トルクレンチ 東日製作所デジタル型トルクレンチ東日製作所
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
カードリーダー内蔵ケース insta360カードリーダー内蔵ケースinsta360
9,398税込10,338
1個
8日以内出荷
SDカードとmicroSDカードを最大2枚同時に扱える高速カードリーダー機能と、最大6枚のメモリーカード収納ケースが一体化したクリエイター向けの万能ツールです。最大312MB/秒の高速転送に対応し、その場で映像を素早く読み込み・編集できるため、4K60 ProRes撮影など大容量データを扱う際にも強い味方になります。さらにMagSafe対応でiPhone 15以降に磁力で装着でき、スマホのストレージ拡張としても活躍。カードを挿してスマホやPCに接続するだけでInsta360アプリと連携し、すぐにファイル管理が可能です。カード収納スロットには「空き」「満杯」などの状態を記録できるステータスマーカーも用意され、現場でのカード混在ミスを防ぎます。軽量・コンパクト設計とケーブルループ一体型で持ち運びやすく、撮影からデータ整理までのワークフローを大幅に効率化してくれる実用性の高いアクセサリーです。
対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3、Link 2、Link 2C、Link、Flow 2 Pro、Flow 2、Flow Pro、Flow材質プラスチック、金属、シリコーン、ネオジム磁石、電子部品、ファブリック寸法(mm)60.3×62.9×20質量(g)55±2
360度アクションカメラ  Insta360 X4 insta360360度アクションカメラ Insta360 X4insta360
72,980税込80,278
1台
当日出荷
8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AACセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー種別6軸ジャイロスコープ質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当BluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360360度アクションカメラ Insta360 X5insta360
82,980税込91,278
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
質量(g)200解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / ac
冷蔵庫-150L シャープ冷蔵庫-150Lシャープ
96,980税込106,678
1台
9日以内出荷
【冷蔵庫】高さ調節棚、パッキンの汚れガード、フリーケース、ガラス棚、LED照明(背面)、調味料ポケット、棚全段取りはずし、手動製氷、ノンフロン冷媒、インバーター制御、静音設計、耐熱100℃のトップテーブル
質量(kg)37定格消費電力(W)【電動機】52【電熱装置】110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×600×1203庫内容量(L)冷蔵室:94(73)、冷凍室:58(40) ※()内は食品収納スペースの目安ドアつけかえどっちもドア省エネ基準達成率(%)目標年度:2021年度、省エネ基準達成率:118%、年間消費電力量(50/60Hz):260kWh/年定格内容積(L)152必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×1303
GO3S 本体 insta360GO3S 本体insta360
65,980税込72,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
Insta360 Ace Pro insta360Insta360 Ace Proinsta360
51,980税込57,178
1台
当日出荷
昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影をInsta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)質量(g)179.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5センサー1/1.3インチ充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps使用環境温度(℃)-20℃~40℃焦点距離(mm)16(35mm換算)モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限までバッテリー容量(mAh)1650絞りF2.6動画ビットレート:最大170Mbps対応メモリーカードmicroSDカードRoHS指令(10物質対応)対応防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60mBluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
超長い自撮り棒 insta360超長い自撮り棒insta360
12,980税込14,278
1個
当日出荷
50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
114cm見えない自撮り棒 insta360114cm見えない自撮り棒insta360
4,298税込4,728
1個
当日出荷
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ会議用ワイドレンズカメラサンワサプライ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)センサー100万画素CMOS仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整付属品取扱説明書幅(mm)115ブラック高さ(mm)33質量(g)140奥行(mm)25対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75f=2.5mm消費電流(mA)最大200解像度ビデオ:最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス手動画素数100万画素アズワン品番64-0905-04フレームレート最大30fps画角150°ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコムBluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mmエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS質量(g)約154(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】JVC/ケンウッド/ビクター ・4KメモリームービーGZ-RY980・イヤホン/ヘッドホンGG-01WHA-A5THA-A20THA-A30THA-A30T2HA-A30T-EHHA-A50THA-EC25THA-FW1000THA-FX100THA-FX150THA-FX550THA-NP35THA-NP50THA-XC62THA-XC72THA-XC91TKH-BIZ70TKH-CRZ20TKH-CRZ40TKH-KZ1GKH-KZ30KH-M500KH-M700SP-AR700WS-A1WS-A1G・ワイヤレスボイスレシーバー(集音器)EH-W10・オーディオSP-WM01BTSP-WS02BT・会議用マイクスピーカーSP-AR700-BHInsta360Insta360 Ace Pro & Insta360 AceInsta360 FlowInsta360 GO 2Insta360 GO 3Insta360 GO 3SInsta360 LinkInsta360 ONE RS 1-Inch 360Insta360 ONE RSInsta360 ONE X2Insta360 SphereInsta360 X3Insta360 X4すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細エレコム(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル質量(g)【カメラ本体】約68※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×55.3×39.0※ケーブルを含まず有効画素数約500万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/4型 CMOSセンサーフォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.8指向性【内蔵マイク】無指向性色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセルフレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)画角【撮影】対角66度角度調節【スタンド】上下方向
DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJIDJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボDJI
74,980税込82,478
1個
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)