曜日別特売

4K対応 AIウェブカメラ Link 2C Pro

4K対応 AIウェブカメラ Link 2C Pro - insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2C Pro - insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2C Pro - insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2C Pro - insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2C Pro - insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2C Pro - insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2C Pro - insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2C Pro - insta360

1/1.3型の大型イメージセンサーを搭載した4K対応モデルで、明るさが不安定な環境でもクリアでノイズの少ない映像を実現するのが大きな特長のウェブカメラです。
60fps対応の滑らかな映像やオートフォーカスにより、動きのあるシーンでも常にシャープな画質をキープ。視野角は83.9°と広く、個人利用から小規模会議まで幅広く対応できます。
また、AIノイズキャンセリングやデュアルマイクにより、騒がしい環境でも話者の声をクリアに収音可能。
背景ぼかし、バーチャル背景、スマートホワイトボードなど、リモート会議・オンライン授業・ライブ配信で役立つAI機能も充実しています。
Zoom や Teams といった主要サービスに対応しており、プロ品質の映像と音声を求めるビジネスパーソン、教育現場、クリエイターに特におすすめです。
コンパクトで固定型の設計と改良されたマグネットマウントにより、設置性の良さも魅力。高画質・高機能・扱いやすさの三拍子がそろった万能AIカメラと言えます。

その他
マウントオプション:外部三脚取り付け用1/4インチねじ穴付き磁気マウント
質量(g)
磁気マウントなし:48.5、磁気マウント付き:113.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62.7×30.2×26
接続方法
USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはType-C - Type-A変換アダプター
センサー
1/1.3インチ
マイクロホン
2
解像度
動画:ランドスケープ (横型):4K@30/25/24fps、1080p@60/50/30/25/24fps、720p@60/50/30/25/24fps、360p@30/25/24fps ポートレート (縦型):4K@30/25/24fps、1080p@60/50/30/25/24fps、720p@60/50/30/25/24fps
絞り
F1.9
ISO感度設定
デュアルネイティブISO 100~3200
デジタルズーム
最大4倍
シャッタースピード
1/8000~1/30秒
オートフォーカス
撮影可能距離:12cm ~ 無限遠
オーディオ
AIノイズキャンセリング
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78147128CINSABPB
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする