4K対応 AIウェブカメラ Link 2 Pro

4K対応 AIウェブカメラ Link 2 Pro - insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2 Pro - insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2 Pro - insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2 Pro - insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2 Pro - insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2 Pro - insta3604K対応 AIウェブカメラ Link 2 Pro - insta360

1/1.3型の大型イメージセンサーを搭載し、暗所でも明るくノイズの少ない4K映像を実現するハイエンドモデルのウェブカメラです。
高精細な映像に加え、2軸ジンバルによる物理的な自動追尾が最大の特徴で、話者が歩きながらプレゼンしたり、より動きのあるオンライン授業やライブ配信を行う場面でも、常に滑らかにフレーミングを維持します。
また、デュアルネイティブISOやHDRに対応し、逆光時でも顔が暗くつぶれにくい自然な画質を保ちます。
位相差AF(PDAF)により、手元に資料を近づけた際も瞬時にピントが合うため、商品紹介や教育コンテンツ制作でも威力を発揮します。
音声面では、指向性デュアルマイクとAIノイズキャンセリングを搭載し、周囲が騒がしい環境でも話者の声を明瞭に収音可能。ストリーマーやオンライン講師、ビジネスパーソンなど、映像・音声ともに高品質を求めるユーザーに最適です。
さらに、ホワイトボード認識やジェスチャー操作などのAI機能がプレゼンを強力にサポートし、プロフェッショナルなオンライン体験を実現します。

その他
マウントオプション:外部三脚取り付け用1/4インチねじ穴付き磁気マウント
質量(g)
磁気マウントなし:102.5、磁気マウント付き:167.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71.3×58.9×38
接続方法
USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはType-C - Type-A変換アダプター
センサー
1/1.3インチ
マイクロホン
2
解像度
動画:ランドスケープ (横型):4K@30/25/24fps、1080p@60/50/30/25/24fps、720p@60/50/30/25/24fps、360p@30/25/24fps ポートレート (縦型):4K@30/25/24fps、1080p@60/50/30/25/24fps、720p@60/50/30/25/24fps
絞り
F1.9
ISO感度設定
デュアルネイティブISO 100~3200
デジタルズーム
最大4倍
シャッタースピード
1/8000~1/30秒
オートフォーカス
撮影可能距離:12cm ~ 無限遠
オーディオ
AIノイズキャンセリング
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78147101CINSABPA
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする