「irc 80/90-17」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NF63/NR78 IRC

    NF63/NR78

    IRC(38件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スーパーカブ50/110対応サイズ
    タイプW/Tリム径(inch)17
  • STANDARD IRC

    STANDARD

    IRC(232件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • GP-5 IRC

    GP-5

    IRC
    7,998税込8,798
    1本
    8日以内出荷
    ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤ
    サイズ80/90-17タイプTL(チューブレス)タイヤサイズ80/90-17 M/C 44Pロードインデックス44速度記号P
  • NR78Y IRC

    NR78Y

    IRC
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷
    ホンダ スーパーカブ110用(22~)
    用途リアタイヤサイズ80/90-17タイプTL(チューブレス)No.iRC:129414タイヤサイズ80/90-17 M/C 50Pロードインデックス50速度記号P
  • モーターサイクル用チューブ IRC

    モーターサイクル用チューブ

    IRC(521件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 業務用タイヤ IRC

    業務用タイヤ

    IRC(47件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    「働くバイク」を応援!
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • タイヤ GP5 チューブタイプ 80/90-17 リア IRC

    タイヤ GP5 チューブタイプ 80/90-17 リア

    IRC
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤ
    サイズ80/90-17 リアタイプWT
  • ビジネスタイヤ CST(チェンシンタイヤ)

    ビジネスタイヤ

    CST(チェンシンタイヤ)(66件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
    用途ビジネスバイク
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    STANDARD

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
    用途カブタイヤ
  • GP-1 IRC

    GP-1

    IRC(21件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    6日以内出荷
    トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
    タイプWTパターンGP1速度記号/荷重表示4PR
  • BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)

    BUSINESS

    DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    7日以内出荷
    操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
    用途カブタイヤ
  • AQUAPROVA HG TEMP METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA HG TEMP METER

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
    仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属寸法(mm)(本体)H40×W78×D20使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)DC8~18電源外部電源DC12V駆動消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)表示更新周期1秒(固定)液晶表示反転液晶(ブラック)防水仕様IPx7バックライト
  • Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D604

    DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT900GP

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷
    ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • SR898 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR898

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    小型排気量のオートバイに適したサイズをラインナップ。ライトウェイトスポーツのパフォーマンスをひきだします。
    構造TL
  • Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)

    Kabuki D404

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
  • BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT39SS

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
  • タイヤ NR94 チューブレス 80/90-17 リア IRC

    タイヤ NR94 チューブレス 80/90-17 リア

    IRC
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    ホンダ スーパーカブ C125純正装着タイヤ
    サイズ80/90-17 リアタイプTLパターンNR94
  • GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT IRC

    GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT

    IRC
    7,898税込8,688
    1本
    8日以内出荷
    ホンダ クロスカブ110/CT125対応サイズ。CROSS CUB 110、CT125用の17インチがラインナップに追加。CROSS CUB 110/CT125純正装着のGP-5よりもオフロード性能を高め、舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。
    用途ホンダ クロスカブ110/CT125対応オフロードタイヤタイプWTタイヤサイズ80/90-17外径(mm)577標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)82速度記号50P
  • タイヤ GP22 チューブレス IRC

    タイヤ GP22 チューブレス

    IRC
    8,498税込9,348
    1本
    8日以内出荷
    舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。オンロードもオフロードも楽しみたい方。CROSS CUB 110、CT125をカスタムしたい方
    サイズ80/90-17 M/C 50PタイプTL外径(Φmm)580標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.85-2.15トレッド幅(mm)82
  • タイヤ S99 チューブレス IRC

    タイヤ S99 チューブレス

    IRC
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    優れたグリップ力。優れたコントロールレンポンス。ドライグリップ重視で、一般公道~サーキット走行まで楽しみたい方へオススメです。
    タイプTL