60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(75mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆さで使える消臭スプレー
用途Ag(抗菌効果) 針葉樹(消臭効果) 逆さ使用可能の為、長靴・ロングブーツに最適!! 容量(mL)450
1本
819 税込901
当日出荷

1缶(50mL)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性 材質ウレタン 付属品瞬間接着剤、ピン タイプ紳士用
1式(4枚)
599 税込659
当日出荷

足と靴との密着性を向上させることで靴との一体感を高め、足の踏ん張りが必要となる作業現場や、スポーツなどのシーンでのパフォーマンス向上をはかります。 グリップ性。全面グリップ加工。表面の凸凹が靴内の滑り止め効果を発揮。 通気性。インソールに設けた穴が靴内のムレを軽減します。
サイズ(cm)24.5~28 機能グリップ性、通気性 材質EVA、ポリエステル サイズフリー 質量(g)50 性別男性用
1足
999 税込1,099
5日以内出荷

ふわふわなのに窮屈にならずに気持ちいい。 足の負担を軽減するふわふわクッション。 窮屈にならずにフィット感アップ。 気になる匂いを抑制する抗菌防臭。 足触りのいい生地を使用。 ふわふわ気持ちい独自発泡スポンジ。 パンプスやフラットシューズに!
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間持続、革製品にも使える強力マルチ防水スプレー。 革や布に撥水性(水や油をはじく作用)を与え、汚れやシミがつきにくくなります。 撥水効果を保ちながら、通気性も損ないません。 革や布のもつ独特の風合いを変えません。
材質フッ素系樹脂 容量(mL)420
1本(420mL)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

靴の中をスカッと快適に!メントール配合。
用途ビジネスに・スポーツに
1個(220mL)
799 税込879
4日以内出荷

包みこむように、足にフィット。 細菌の増加を抑制し、イヤなニオイを消臭。
サイズ(cm)22~28 機能高い衝撃吸収性、へたりにくい、優れた消臭・制菌効果
1足
869 税込956
欠品中

長時間持続、革製品にも使える強力マルチ防水スプレー 革や布に撥水性(水や油をはじく作用)を与え、汚れやシミがつきにくくなります 撥水効果を保ちながら、通気性も損ないません 革や布のもつ独特の風合いを変えません
材質フッ素樹脂
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

雪道や凍結路面の滑り止め
用途靴・パンプスの底面に装着 材質合成ゴム
1足
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パフ付きなので手を汚さずに簡単に塗り伸ばせます。深みのある仕上がりが長持ちする乳化性靴クリームです。
液性乳化性
1本(50g)
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間持続の極防塵防水性能。 革製品にも使えるマルチ防水スプレー。 持ち運びやすい60mLタイプ。 コンパクトで携帯用に便利。 突然の雨でもOK。
1個(60mL)
659 税込725
4日以内出荷

靴を履く前にスプレーすることで靴中をひんやり保ちます。 消臭成分配合で、事前にスプレーすることでニオイ予防にもなります。 靴下やストッキングの上からの使用もOKです。 1秒噴霧で約50回使用可能です。
容量(mL)150 香りすっきりミント
1個
599 税込659
4日以内出荷

土踏まずのアーチを支えて足への負担を軽減。 土踏まずにアーチパッドがフィットし、前滑りを防止。
サイズ女性用フリーサイズ 材質(表面)合成皮革 材質(クッション)天然発泡ゴム
1足
559 税込615
4日以内出荷

甲まわりに貼ることで前スベリを防止するので靴が足にフィット 消臭生地で気になるニオイも安心
サイズ女性用フリーサイズ 材質(表面)ポリエステル、ポリウレタン 材質(クッション)塩ビフォーム
1足
639 税込703
4日以内出荷

つま先にかかる衝撃を吸収してぱんパンプスでの歩行を楽にします。 汗を吸収してサラサラ心地よい履き心地。
ベージュ 寸法・サイズ(mm)3
1足
549 税込604
4日以内出荷

体に伝わる衝撃を吸収。 優れたグリップ性を発揮。
サイズ(cm)22~28 機能安定したクッション性、歩行をサポートするグリップ性、抗菌防臭
1足
899 税込989
4日以内出荷

パンプスのかかとが靴ずれしてもう限界。 そんなときに役立つのがかかと靴ずれ防止パッドです。 靴のかかと部分に貼り、ゆるんだ靴、大きめの靴を履いたときの靴ずれや靴脱げを防止します。足と靴をしっかりフィットさせ、歩行も楽になります。 かかとによく馴染む牛革を使用しており、見た目の高級感もあります。
サイズ女性用フリーサイズ 材質(表面)牛革 材質(クッション)ポリエチレンフォーム
1足
549 税込604
5日以内出荷

ニードルフェルト使用しています。繊維間に空気層を保持するので、保温性にも優れています。 靴中は、サラサラ、ポカポカに保たれます。 細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。
サイズフリー(22.0~28.0cm) タイプ男女兼用
1足
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮革や布に撥水性(水や油をはじく作用)をあたえ、汚れを付きにくくします。防水効果を保ちながら通気性を損ないません。皮革、布、ナイロン等にも使用出来るオールマイティ仕様です。
主成分フッ素樹脂、石油系炭化水素
1本(300mL)
899 税込989
当日出荷

立体状態で不安定になりがちな足をしっかりサポート。 足触りのよい合皮&EVAクッション使用で歩行が楽に。 気になるニオイを抑制する防菌消臭。
サイズ(cm)22~25
1足
1,398 税込1,538
4日以内出荷

高反発と低反発のWクッションで歩行時の蹴り出しをサポート。 制菌素材生地と中層の活性炭のW消臭効果。
材質ポリエステル、ポリ塩化ビニリデン、ウレタンフォーム、活性炭 サイズフリー
1足
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立体形状が足裏にフィットし、土踏まずとかかとをしっかりホールド。 表面生地に抗菌防臭加工をしています。繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげます。 かかとの衝撃を吸収し負担を軽減します。
1足
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約10倍以上の吸水性ベルオアシスが汗をしっかり吸収。 表面はムレにくい立体メッシュを使用。 抗菌防臭効果。
材質ポリエステル、ポリアクリレート系繊維、レーヨン、アクリル、ポリ塩化ビニリデン サイズフリー
1足
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルフェルトを使用しています。繊維間に空気層を保持するため、保温性にも優れています。 靴中を、サラサラ、ポカポカに保ちます。 細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、衛生的に保ちます。 お徳用です。
サイズフリー(22.0~28.0cm) タイプ男女兼用
1パック(5足)
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェルト素材で軽くてあたたか。 通気性に優れた繊維構造なので嫌な足のムレを軽減。 抗菌防臭効果。
サイズ(cm)22~25 材質ポリエステル サイズフリー
1足
299 税込329
5日以内出荷

泡を布に付けて靴に刷り込む撥水剤です。 靴に撥水効果を持たせ、艶出し効果もあります。 ムースタイプなので、室内で使用しても飛散しません。
材質界面活性剤シリコーンオイル 容量(mL)180
1本
959 税込1,055
5日以内出荷

立体形状が足裏にフィットし、土踏まずとかかとをしっかりホールド。 表面生地に抗菌防臭加工をしています。繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげます。 かかとの衝撃を吸収し負担を軽減します。
1足
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3D設計でピッタリフィット。 履き心地が安定して快適。 抗菌防臭効果。
サイズ(cm)22~25 材質ポリエステル、EVA サイズフリー
1足
899 税込989
5日以内出荷

ニオイとジメジメ感をすっきりリセット消臭乾燥剤
用途いやな臭いを防ぐ! 湿気を吸収し、乾燥させます!
1足
739 税込813
4日以内出荷

エアーコンプレッサースポンジが歩行するたびに靴中の空気を強制的に循環。 ハイカットシューズ、長靴などに最適!
サイズ(cm)22~25 材質ポリエステル、EVA、PUスポンジ サイズフリー
1足
959 税込1,055
5日以内出荷

足裏全面保護で安心!工事現場だけでなく災害時の備えにも。JIS T8101耐踏み抜き性クリア。金属鋼板を使用していないため軽量&柔軟で歩きやすい。真下からの危険物の踏み抜きのリスクを軽減
材質ポリエステル(特殊ポリエステル生地積層材)
1足
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Description。The MI:power board for the BBC micro:bit brings real portability to your wearable projects. The stylish, lightweight PCB is designed to fit snugly against the BBC micro:bit and features a built-in buzzer and 3V coin cell holder. This la
アズワン品番67-0423-58
1個
2,298 税込2,528
33日以内出荷

Description。This is the official case for the Raspberry Pi 3 Model A+(it also fits the Raspberry Pi 1 Model A+ as well). The case is a two-piece ABS press-fit enclosure with access to the USB, HDMI, Audio, and Ethernet ports. A slot on the bottom gi
アズワン品番67-0426-08
1個
1,698 税込1,868
33日以内出荷

。MK Electric RJ Socket ModuleThe MK Electric Logic Plus series Cat5e RJ45 Euro Datacom module is a white snap-fit device for ease of installation。This single module is compatible with modules from Krone, Mod Tap, AMP, AT& T, ITT Cannon and RW Data。Note: Stock no。340-7088 is only suitable for RG58, URM43, URM76 and Belden co-axial cables MK logic plus flush mounting Stylish, high-quality, reliable and safe products that incorporate a host of design features which make the installers job easier and quicker。Logic Plus products are made from a high-grade thermoset material, which has an inherent antimicrobial property。In recent independent tests, the Logic Plus products were equal to or exceeded, competitor ’Anti-Bac’ products when tested for resistance to MRSA, E-Coli, Salmonella and Klebsiella Pneumoniae.Features and BenefitsDimensions are 50mm x 25mm x 25mm Straight orientation Thermoset Plastic material White finish has anti-microbial properties which inhibit the growth of infectious diseasesCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●方向:ストレート●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7066 アズワン品番65-7714-80
1個
4,398 税込4,838
欠品中

。SKF Ball Bearing - 95 mm ID, 200 mm OD - 7319 BECBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to accommodate a combination of radial and axial loads, both working at the same time。As the contact angle increases, so does the bearings ability to carry an axial load, which enables it to work at speed without difficulty。This, along with a versatile race width of 45 mm, makes it well-suited for use in a wide range of high-speed applications. Open end type allows regreasing Single-row design, for versatile use and virtually no maintenance required Cylindrical bore type is easy to fit Angular contact bearings offer reliable resilience and allow higher operational speeds Application Information Materials handling and machine tools Electric motors, clutches and gearboxes Wind energy industrySKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 200 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Can individual angular contact bearings be used to handle axial loads in both directions 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNo。When used individually, angular contact bearings can accommodate axial loads in one direction only。To support an axial load in both directions, you can install a pair of angular contact bearings.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:180000N●コード番号:208-0313 アズワン品番65-7931-06
1個
259,800 税込285,780
欠品中

SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BECBM Use this angular ball bearing from SKF to support heavier or combined loads。It has a race width of 47 mm and is designed to handle both radial and axial loads acting simultaneously。Depending on the contact angle, it can also handle heavier thrust loads。The bearings axial load carrying capacity increases in line with the contact angle, which means it can handle heavy-duty tasks efficiently and rapidly。Because of this, its particularly well-suited to high-speed applications. Open end type allows for simple regreasing Single-row design needs minimal maintenance Cylindrical bore type is straightforward to fit Angular contact bearings offer better endurance at high speeds Application Information Auto workshops, for example in gearboxes, engines and clutches Wind turbines Pumps Machine handling and steel millsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 How are angular contact bearings different from other ball bearings 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングAngular contact bearings have an asymmetrical design, which lets them support loads where the line of application is not at a right angle to the bearing axis。This means theyre suited for a wide range of different loads, including torque loads and radial loads.
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:208-0316 アズワン品番65-7929-84
1個
279,800 税込307,780
欠品中

透湿防水仕様のツーリングブーツ。牛革・マイクロファイバー・テキスタイルの組み合わせにより、通気性にも配慮。 Basic touring boot with comfortable fit & Safety features & water-proof function ・Upper area is made up of microfiber to hold up better up adverse weather conditions and provide better abrasion resistance in a lighter package ・Cow-hide construction on the toe area for enhanced abrasion resistance ・Internal TPR ankle protectors on both sides of ankle ・TPU shift pad ・Reinforced toe box and heel counter ・Side zipper & Velcro closure ・Anti-imitation 4D label attached
BK
1足
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Description。This is a simple knob that connects to the small and medium sized linear slide potentiometers. Each knob uses friction to secure itself to fit onto the slide pot. Once attached, this small knob provides you with an easier to use potentiometer for your project!
アズワン品番67-0421-19
1個
319 税込351
33日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • isis