カテゴリ

  • 電気材料(157)
    • IV(24)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 作業工具(5)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
導体タイプ
単線
規格/略称
HIV・IV
芯数(C)
1
定格電圧
600
許容電流
19・27・33
定格温度
60・75・-
仕上外径
3.2
ブランド
愛知電線・フジクラ・ダイヤケーブル・ELPA・エスコ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・協和ハーモネット・Panasonic(パナソニック)・日動電工・JEFCOM(ジェフコム)・JAPPY・冨士端子工業・TOA・ニッサチェイン・ネグロス電工・ワゴジャパン・丸信電業・TSUNODA(ツノダ)・Schutzinger・SFCC(旧:昭和電線)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv1.6」の検索結果

関連キーワード
195件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000 丸信電業

    アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000

    丸信電業
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
    用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6
  • IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m ELPA

    IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
    用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。色グリーン質量(g)139定格電圧(V)600定格電流(A)27電源コード(m)5導体1.6mm
  • IV単線タイプ1.6mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV単線タイプ1.6mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(300m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • アース線/IV 600Vビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    アース線/IV 600Vビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
    用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(300m)
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
    仕様許容電流表記材質プラスチック寸法(mm)140×140×20測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2質量(g)68
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線 IV

    愛知電線
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
  • IV 矢崎エナジーシステム

    IV

    矢崎エナジーシステム
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1巻(300m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
    定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
  • 1.6mm×20m IV電線(単線) エスコ

    1.6mm×20m IV電線(単線)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥4,610税込¥5,071
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単一式接地棒 東神電気

    単一式接地棒

    東神電気
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
    材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/白) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/白)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-522色白種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/赤) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-521色赤種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • ユニクロビクターチェン ニッサチェイン

    ユニクロビクターチェン

    ニッサチェイン
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ユニクロビクターチェン30m2018年トラスコ掲載ページ2 0903
  • 1.6mmx 20m IV電線(単線/青) エスコ

    1.6mmx 20m IV電線(単線/青)

    エスコ
    ¥4,610税込¥5,071
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AT-506色青種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻
    4日以内出荷
    仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/緑) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/緑)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-524色緑種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • ユニクロビクターカットチェーン TRUSCO

    ユニクロビクターカットチェーン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
    用途間仕切り・転倒防止。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/白) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/白)

    エスコ
    ¥9,860税込¥10,846
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-512色白種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/緑) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/緑)

    エスコ
    ¥9,860税込¥10,846
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AT-514色緑種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/黄) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/黄)

    エスコ
    ¥9,860税込¥10,846
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-515色黄種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/赤) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    ¥9,860税込¥10,846
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-511色赤種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/青) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/青)

    エスコ
    ¥9,860税込¥10,846
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-516色青種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥56,980税込¥62,678
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/黒) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/黒)

    エスコ
    ¥9,860税込¥10,846
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-513色黒種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • ユニクロ鉄ビクター ニッサチェイン

    ユニクロ鉄ビクター

    ニッサチェイン
    ¥4,398税込¥4,838
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • ビクターチェーン ニッサチェイン

    ビクターチェーン

    ニッサチェイン
    ¥6,598税込¥7,258
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。
    材質鉄1巻長さ(m)30表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン式ロールスクリーン 遮光 SIS

    チェーン式ロールスクリーン 遮光

    SIS(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    日光を遮断する遮光性のロールスクリーン。遮光等級1級の遮光性能で、遮光率は99.99%以上!。コード式に比べて操作の負荷が少なく、高さの微調整も簡単。取り付け方法は、「天井付け」「正面付け」ができ、カーテンレールへの取り付けも可能です。ホワイト,カフェ,ブラウンの3カラーからお部屋にあった色を選択できます。
    材質アルミニウム、ポリエステル
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/黒) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/黒)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940AT-523色黒種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 鉄カラービクター ニッサチェイン

    鉄カラービクター

    ニッサチェイン
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    4日以内出荷
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(8個)
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    仕様巻締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2
関連キーワード
iv1.6特集
  • 関連カテゴリ
  • IV