888件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CUTTER IXOアダプター マルチカッター BOSCH(ボッシュ) 動画あり
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70 アズワン品番65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

IXOで穴あけ作業ができる!
用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけ セット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1) 最大トルク(N・m)1.7 本体質量(g)120 ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43 最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20 最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38 回転数(min-1[回/分])0~440
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

BBQ IXOアダプター BBQファン BOSCH(ボッシュ) 動画あり
簡単に火おこしができるBBQファン
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)182 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×60
1台
3,490 税込3,839
3日以内出荷

VINO IXOアダプター ワインオープナー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
電動で簡単にコルク抜きができるワインオープナー
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)88 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×40
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

SPICE IXOアダプター ペッパーミル BOSCH(ボッシュ) 動画あり
楽にスマートにお料理のお手伝いをしてくれるペッパーミル
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)104 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×10×43
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)IXOドリルアダプター用鉄工ビット
エコ商品
コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。
用途木工、鉄工の穴あけ 軸径(Φmm)六角対辺6.35 先端角度135° 軸(mm)位置:9 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
490 税込539
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め 付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g)330 回転数(min-1[r.p.m])235 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46 能力(mm)木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)3(空→フル充電) ビット寸法(mm)HEX6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 質量(g)240 耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合) 材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2 材質(パッド)合成ゴム
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント アイアンを使って、2本の木材を簡単に接合します。 2×4材、1×4材のどちらにも対応し、2本の木材同士をつなげば、1本の長い柱を作ることができます。 柱として使用する長い木材を店頭から持ち帰ることができない場合でも、 1本の柱を2つにカットして持ち帰り、取り付ける際に接合して1本の柱として使用することができます。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 シンプルかつ剛性感のあるアイアン素材でDIY初心者でも手軽に取付けられます。
セット内容ジョイント(2個)、ねじ(8本) 材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(g)150 耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合) 材質(ねじ部)鉄・メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×0.3×7
1セット
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイアンの魅力を生かしたシンプルなデザイン。 棚を増やしたい場合も、設置してある柱に後から棚を追加できるので便利です。 2×4 アジャスター アイアンや 1×4 アジャスター アイアンで作った柱に シェルフサポート アイアンを取り付ければ、好きな高さに棚を作ることができます。 棚板の高さを決めるだけで、ネジ位置の計測や下穴加工が不要。 プラスドライバー1本と付属のネジで、手軽に棚を取付けられます。 側面側のネジは両面から取付けても干渉しないオフセット仕様。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 DIY初心者でも手軽に取付けられます。
質量(g)150 材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 材質(ねじ部)鉄・メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×3.6 耐荷重(kg)棚板1枚当たり30(棚板の長さは120cmまで)
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、1×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
質量(g)200 材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 材質(パッド)合成ゴム 材質(ねじ部)鉄・メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×2.3×10~12.2 耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイアンの魅力を生かしたシンプルなパイプ両端がすっきり見えるデザイン。 DIY初心者でも簡単に取付けられ、収納力・ディスプレイ力がアップします。 伸縮式で、設置したい棚のサイズに合わせて取付け可能。 柱と柱の間に渡してロッドを取り付けることができます。 木材の柱に付属の専用ソケットをねじで取り付け、伸縮タイプのロッドを引き伸ばして差し込み、ひねって固定するだけで一人でも、プラスドライバー1本と付属のネジで手軽に取付けできます。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ネジ:鉄・メッキ、樹脂部品:ASA樹脂 使用場所屋内専用
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LABRICO(ラブリコ)レール
・レールシリーズ基幹アイテム。・質感の良いマット塗装
材質レール:鉄・エポキシ粉体塗装、ねじ:鉄・メッキ
1本
798 税込878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
用途オートバイ用 適合HARLEY DAVIDSON X350 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)約344 形状ヘキサコーン 質量(g)約1600 タイプ【マフラー】RC1 コンプリートマットポリッシュ
1セット
69,980 税込76,978
62日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー) RC1 適合車種ZONTES 310R, X, T, T3 コンプリートマットポリッシュ
1セット
69,980 税込76,978
49日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー) RC1 適合車種YAMAHA XSR 700 2021 コンプリートマットポリッシュ
1セット
119,800 税込131,780
49日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー)RC1 適合車種VOGE 300 AC コンプリートマットポリッシュ
1セット
42,980 税込47,278
49日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー)RC1 適合車種QJ SRK 350 202 コンプリートマットポリッシュ
1セット
59,980 税込65,978
49日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー)RC1 適合車種QJ 350 R 2021 コンプリートマットポリッシュ
1セット
69,980 税込76,978
49日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー) RC1 適合車種KTM SUPERDUKE 1290 R 17-19 コンプリートマットポリッシュ
1セット
59,980 税込65,978
49日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー) RC1 適合車種KAWASAKI ZX10R 11-20 コンプリートマットポリッシュ
1セット
54,980 税込60,478
49日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー) RC1 適合車種KAIYUE 321 R 2021 コンプリートマットポリッシュ
1セット
59,980 税込65,978
49日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)360 形状円錐形 質量(kg)1.1 タイプ(マフラー) OVC11 適合車種HONDA MSX 125 '13 -'19 コンプリートシルバー
1セット
27,980 税込30,778
49日以内出荷

適合CF MOTO CF 125-ST 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)218 形状コニカル 質量(kg)3.2 コンプリートマットポリッシュ
1セット
39,980 税込43,978
49日以内出荷

適合BJ 250 LEONCINO 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 コンプリートマットポリッシュ
1セット
59,980 税込65,978
49日以内出荷

適合BENELLI TNT 150 材質ステンレス AISI304 長さ(mm)360 形状円錐形 質量(kg)1.1 ブラック
1セット
39,980 税込43,978
49日以内出荷

適合APRILIA RS 660 2021 材質ステンレス AISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 コンプリートマットポリッシュ
1セット
119,800 税込131,780
49日以内出荷

適合IXIL(イクシル) KTM 790 ADVENTURE '19-'20 材質ステンレス AISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプRC1 コンプリートマットポリッシュ
1本
59,980 税込65,978
47日以内出荷

適合KTM DUKE 790 2018 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 コンプリートマット ポリッシュ
1セット
59,980 税込65,978
47日以内出荷

適合KAWASAKI H2 SX/H2 SX XE 2018 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 コンプリートマット ポリッシュ
1セット
52,980 税込58,278
47日以内出荷

適合HONDA CB500X 2019 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 コンプリートマット ポリッシュ
1セット
52,980 税込58,278
47日以内出荷

適合HONDA CBR150 2019 SILP ON 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 コンプリートマット ポリッシュ
1セット
52,980 税込58,278
47日以内出荷

適合BMW S1000XR 17-19 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 コンプリートマット ポリッシュ
1セット
52,980 税込58,278
47日以内出荷

適合BENELLI LEONCINO 500 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 コンプリートマット ポリッシュ
1セット
59,980 税込65,978
47日以内出荷

1セット
49,980 税込54,978
47日以内出荷

1セット
52,980 税込58,278
47日以内出荷

用途SUZUKI GSX-R 1000 17-18 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプRC1 コンプリートマットポリッシュ
1セット
69,980 税込76,978
47日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー) RC1 適合車種ZONTES ZT-125U, U1, Z2, G1, G2X コンプリートマットポリッシュ
1セット
49,980 税込54,978
49日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー) RC1 適合車種VOGE LX 500 コンプリートマットポリッシュ
1セット
42,980 税込47,278
49日以内出荷

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプ(マフラー)RC1 適合車種VOGE 500 AC 2021 コンプリートマットポリッシュ
1セット
42,980 税込47,278
49日以内出荷