材質プラスチック
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ ブルー用
材質プラスチック
色ブルー
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。ズレ止め・位置決め用に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
質量(g)4
文字内容高温危険
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983AJ-38A
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×300
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
スマートバリューの高白色マルチペーパーです。箱は上フタを取りはずせるタイプなのでご使用後、文書保存箱としてもご利用いただけます。
用途提出書類やカラープリントに。
材質中性紙
タイプマルチタイプ:○
方向繊維:長辺方向(縦目)
坪量(g/m2)約68
紙厚(μm)約91
バリスタ電圧 = 47V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 93V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 2J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 1.2nF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 4nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。寸法 = 5.7 x 5 x 2.5mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 80A。静電容量 = 200pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 4.2J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 800A。静電容量 = 2nF。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
材質(カバー)アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロス
付属品Pボックス容器J-38×1
質量(g)約970
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×410×360
TKG品番9-0171-0503
TKG品番(2017)6-0166-0303
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 2J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 300A。静電容量 = 1nF。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.7mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB)
図解NoBC21A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.38、MB23J エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BC20B(チップソー) リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.5、NK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.5、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.45、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.62、KC23BL エンジン リコイルスタータ部品_No.5、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、BC20A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.32、TK23G エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BC20B リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.5、NK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、BP252 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.31、NK23B L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 47V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 93V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 4.4J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 500A。静電容量 = 2.75nF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 47V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 93V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 4.95nF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ