カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(412)
  • 農業機械(247)
  • 自動車純正部品(238)
  • 制御機器(167)
  • メカニカル部品(164)
  • バイク部品(128)
  • 自動車補修部品(70)
  • 物流用品(55)
  • 機構部品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • バイク純正部品(35)
  • 切削工具(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 事務用品(19)
  • 測定用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 安全保護具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 家電(10)
  • 作業服(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-5 s」の検索結果

関連キーワード
1,902件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント

    矢崎化工(40件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(8件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン

    矢崎化工(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクターパイプ Φ28 ブラック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 ブラック

    矢崎化工(56件のレビュー)
    819税込901
    1セット(5本)
    当日出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    外径(Φmm)28ブラック材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 キャスター取付けジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 キャスター取付けジョイント

    矢崎化工(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア(23件のレビュー)
    37税込41
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
  • フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (ノンアス)

    日本バルカー(4件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
  • イレクターパイプ Φ28 アイボリー 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 アイボリー

    矢崎化工(14件のレビュー)
    819税込901
    1セット(5本)
    当日出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    材質プラスチック被覆鉄パイプアイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル

    矢崎化工(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工

    【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)

    矢崎化工(9件のレビュー)
    151税込166
    1本
    5日以内出荷
    組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
    長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • (S00J5)SEAT(L) FRONT MAZDA(マツダ)

    (S00J5)SEAT(L) FRONT

    MAZDA(マツダ)
    209,800税込230,780
    1個
    翌々日出荷
  • GA-2Sセット品 TMEHジャパン

    GA-2Sセット品

    TMEHジャパン(6件のレビュー)
    603税込663
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット質量(g)224
  • イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車 矢崎化工

    イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車

    矢崎化工(8件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-RKMT-J05 アライドテレシス

    AT-RKMT-J05

    アライドテレシス
    10,980税込12,078
    1式
    当日出荷
    アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
    対応機種AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS910/16、AT-GS920/16、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M-PS※、FS909M、FS816S、FS716TX V3、FS702TXL、FS702FTL、FS702FCL、FS702TX、FS702FT、FS702FC、RS710TXJ、RS708E、FH716XL、FH708XL、RH609、RH517S、RH513S、RH509S、AR320、AT-AR300L、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2アズワン品番64-3711-56
  • Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Cリンク ステン

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    開口部が広くて使いやすいです。
    用途連結用フックに形状オーバル型ロック機能なし材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
  • (S40J5)COVER ASSY 日野自動車

    (S40J5)COVER ASSY

    日野自動車
    6,681税込7,349
    1個
    10日以内出荷
  • (S40J5)COVER SUB-ASSY 日野自動車

    (S40J5)COVER SUB-ASSY

    日野自動車
    6,681税込7,349
    1個
    10日以内出荷
  • マグネットシート スージック 黒/白 SJ-5シリーズ アズワン

    マグネットシート スージック 黒/白 SJ-5シリーズ

    アズワン
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    1枚のマグネットで0~9までの10種類の数字が表示できるマグネットです。 7つのパーツの表裏を組み合わせて数字を表示します。 磁力で貼り付けるだけのため、数字の変更が容易です。
    材質0.8mm厚両面マグネット+PVCフィルム(総厚約1mm)、表面シルク印刷(屋外耐候インキ使用)黒/白
  • Cリンク ステンレス AIOULE(ふじわら)

    Cリンク ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ミセスロール 取替え用テープ セキスイ

    ミセスロール 取替え用テープ

    セキスイ(2件のレビュー)
    739税込813
    1パック(3本)
    当日出荷
    サイドカットタイプのテープ1本付き。 全面糊160mm幅、90回巻き。 切りやすい裏ワザカットミシン目入り取替えテープ。
  • 極薄シリコンシート アズワン

    極薄シリコンシート

    アズワン
    15,900税込17,490
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
    寸法(mm)1000×1000
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(500g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 再生インデックスA4S スマートバリュー

    再生インデックスA4S

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    629税込692
    1パック(10組)
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューのインデックス!!
    サイズA4-S種類インデックスグリーン購入法適合材質色クラフト紙穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
  • モジュラージャック キーリング付 日本製線

    モジュラージャック キーリング付

    日本製線
    2,498税込2,748
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
  • インデックスA4S ジョインテックス

    インデックスA4S

    ジョインテックス(1件のレビュー)
    879税込967
    1パック(10組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    インデックスを選ぶなら!ジョインテックス。
    サイズA4-S種類インデックス材質上質紙穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • デスクマットノングレア ジョインテックス

    デスクマットノングレア

    ジョインテックス
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。
    表面処理ノングレア加工表面:反射防止+抗菌、裏面:非転写処理機能抗菌繰り返し・詰め替え対応
  • デスクマットST ジョインテックス

    デスクマットST

    ジョインテックス
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    よく使われるサイズを厳選。
    仕様塩ビマット、JOINTEXオリジナル繰り返し・詰め替え対応
  • モジュラージャック キーリング無 日本製線

    モジュラージャック キーリング無

    日本製線
    2,598税込2,858
    1式
    6日以内出荷
  • 腰袋片側 Ziptop M KUNY'S

    腰袋片側 Ziptop M

    KUNY'S
    8,598税込9,458
    1個
    翌日出荷
    ジッパーつきのカバーで、ポケット内にいれた工具や部品の飛び出しを防ぎます。J型クリップ、テープ用ストラップ、メジャー用クリップ付。ベルト用のクリップは5cm(2インチ)に対応します。
    材質ポリエステル質量(g)381寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×177×254
  • ファインJエルボ(S)ALGC No.5 タイルメント

    ファインJエルボ(S)ALGC No.5

    タイルメント
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    形状エルボ90°トラスコ品番850-8159材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
  • ファインJエルボ(S)-45 No.5 タイルメント

    ファインJエルボ(S)-45 No.5

    タイルメント
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    アイボリー形状エルボ45°トラスコ品番850-8180材質高密度ポリエチレン
  • ELEPON,J400}S5 ホンダ

    ELEPON,J400}S5

    ホンダ
    199,800税込219,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径25A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径25A

    日本バルカー
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)25適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)35各種認証ISO認証取得工場製
  • PYREX ショーティーカルチャーピペット PYREX(パイレックス)

    PYREX ショーティーカルチャーピペット

    PYREX(パイレックス)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
...