カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「j-59c s」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
ラジエーター NAPラジエーターNAP
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
6カクボルト M10X35 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35BIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10X35関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.44MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.39MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.4MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.44MB) 展開図45(1.39MB) 展開図46(1.4MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.96MB)図解NoSSA-S1002 オプション(2)部品_No.37、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.34、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.35、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.28、BSA-420JASG G-3 ブーム受付部品_No.6、SSA-F610 ファン駆動部品_No.71、MSA613R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MHL351A アウトリガ関係部品_No.58、BSA-420JASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.8、GSL205-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M10X35_No.28、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.34、BSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.8、SSA-F615 ファン駆動部品_No.73、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59、MLSL3304 巻取装置部品_No.28、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59など
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
62,980税込69,278
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用材質プラスチックガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2C80 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2C80SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFZ80C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFZ80CSMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)85チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類J59オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(D) ポート上 クッションバルブ左
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB40C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HCB40C)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CS2 - エアシリンダ(CDS2C125) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2C125)SMC
38,980税込42,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C100)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から36日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDT125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDT125)SMC
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-25~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-25~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-1~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY63~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY63~)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA80~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA80~)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FT SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FTSMC
71,980税込79,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FC SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FCSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FB SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FBSMC
62,980税込69,278
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125SMC
38,980税込42,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZ SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
エアシリンダ  CDBA2C80 SMCエアシリンダ CDBA2C80SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
エアシリンダ  CDBA2C100 SMCエアシリンダ CDBA2C100SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
スーパースロットルパイプ KITACOスーパースロットルパイプKITACO(28件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
エアエレメント KITACOエアエレメントKITACO(68件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。