使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。
寸法D(mm)9.5
寸法A(mm)16
寸法L(mm)61
寸法d(mm)4.0
吊下荷重N(kgf)68.6(7)
質量(g)18
材質スチール
奥行(mm)43
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
表面処理バレル研磨
寸法T(mm)2.5
仕上バレル研磨
参考使用荷重(kN)0.1
表面処理(本体)バレル研磨
吊下荷重N(kgf)10
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
材質軟鉄製金具
トラスコ品番481-2387
厚さ(mm)2.2
寸法(mm)10×210
質量(g)55
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品取付けネジ(3×20) 2本
材質鉄板
安全荷重(kg)(吊下げ)7
仕上焼付塗装(アクリル)
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(kg)20
材質/仕上SUS304/サテン
付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3.5×20(2本)
取付穴数2
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
付属品ステンレス A3×16 2本
幅(mm)10
高さ(mm)37
奥行(mm)27
耐荷重(kg)10
板厚(mm)3
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上ソフトミラー
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています
用途S字フック、小物かけ
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
種類プレートフック
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。
材質ステンレス(SUS304)
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。
厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。
施行時にスチレン臭が全くしない。
ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。
ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。
曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。
簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。
品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
ベルト幅50mm用のプレートに、楕円型のカラビナと、筒、J字型フックが取り付けられたツールフックです。モンキーレンチやウォーターポンププライヤーの収納に便利です。
全長(mm)143
質量(g)110
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5935
セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー
寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165
質量(kg)15
シャフト長さ(mm)630
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード