39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROMARK(プロマーク)軟式練習球 J号(ダース)
小学生用の軟式野球ボール。試合球の手触り感・バウンド・打球感を徹底追求した練習球。
材質ラバー ホワイト 直径(Φmm)約69
1箱(12個)
5,898 税込6,488
6日以内出荷

抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、Jトップ クリーン トレ球。3スタープレミアムクリーンに近い性質の素材を使用した、抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球です。5ダース(60個)入で、試合の感覚で多球練習をしたいチームにオススメです。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。また、試合の感覚を保てる練習球での多球練習を取り入れることにより、少ない時間で効率的な練習をすることができます。試合球に近い打球感で練習したい、ボールをたくさん使って練習したいという声にお応えします。<素材の特長>。柔軟でありながら、耐衝撃性に優れているので割れにくい。経時変化がないので、ボールの特性が安定継続。吸水率が少ないので、汗などを吸収しにくく重量や打球感の変化が少ない。※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
材質プラスチック 用具種別卓球ボール(ピンポン球) サイズ(mm)40 仕様抗ウイルス・抗菌仕様
1箱(60個)
6,298 税込6,928
8日以内出荷

硬式急に近い感覚でプレーできる低バウンド&飛距離アップの実現 バウンドの高さは約15%抑える一方、変形しにくくすることで空気抵抗を減らし、飛距離アップを実現。 衝撃値は約1%増と安全性はそのままに、打球感などより硬式ボールに近づけました。
直径(Φmm)72±0.5 質量(g)138±1.8 高さ(cm)反発:80±10
1個
669 税込736
当日出荷

バッティングの練習に。正面からの連続トスバッティングができるバッティングトレ-ナ-ネット。別売のトスマシンを組合せば、1人で正面からの連続トスバッティングが可能。ソフトボ-ル対応です。組立式。
材質フレ-ム:スチ-ル、ネット:ポリエチレン 質量(kg)約22 対応ソフトボール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約200×99×260、収納時:約93.5×18×65.5 寸法(幅W×高さH)(cm)前面フレ-ム:200×260
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

XANAX(ザナックス)ベースボールキャップ
アジャスター付き、BBキャップ。 調節可能なアジャスター付きなので、頭の大きさや毛量に合わせて被ることができます。 また、髪の毛が長い方でも調節してお使いいただけます。 人気のXanax Baseballロゴの刺繍が、スタイリッシュなデザインでカッコよさを演出しています。
サイズ(cm)55-60 混率(%)ポリエステル 100
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ティーボールに適したビニールボール
材質PVC 青、赤、黄 質量(g)30 直径(Φcm)約7.5 アズワン品番64-9536-71
1組(6個)
829 税込912
当日出荷

軟式(A・B・C・M・J号)・硬式・ソフトボール(1・2・3号)兼用のバッティングトレ-ナ-。1台で3球種対応可能です。高さ3段階調節が可能。AC100V・単一乾電池8本使用。ACアダプタ-付き。*電池は付属されていません。
用途正面からのトスで実践的な練習が可能。 付属品ACアダプタ-1個 材質強化ポリプロピレン 質量(kg)約3 ブラック 対応硬式球・軟式球・ソフトボール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×52×34
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

抜群の飛距離と安定したコントロ-ル機能。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約9m。
付属品ボ-ル8球・レール2個付 材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。 質量(kg)約1.6 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.5×48.5~66
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

PROMARK(プロマーク)軟式練習球 M号(ダース)
一般・中学生用の軟式野球ボール。試合球の手触り感・バウンド・打球感を徹底追求した練習球。
材質ラバー ホワイト 直径(Φmm)約72
1箱(12個)
5,898 税込6,488
6日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花シフトノブ 電球型
形状はシンプルな高さ90mmのレトロかわいい電球型!従来の水中花ノブより花の本数を増量!豪華さがUPしました。3種の口径変換アダプター付でほとんどのMTトラックをカバーします!!
用途内装パーツ 寸法(高さH×幅W)(mm)90×44 口径10×1.25/12×1.25/12×1.75 関連資料(0.25MB)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多くのプレーヤーに支持されて国内シェアは50% 19世紀後半にアメリカで生まれ、1921(大正10)年に日本で初めて紹介されたソフトボール競技。メーカーでは1947(昭和22)年の軟式野球ボールに続き、 競技人口の増加を見据えて、1950(同25)年にソフトボールの生産を始めました。 当初、芯の製作は外部に発注しており、コルク粒のバインダーにはエマルジョン系の接着剤を使用。しかし、1984(同59)年に内作化プロジェクトが発足し、 社内生産に切り替えるに当たり、より強度で変形しない芯に改良することに成功しました。 国内シェアは約50%。検定球(1~3号)の他、トレーニングボールがあります。
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くてソフトで安心して遊べます
材質PU ホワイト 直径(Φmm)約68 質量(g)約30 (1個)
1個
489 税込538
当日出荷

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5 寸法(mm)60×40 消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下) 動作電圧DC9~16V 防水性IPX6相当
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

FALCON(ファルコン)バッティングピッチャー
上下のロ-ラ-で発射するので球筋も安定。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約11m。
付属品ボ-ル4球・ボ-ルホルダー1本・ACアダプタ-付 材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。 質量(kg)約2 ホワイト×ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×48×48
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1個
469 税込516
当日出荷

PROMARK(プロマーク)ピッチキャッチ
ボ-ルのリリ-スポイント確認や俊敏なキャッチングに最適です。組立式。
材質フレ-ム:スチ-ル、ネット:ポリエチレン 質量(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約42×38~45.5×18~25 寸法(幅W×高さH)(cm)前面フレ-ム:約42×32.5
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

オオサキメディカル滅菌綿球(ネオパールJ)
上蓋をめくるだけで直接薬液を注いで使用できる、カップに入った滅菌済パール綿球(R)です。 1処置1カップの使い切りタイプで、一般処置・導尿時の消毒・感染症患者への処置・災害備蓄用などに最適です。 使用後のカップは重ねて廃棄することができ、ゴミの減量が図れます。 カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
仕様電子線滅菌済(個包装) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20球×20個)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、Jトップ クリーン トレ球。 ニッタクプラ3スタープレミアムに近い性質の素材を使用した、抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球です。 Jトップトレ球の打球感はそのままに、抗ウイルス・抗菌仕様になりました。 クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。 粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。 持ち運びやすい6個入で、少し多めの球数で練習したい方にオススメです。 試合球に近い打球感で練習したい、ボールをたくさん使って練習したいという声にお応えします。 素材の特長 柔軟でありながら、耐衝撃性に優れているので割れにくい。 経時変化がないので、ボールの特性が安定継続。 吸水率が少ないので、汗などを吸収しにくく重量や打球感の変化が少ない。 ※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
用具種別卓球ボール(ピンポン球) 材質プラスチック 寸法(mm)40
1箱(6個)
629 税込692
当日出荷


抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、Jトップ クリーン トレ球。 ニッタクプラ3スタープレミアムに近い性質の素材を使用した、10ダース(120個)入の抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球です。 Jトップトレ球の打球感はそのままに、抗ウイルス・抗菌仕様になりました。 クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。 粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。 ※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
用具種別卓球ボール(ピンポン球) 材質プラスチック 寸法(mm)40
1箱(120個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

充電式バッテリー内蔵 6時間のフル充電で約10時間以上使用可能。硬式・軟式・ソフトボール対応。
付属品AC-100~240V専用ACアダプタ-、レ-ル2個付 材質強化ポリプロピレン 質量(kg)約5 ブラック 対応硬式球・軟式球・ソフトボール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×52×34
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、Jトップ クリーン トレ球。 ニッタクプラ3スタープレミアムに近い性質の素材を使用した、50ダース(600個)入の抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球です。 Jトップトレ球の打球感はそのままに、抗ウイルス・抗菌仕様になりました。 クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。 粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。 また、試合の感覚を保てる練習球での多球練習を取り入れることにより、少ない時間で効率的な練習をすることができます。 試合球に近い打球感で練習したい、ボールをたくさん使って練習したいという声にお応えします。 素材の特長 柔軟でありながら、耐衝撃性に優れているので割れにくい。 経時変化がないので、ボールの特性が安定継続。 吸水率が少ないので、汗などを吸収しにくく重量や打球感の変化が少ない。 ※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
用具種別卓球ボール(ピンポン球) 材質プラスチック 寸法(mm)40
1箱(600個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCOLED交換球 7.5W
エコ商品
THRL75、THRL75J用のLED交換球です。
用途THRL75、THRL75J用交換球。 トラスコ品番595-0048 消費電力(W)7.5 口金E26 コード長さ(m)5 寿命球:40000時間 明るさ(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

大型キャスターだからぬかるんだグラウンドでも移動しやすい!。ノック練習時に便利なバット入れは6本収納可能。強度と組立にもこだわった什器メーカーが製作する安心・安全の日本製。
用途野球ボールキャリー 材質(メッシュコンテナ)ポリエチレン 質量(kg)16.2 メッシュコンテナ:オレンジ 材質(本体)スチール 容量(L)47(野球ボール120個) 幅(cm)75 高さ(cm)91 色(本体)グリーン粉体塗装 奥行き(cm)47
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

試合球の打球感で常に練習しよう!Jスター クリーン。3スタープレミアムクリーンに近い性質の素材を使用した、抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球です。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。試合球に近い打球感で練習したい、ボールをたくさん使って練習したいという声にお応えします。3スタープレミアムクリーンに近い素材のボールを使用することにより、少ない時間で効率的な練習をすることができ、試合の感覚を保つのに役立ちます。<素材の特長>。柔軟でありながら、耐衝撃性に優れているので割れにくい。経時変化がないので、ボールの特性が安定継続。吸水率が少ないので、汗などを吸収しにくく重量や打球感の変化が少ない。※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
用具種別卓球ボール(ピンポン球) サイズ(mm)40 材質プラスチック 仕様抗ウイルス・抗菌仕様
1箱(3個)
539 税込593
10日以内出荷

コルクをつけた日本式ペン、卓球ラケット ルーティスレボ J。受け継がれる伝統と新たなる感性が光る、コルク付き日本式ペンです。相手の強いボールに対して、FEカーボン特有の球持ちを発揮します。ブレード自体の「しなり」との相乗効果で、高いスピード性能としなやかで安定感のある弾みを実現しました。
用具種別卓球ラケット 形状ペンホルダー(丸型) ブレードサイズ(mm)157×150(丸) グリップ部(mm)80×15 質量(g)75± 板厚(mm)5.7 タイプ打球感:ハード 構造3枚+2、木材・FEカーボン 分類攻撃用 備考裏面:色塗りなし 仕様スピード:ミッドファースト
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷

お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。 車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。 備考 ○ウインカーステー:ブラック フロント/リヤ:12V-10Wシングル球 ○補修用 12V10W口金球 (クリア) 806-0000100 \120(本体価格) (アンバー) 806-0000110 \350(本体価格) モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 エイプ50 FNO,AC16-1000001~1599999 エイプ100 FNO,HC07-1000001~1599999
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状BC-866 ホワイト 寸法2-M:M3、2-ΦJ:3.2、球Φ:9 ΦD218 寸法P12 寸法F16 寸法C3
1個
1,881 税込2,069
59日以内出荷

硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に アズワン品番65-3893-38
1台
40,000 税込44,000
翌日出荷

ナリカ百葉箱
小学校4年生 天気の様子 百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。 百葉箱の新規購入・買い替えならこのセットをご検討ください。
セット内容J46-1005 百葉箱 ST-K(複葉、片流れ屋根、両開き扉、ステンレス脚、内寸750×750×780mm)、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別フルセット 750B
1セット
415,000 税込456,500
8日以内出荷

ナリカ百葉箱
東京書籍 4年生 天気のようすと気温 大日本図書 4年生 天気と気温 学校図書 4年生 1日の気温と天気 啓林館 4年生 1日の気温と変化 百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。 百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。
セット内容J46-1005 百葉箱 ST-K(複葉、片流れ屋根、両開き扉、ステンレス脚、内寸750×750×780mm)、記録温度計、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別フルセット 750S
1セット
488,000 税込536,800
11日以内出荷

ナリカ百葉箱
●小学4年 天気の様子●百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。●百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。●組み立て式
セット内容J46-1017-02 百葉箱 9号型S(単葉、片流れ屋根、片開き扉、ステンレス脚、内寸515×515×530mm)、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別フルセット 515B
1セット
285,000 税込313,500
11日以内出荷

ナリカ百葉箱
小学4年 天気の様子 百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。 百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。 組み立て式
セット内容J46-1017-02 百葉箱 9号型S(単葉、片流れ屋根、片開き扉、ステンレス脚、内寸515×515×530mm)、記録温度計、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別フルセット 515S
1セット
361,000 税込397,100
11日以内出荷

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に アズワン品番65-3893-40
1台
41,100 税込45,210
翌日出荷

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●型番:L50V2-J110W-50K●本体色:白●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53 アズワン品番65-3893-42
1台
31,700 税込34,870
8日以内出荷

測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。 リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。 現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示 測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示 リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ 暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃) 電源(V)AC100 使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) 保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと) 測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出) 無線種類:特定小電力無線 周波数帯域(GHz)2.4 送信出力10mW 各種認証工事設計認証取得済み 通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離) セット内容WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセット サービス分類レンタル
1台
8,490 税込9,339
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)