仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット
トラスコ品番829-0166
色透明
質量(g)870
入数(枚)1000
1箱(100枚×10袋)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
肩幅(mm)4
材質鋼線
線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
純正タイプの社外品です。
セット内容ハンドルカバー/フロントフェンダー/フロントカバー/ボディーカバー(左右)/テールカバー
適合車種BWs50(SA02J)/BWs100(4VP)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)4
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)4
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ノズルが回転して収納時に便利です。
散水用のハスの実と水差し用の2タイプのノズル付です。
ノズルが回転することで省スペースで注水ができ、持ち運び時も水がこぼれにくいです。
用途散水用
中学校用
アブラナ(離弁花)、エンドウ(離弁花)、タンポポ、ツツジ(合弁花)。中学生で学習する花の構造模型4種がセットになっています。
その他プラスチック製台つき
材質プラスチック
寸法(mm)アブラナ:約130×130×90(台含む)、めしべ取外し可能/エンドウ:約130×130×95(台含む)、おしべ・めしべ(一体型)取外し可能/タンポポ:約130×130×110(台含む)、柱頭・おしべ・子房(一体型)取外し可能/ツツジ:約130×130×90(台含む)、めしべ取外し可能
質量(g)4個で約300
1セット
¥27,000
税込¥29,700
10日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。
輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
用途部品・小物の整理整頓に
【ダウンショットスペシャル!ベイトフィッシュライクなスプリットテール「フラッシュJスプリット」】スプリットテールの「フラッシュJスプリット」は喰わせに重点をおいたダウンショットスペシャルになります。フラッシュJよりも高さ・幅をスリム化させたうえボディマテリアル(素材)を柔らかいものへと変更しています。またボディ自体が柔らかくなったことで「ジャーキーJ」のような「ライブベイトリグ」(ヨコヨコ)も出来るようになりました。
長さ(inch)4
入数(本)6
脚ゴム裏の刻印をご確認ください。脚ゴムそれぞれに、前、後右、後左と刻印がある製品に対応。
アズワン品番69-9076-41
1個(4個)
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。
色透明
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PS/PP
寸法(mm)組立後外寸:270×181×50/深さ35
1枚(200枚)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
【ライブリーなアクションと細身のシルエットで喰い渋ったフィッシュイーターの本能を刺激します!】内蔵のアルミがフラッシングとサウンドを生み出すリアルベイトの決定版フラッシュJに、スプリットテールのスリムシルエットモデルが登場!ライブリーなアクションと細身のシルエットで喰い渋ったフィッシュイーターの本能を刺激します!
長さ(inch)4
入数(本)5
【リトリーブやフォール時に動くシャッドテールを搭載した「フラッシュJシャッド」が登場!】内蔵のアルミがフラッシングとサウンドを生み出すリアルベイトの決定版フラッシュJに、リトリーブやフォール時に動くシャッドテールを搭載した「フラッシュJシャッド」が登場!ベイトライクな波動をだしフィッシュイーターにアピールします。
長さ(inch)4
入数(本)5
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 10 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 8 cd●ピン数: 2●ビュー角: 15°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 10×13.5mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種色とレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
【アピール力抜群のスイングアクション!】フラッシュJシャッド4インチのテールアクションが物足りないという声にお応えし、テールをパワーアップ!ロックフィッシュやフラットフィッシュなど強波動を好むターゲットに効果的なリアルシャッドテールの誕生です!
長さ(inch)4
入数(本)5
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
【フラッシュJシャッド4インチのテールが大きくなってパワーアップ!ノーシンカーからアラバマリグまで対応!】フラッシュJシャッド4インチのテールアクションが物足りないという声にお応えし、テールをパワーアップ!ジグヘッド・ノーシンカー・スイムジグのトレーラーなどシャッドテールワームとしてオールマイティに活躍すること間違いなし。<Feco対応>
長さ(inch)4
入数(本)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質マットOPP(バリアタイプ)#20/PE#20/L-LDPE#30
寸法(mm)70×150 横マチ30
色ナチュラル 黄 帯
1セット(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
主な適合純正品番2J4-25355-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)5(Dia.)×11
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
電圧(V)63dc
許容差±20%
静電容量4.7μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)2
1袋(25個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。
用途小物の整理整頓に
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 1.8 cd●ピン数: 2●ビュー角: 30°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±5%, CFR16J4K7
RoHS
シリーズCFR16
定格電力(W)0.25
抵抗4.7kΩ
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー炭素皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥139
税込¥153
翌々日出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 4.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 34 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 8 cdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 10 x 13.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ