カテゴリ

  • 農業機械(38)
  • 自動車純正部品(28)
  • 制御機器(23)
  • 空調・電設資材(16)
  • バイク純正部品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(9)
  • 物流用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「j1020」の検索結果

188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
reComputer J1020 V2 Seeed StudioreComputer J1020 V2Seeed Studio
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
NVIDIA Jetson Nanoモジュールを搭載したAI開発コンピュータ NVIDIA Jetson Nanoモジュールを搭載し、豊富なI/Oセットとアルミニウムケース、パッシブヒートシンクを備えた手のひらサイズのエッジAIボックスです。JetPackシステムをプリインストール済みなので容易にAIアプリケーションの開発を始めることができます。 ・NVIDIA Jetson Nano開発者キットの代替品として使用できます。 ・Jetson Nanoモジュールは、128個のNVIDIA CUDAコアにより0.5TFLOP(FP16)の処理能力を持ち、画像分類、オブジェクト検出、セグメンテーション、音声処理などのアプリケーションのAIフレームワークとモデルを実行できます。 ・プリインストールされたJetPack SDKには、深層学習、コンピュータビジョン、GPUコンピューティング、マルチメディア処理用のボードサポートパッケージ(BSP)、Linux OS、NVIDIA CUDA、cuDNN、 TensorRTソフトウェアライブラリが含まれています。 ・Seeed Edge AIパートナーが提供するJetsonソフトウェアスタックとさまざまな開発者ツールを使用できます。
その他【ビデオエンコーダー】4K30 | 2×1080p60 | 4×1080p30 | 4×720p60 | 9×720p30(H.265 & H.264)【ビデオデコーダー】4K60 | 2× 4K30 | 4× 1080p60 | 8× 1080p30 | 9× 720p60(H.265 & H.264)、M.2 キー E (無効) / M.2 キー M、RTCソケット、RTC2ピンモジュールJetson Nano 4GB (製品版)端子CSIカメラ(15極、1mmピッチ、MIPI CSI-2) ×2ファンファンコネクタ(5V PWM)モニタHDMI Type-A、DPRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ16GB eMMCイーサネット対応ギガビットイーサネットコネクタRJ45(10/100/1000)USBUSB 3.0 Type-A ×4、デバイスモード用Type-Cポート
粗面用 超強力両面テープ No.577 ニトムズ粗面用 超強力両面テープ No.577ニトムズ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
パイプくめーる アラオパイプくめーるアラオ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
プランジャー缶 JUSTRITEプランジャー缶JUSTRITE
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途ウエスへの溶剤の塗布などに規格FM規格認証
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
489税込538特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め 大綱JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め大綱
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKAJIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付
用途一般玉掛け作業等
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
ケーブルジャッキ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルジャッキIKURATOOLS(育良精機)
109,800税込120,780
1組(2脚)
翌々日出荷
スクリュージャッキ無段階調整
ケーブルジャッキ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルジャッキDENSAN(デンサン/ジェフコム)
189,800税込208,780
1セット(2台)
4日以内出荷
ケーブルドラム用ジャッキ。3tまでOK!
仕様ドラム押さえローラ付寸法(幅W×奥行D)(mm)(底部)800×430伸縮範囲(mm)652~1018
3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)3M バンポン クッショニング製品3M(スリーエム)
4,598税込5,058
1枚(288個)
6日以内出荷
<特長>感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。
用途<用途>モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。透明RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJNTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御ケーブル ダイヘン制御ケーブルダイヘン
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷
パイプ E.G.R (YJ) MAZDA(マツダ)パイプ E.G.R (YJ)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
プランジャー缶 TGK(東京硝子器械)プランジャー缶TGK(東京硝子器械)
20,400税込22,440
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
クリーナーをウェスに素早くかつ安全に塗布します。 ポンプ式のためワンプッシュで、すばやく液体を汲み上げます。手を離すと液体は容器に戻ります。 パン部分にはフレームアレスター(消炎金網)が組み込まれているため、逆火による引火リスクを低減します。 底面積が広く、倒れづらい構造になっています。 スチール製容器は不燃性で、引火性溶剤を入れる容器として適しています。アースをとることにより、帯電防止ができます。
材質スチール
皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20 グンゼ皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20グンゼ
6,098税込6,708
1セット(6巻)
当日出荷から5日以内出荷
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K20長さ(m)2000材質ポリエステル品種TST構成235dtex 1×3繊度(dtex)810
M10 x20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM10 x20 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-1020頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
配管用温度検出器 azbil(旧:山武)配管用温度検出器azbil(旧:山武)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から81日以内出荷
シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.82MB)
[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地)エスコ
790税込869
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質
防振材 バンポン SJ-1020C 透明 (5000個入) 3M防振材 バンポン SJ-1020C 透明 (5000個入)3M
69,980税込76,978
1箱(5000個)
当日出荷
感圧性接着材付きで、押すだけで取り付ける事が出来ます。 ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
用途防振材として。トラスコ品番408-0380透明
M10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,630税込1,793
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1020Aねじの呼びM4
M10x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコM10x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)エスコ
1,120税込1,232
1パック(4本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-1020Aねじの呼びM4
ARJ1020F - ミニチュア減圧弁 SMCARJ1020F - ミニチュア減圧弁SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様準標準仕様:(-) 0.7 MPa設定(標準)
コンバーター (ZJ10) MAZDA(マツダ)コンバーター (ZJ10)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
Kzバランサー kizakura(キザクラ)Kzバランサーkizakura(キザクラ)
619税込681
1袋
6日以内出荷
用途刻々と変わる潮の変化に対応するバランス鉛。ウキ下部に貼ることで状況に合わせたウキの浮力を作り出すことが可能。全層釣法になくてはならないアイテム。厚さ(mm)0.3
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-08116 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-08116イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72B25L7H14タイプフェノール樹脂製F16D45.5C19.5E16.5G7J8.5K4M1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-08016 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-08016イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72B25L7H14タイプフェノール樹脂製F16D45.5C19.5E16.5G7J8.5K4M1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
DDJ カストロヴィエホ ライダー持針器 フリッツメディコDDJ カストロヴィエホ ライダー持針器フリッツメディコ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
●先端はダイヤモンドダストジョー加工。
仕様14cm 直アズワン品番61-7033-92医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
PISTON B   13120KJ1020 ホンダPISTON B 13120KJ1020ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
CYLINDER COMP.A  12110KJ1020 ホンダCYLINDER COMP.A 12110KJ1020ホンダ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1MJ1020 ホンダGASKET KIT B 061B1MJ1020ホンダ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
CRANKCASE COMP,R.   11100KJ1020 ホンダCRANKCASE COMP,R. 11100KJ1020ホンダ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
BJ102 アジャストサイドクランプ イマオコーポレーションBJ102 アジャストサイドクランプイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ミニガイドロッドシリンダ MGJ10 SMCミニガイドロッドシリンダ MGJ10SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品3M(スリーエム)
79,980税込87,978
1箱(5000個)
5日以内出荷から30日以内出荷
シートからはがして貼るだけの簡単施工です。緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。基材ポリウレタン
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
GASKET KIT   061A0KJ1020 ホンダGASKET KIT 061A0KJ1020ホンダ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
GASKET KIT A   061A1MJ1020 ホンダGASKET KIT A 061A1MJ1020ホンダ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30 グンゼ皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30グンゼ
4,998税込5,498
1セット(6巻)
5日以内出荷
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K30長さ(m)2000材質ポリエステル品種TST構成167dtex 1×3繊度(dtex)555