57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J992192-1025
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TRUSCO卓上アジャスタ
エコ商品
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 肩幅(mm)10 材質鋼線 表面処理亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
1箱(5000本)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。 材質基材:PVC、表面フィルム:PVC 厚さ(mm)0.45 寸法(mm)76×70
1袋(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
エコ商品
材質SKD61 寸法T(mm)4(0~0.02) 硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

用途木材+内装・家具木工 材質ステンレス 幅(mm)10 生地 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1箱(5000本)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ニッサチェインステンスクリューJ
エコ商品
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 トラスコ品番126-3077 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
5,598 税込6,158
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1個
66 税込73
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ省エネ対応 取付方式露出形 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能EV・PHEV充電回路対応 ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A ドア 寸法縦(mm)350 リミッタースペースなし 認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
1台
58,980 税込64,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949DJ-1025 ねじの呼びM8
1個
400 税込440
翌日出荷

1袋(2本)ほか
545 税込600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エスコ品番EA949MJ-1025A 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-1025A ねじの呼びM4
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

azbil(山武)配管用温度検出器
エコ商品
シリーズ配管用温度センサ形TY783 定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok 耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下 パネルサイズ(mm)Φ79 使用周囲温度(℃)-50~+200℃ 電流(mA)1 指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度) 材質(端子ボックス)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.82MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプ省エネ対応 取付方式露出形 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A ドア 寸法縦(mm)350 リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A 認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
60,980 税込67,078
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 縦(mm)350 ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A ドア 入数1台 リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20 太陽光発電用連系ブレーカ40A
1台
82,980 税込91,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能EV・PHEV充電回路・太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 縦(mm)350 ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A ドア 入数1台 リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
82,980 税込91,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め 肩幅(mm)10 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。 幅(mm)80 高さ(mm)221 適合ステープル長さ(mm)13~25 適合ステープル肩幅(mm)10
1セットほか
67,980 税込74,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)