強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/10mm)14.0
引張強度(N/25mm)392.5
引張強度(N/10mm)157.0
粘着力(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)5000
三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)3000
三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)1000
三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)500
三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)2000
主な適合車種(ホンダ)NC750S
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、90 mm の内側と 190 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:305kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:285kN●コード番号:208-0420
アズワン品番65-7936-92
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
関連キーワード