アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/20mm)18.7
引張強度(N/20mm)29.4
特性防水
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
種別エンドレス形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形
等級JIS B 8811規格品
JIS規格JIS B 8811規格品
切換方式2位置ダブルソレノイド
ポート数4
使用流体空気
本機はACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)やUSBケーブル(Type C)をお買い求めください。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。3インチ用紙幅対応感熱モバイルプリンター。ラベル・レシート兼用
仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、保証書他印刷物
アズワン品番65-9205-78
1台
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数4
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
CE-対応品(-) なし
スズキ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
メーカースズキ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数4
使用流体空気
切換方式2位置ダブルソレノイド
ポート数4
使用流体空気
ポート数4
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
ポート数4
使用流体空気
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数4
定格電圧(V)(6) DC12
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
ポート数3
管接続口径NPT1/4
定格電圧(V)DC24
ねじの種類NPT
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
主な適合純正品番53230-KFK-J30
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
呼び幅(mm)25
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)25
種類PXロックプーリ
歯形P8M
プーリーAF
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数4
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数4
定格電圧(V)(6) DC12
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ポート数5
管接続口径M3×0.5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類M
ブラケット(F) ブラケット付
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
管接続口径M3×0.5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類M
使用流体空気
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
関連キーワード