・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.04
自由長(mm)15
初張力(N)0.1
総巻数(巻)57.5
外径(mm)2
入数(個)20
線径(mm)0.2
使用荷重(N)0.88
使用長さ(mm)34.6
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。
用途キャスター取り付け用
仕様キャスタープレートA-82-28
トラスコ品番108-1619
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)109
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。
仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類ポリ袋
入数(枚)100
シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類ポリ袋
入数(枚)100
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム
材質(本体)鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!
材質ポリプロピレン
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
形状角型
グリーン購入法適合
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。
仕様中厚紙、両面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイププル
透明フレームタイプの硬質カードケース!
グリーン購入法適合
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質PET
厚さ(mm)0.35
タイプハード
フレーム色透明
着脱カンタン・軽量でかさばらない。風飛び防止に!強風対策ベルト付(前後各1本) 左右のドア―ミラーに引掛けるだけ!。着脱に大変便利なアシストゴム付
適合メーカートヨタ、日産、三菱、マツダ、ホンダ、スバル各メーカー
材質ポリエステル100%(撥水カラーコーティング)
主な適合車種セダン車
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント皿
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
イベントなどで大活躍のカラータイプのイベント名札。<名刺サイズ>上から出し入れ
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質名札ケース:表(ポリプロピレン)裏(不織布)、ループひも:ナイロン
サイズ名刺・イベント
種類吊り下げ名札
径(Φmm)ひも:約2.5
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
ひも長(m)約1
適合寸法(mm)中紙:縦56×横91
ジョインテックスカードケース。
仕様JOINTEXオリジナル
材質硬質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
タイプハード
フレーム色透明
FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。
材質ポリプロピレン(PP)
商品タイプ本体
標準より2割長く、作業性に優れています。
ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。
プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。
ブライトガードメッキです。
硬度はHRC57~61です。
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます
熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製)
RoHS対応
BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
材質ステンレス
頭部形状モドトラス(シンワッシャー)
仕上パシペート・ワックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル長さk(mm)5.5
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
材質プラスチック
お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!
材質ポリプロピレン
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
形状丸型
グリーン購入法適合
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント皿
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
スベリ止め、傷付防止シート付のカラーマグネットフック!フック部分が可動するので使用しない時にたためます。
耐荷重(kg)約3
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス
直径(Φmm)(フック)4.5
寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)約21×28
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
フック形状可動フック
フックスイング
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約80×45×31
一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。
仕様中厚紙、片面方眼/片面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイププル
寸法(縦×横)(mm)788×1091
マス目50mm実線、25mm点線(グレー色)
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)27
タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥254
税込¥279
当日出荷
一液性で作業が簡単です。チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用できます。溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
用途フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)18
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
整理整とんや仕分けに一役買います。書類を項目ごとに分けたり、用途はいろいろ。中身の見える透明本体。
色青
グリーン購入法適合
仕様見出しなし、マチ付、JOINTEXオリジナル
材質オレフィン
マチ(mm)30
収容数コピー用紙200枚
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄
質量(g)91
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
整理整とんや仕分けに一役買います。書類を項目ごとに分けたり、用途はいろいろ。中身の見える透明本体。
色青
グリーン購入法適合
仕様見出しなし、マチなし、JOINTEXオリジナル
材質オレフィン
収容数コピー用紙100枚
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500
使用率(%)60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ