・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.4
自由長(mm)22.7
初張力(N)0.86
総巻数(巻)14.5
外径(mm)7
入数(個)10
線径(mm)0.65
使用荷重(N)7.4
使用長さ(mm)38.8
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
棚受は鋼を使用で安定感あり。カバーでビス穴が隠れるのでスマートなデザインです。耐荷重:75kg/ 1セット。付属品:取付ビスAトラスタッピング(棚側)4.5x15mm、(壁側)4.5x30mm。
材質鋼板製(本体) ・ABS樹脂(カバー)
長さ(mm)180
高さ(mm)100
入数2個1セット
片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)
電流(A)(入出力)3/2.2/1.66
電圧(V)(入出力)DC:5/9/12
定格電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252
定格容量6000mAh
連続使用時間50分(無負荷)
充電時間120分
バッテリー電圧(V)18
風量調整6段階
充電池タイプリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)2000
端子Type-C
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
主な適合純正品番18150-MGC-JB1
主な適合車種(ホンダ)CB1100
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
1個
¥4,024
税込¥4,426
4日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード