標準より2割長く、作業性に優れています。
ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。
プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。
ブライトガードメッキです。
硬度はHRC57~61です。
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ!
高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き!
ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護!
取付簡単!
用途トラックISOホイール33mm用ナットカバー
仕様8穴用 8個入
形状丸型
材質/仕上ステンレス/クロームメッキ
高さ(mm)46
対辺(mm)33
1セット(8個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。8個入。
用途トラック用41mmナットカバー
形状角型
材質/仕上スチール/クロームメッキ
対辺(mm)41
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。
トラスコ品番859-1208
質量(g)400
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
関連キーワード