20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精製水 工業用 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 pH値6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(20L)ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本規格協会化学分析
サイズ【版型】A5 ページ数2672 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
22,900 税込25,190
16日以内出荷

サイズ【版型】A5 ページ数1168 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
17,000 税込18,700
当日出荷

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率1.0以下(μS/cm) 付属品ノズル付き 成分純水(脱イオン水)100% トラスコ品番361-2848 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 pH値5.0~7.0 保管環境暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応)対応 ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷

サイズ【版型】A5 ページ数2656 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
19,300 税込21,230
16日以内出荷

2025年7月改定版
サイズA5 ページ数2632 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2025/07/01
1冊
23,100 税込25,410
16日以内出荷

2025年7月改定版
サイズA5 ページ数2176 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2025/07/01
1冊
24,100 税込26,510
16日以内出荷

日本規格協会機械計測
サイズ【版型】A5 ページ数2128 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
18,200 税込20,020
16日以内出荷

JIS規格を分野別にとりまとめた書籍、JISハンドブックの目録となります。
判型A5 発行日2024/01 ページ数1440 ジャンル専門 著者名日本規格協会
1冊
7,000 税込7,700
8日以内出荷

サイズ【版型】A5 ページ数2592 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
22,800 税込25,080
16日以内出荷

日本規格協会非鉄
サイズ【版型】A5 ページ数2120 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
19,700 税込21,670
16日以内出荷

成分高純度精製水(100%) トラスコ品番445-4081 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)5 適合規格A2~A3相当 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
999 税込1,099
当日出荷

JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5 ページ数2408 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2023/07
1冊
23,700 税込26,070
12日以内出荷


定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

名称蒸留水 種別蒸留水 容量(mL)500 等級GR 化学式H2O 化学組成H2O アズワン品番2-8994-01 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量18.02 CAS登録番号7732-18-5
1本(500mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様(版型)A5 ページ数2432 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2024年7月
1冊
24,900 税込27,390
16日以内出荷

機器分析装置のなりたちを理解し、機器分析装置・器材の原理的な把握ができるよう編集した学部生、高専生のための入門的教科書。分析化学の基礎、電磁波を用いる分析法、質量分析法などをわかりやすく解説。
ジャンル科学 分類専門 判型B5 ページ数204 著者名津田孝雄 廣川健 北川慎也 初版年月2004/12
1冊
3,800 税込4,180
10日以内出荷

JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5 ページ数2504 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2023/07
1冊
18,700 税込20,570
12日以内出荷

日本規格協会金属表面処理
サイズ【版型】A5 ページ数944 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
14,000 税込15,400
16日以内出荷