「jis k 5621」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー油性さびどめ塗料 サンデーペイントスーパー油性さびどめ塗料サンデーペイント(11件のレビュー)
629税込692
1缶(80mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS K 5621 2種と同等の性能。水性塗料・油性塗料の下塗りに。 被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。 水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
用途鉄部のさびどめ塗装に。成分合成樹脂(アルキド)種別さびどめ塗料タイプアルキド樹脂系一般さびどめペイント主な用途鉄部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約8(20℃)、約16(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性さびどめ塗料タイプアルキド
錆止めスプレー モノタロウ錆止めスプレーモノタロウ(429件のレビュー)
519税込571
1本(300mL)
当日出荷
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに特性速乾、錆止め仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
速乾さび止めエコ ニッぺ(日本ペイント)速乾さび止めエコニッぺ(日本ペイント)(9件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(20kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ
用途一般鉄骨、手摺など特性速乾、さび止め種別つやなしタイプ弱溶剤塗り面積(m2)約200主な用途鉄、金属塗布方法はけウールローラーエアレススプレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.1塗回数1回
21さびどめスプレーPRO サンデーペイント21さびどめスプレーPROサンデーペイント(1件のレビュー)
899税込989
1本(300mL)
当日出荷
大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。 スプレー製品への充填証明書が発行可能です。 環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。 水性塗料・油性塗料が上塗りOK さび止め塗料の定番品。 防錆力抜群。 速乾。
用途屋内外鉄部の下塗りに標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.4成分アルキッド樹脂系タイプ一般用さび止めペイント乾燥時間(分)普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃)
速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(29件のレビュー)
479税込527
1缶(0.1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤特性速乾、さび止め希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
SPワイド 神東塗料SPワイド神東塗料
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。 その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
用途一般環境用新設塗装種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5516 2 種主成分厚膜形合成樹脂主な用途膜厚(μm)50塗布方法スプレー・はけ使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10特性速乾、さび止つや艶有
21さび止めペンPRO サンデーペイント21さび止めペンPROサンデーペイント(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(50g)
当日出荷
細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ アルキッド樹脂系一般用さび止めペイント 大日本塗料製『D21プライマー速乾(JIS K 5621 2種品)』充填 水性・油性塗料の上塗りがOK 脱トルエン・鉛・クロムフリー JIS規格品 充填証明書の発行が可能(タッチペンはJIS規格品ではございません)
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに主な用途屋内外の鉄部使用場所屋内外兼用特性速乾、さび止め種別さび止めペイント主成分アルキド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約3時間
さび止めスプレー74 サンデーペイントさび止めスプレー74サンデーペイント(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
当日出荷
安全性の高い環境配慮型さび止め塗料鉛・クロムフリー ノンフロン消防法規制の危険物適用外品で安心。非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイト油の働きにより強力な防錆効果を発揮。大日本塗料製「グリーンボーセイ速乾」(JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント)を充填したさび止めスプレーです。
乾燥時間(分)(指触)約30/20℃、約60/冬期、(半硬化)約60/20℃、約120/冬期成分合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性速乾、さび止め塗料タイプ変性アルキド
超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ超速乾さび止めニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
909税込1,000
1缶(0.2L)ほか
当日出荷
2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、アルミ使用場所屋外用特性超速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性
ヘルメシール NO.30-V 防錆剤 日本ヘルメチックスヘルメシール NO.30-V 防錆剤日本ヘルメチックス
1,598税込1,758
1缶(500g)ほか
当日出荷
ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。 優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。 条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。 平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。 水道法による水質基準に適合しています。
用途ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。 鋳鉄管・鋼管の端面防錆。グレー(液状)主な用途鉄部使用温度範囲(℃)-10~+85乾燥時間(分)(完全)50at20℃比重1.2指触乾燥時間(分)20at20℃希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)1500±150at25℃作業レベル良好危険等級塗膜厚(μm)120/回危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.26危険物の性状非水溶性加熱残分(%)60±3
速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(63件のレビュー)
729税込802
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
用途[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン油性 高耐久鉄部用アサヒペン(215件のレビュー)
589税込648
1缶(80mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
719税込791特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
速乾さび止めK-21 神東塗料速乾さび止めK-21神東塗料
9,998税込10,998
1缶(20kg)
4日以内出荷
・乾燥が速く、塗装作業性(はけ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。 ・鉄面へのなじみがよく、防食性能が優れています。また、上塗り塗料との付着性が良好です。 ・JIS K 5621 2種一般用さび止めペイントに該当していますから、安心して使えます。 ・特に赤さび色は、半硬化時間が1.5時間と速く、作業が早く進みます。
用途・建築用鉄骨、鉄構造物などの新設・塗替え補修用荷姿20kg石油缶主な用途塗膜厚(μm)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、さび止、付着性標準塗布量(g/m2)120 ~ 150
カラーサビ鉄用 アサヒペンカラーサビ鉄用アサヒペン(40件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。主な用途鉄部全般使用場所屋外用特性速乾、耐候、サビ止め主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
タイコーペイント DNT(大日本塗料)タイコーペイントDNT(大日本塗料)
4,898税込5,388
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
JIS K 5516 1種 規格品 合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。 鉛クリムフリー。塗りやすい。
用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。使用場所屋内外兼用特性速乾、耐候種別油性つやあり多目的塗料主な用途木、金属危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~15油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)3半硬化乾燥時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
サビ転換塗料 モノタロウサビ転換塗料モノタロウ(580件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具などシルバー乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
エスパーワンエース ニッぺ(日本ペイント)エスパーワンエースニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。 使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。 優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。 優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。 速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。 環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。
特性速乾、さび止め規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主な用途金属、鉄指触乾燥時間(分)180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど)希釈率(%)5~10油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数1
さび止め サビカット ロックペイントさび止め サビカットロックペイント(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷
環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。 シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。指触乾燥時間(分)10(20℃)希釈剤塗料用シンナー塗り重ね可能時間(時間)4以上(7日以内)(20℃)塗布面積(m2)114~133(1回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SMDレジスタ 5.62kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 5.62kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
109税込120
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。用
仕様●抵抗:5.62kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7142-82
SMDレジスタ 5.62kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 5.62kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W。用
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.62kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6940-16
1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント)1液ハイポンファインデクロニッぺ(日本ペイント)(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。 鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等タイプ弱溶剤塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内主な用途工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13
スピードプライマー 大同塗料スピードプライマー大同塗料(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途鉄鋼構築物、鉄鋼品のさび止め用下塗りに適しています。特性さび止め適合塗料ネオマリン、セエコ類、ダイドーシルビア、油性調合ペイント主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)20希釈剤塗料用シンナー、速乾シンナー、ダイレックスシンナーC塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレススプレー塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20kg希釈率(%)はけ塗り/5~15エアスプレー塗り/20~30エアレス塗り/10~20半硬化乾燥時間(時間)2上塗塗装可能時間6時間以上6ヶ月以内(下塗-上塗 20℃)塗布量(はけ塗り)0.14kg/m2/回(標準膜厚35μm)(エアレス塗装)0.17kg/m2/回(標準膜厚35μm)
カラー速乾60 神東塗料カラー速乾60神東塗料
15,980税込17,578
1缶(20kg)
5日以内出荷
超速乾タイプ(指触5分、半硬化10分) 厚膜塗装が可能(70μm/1回) 重金属フリーさび止め塗料
用途一般環境用防食塗装下塗主な用途鉄骨・シャッター・鉄鋼建築物・屋外機械など種別超速乾厚膜形一般用さび止めペイント (鉛・クロムフリータイプ)規格JIS K 5621 2種, 3種膜厚(μm)スプレー:70、はけ:35密度塗料(23℃):1.54g/mL(赤さび色)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ使用量スプレー:300g/m2、はけ:140g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L希釈率(%)5~10特性速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5~10℃:10分、20~30℃:5分、(完全)5~10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター