55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サラサクリップ 0.4 ゼブラ 動画あり
色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!
材質ボディ:樹脂 全長(mm)141 質量(g)10.9 シリーズサラサ エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)11 先端ボール径(mm)0.4 インク水性顔料 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号15 112 026
1本
76 税込84
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
材質ボディ:樹脂 質量(g)2.6 最大径(Φmm)6.1 サイズ(mm)6.1×111.1 商品タイプ替芯
1本ほか
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

適合サラサ2+S(SJ2)/サラサ2+SB(SJ2)/サラサ3+S(SJ3)/サラサ3(J3J2)/サラサ3B(J3J2)/サラサ4(J4J1)/ジムノックJK(JJ10)/エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン) 全長(mm)96.0 質量(g)0.8 最大径(Φmm)3.5 先端ボール径(mm)0.5 入数1本 商品タイプ替芯
1本
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用 成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油 タイプ蛍光剤入り 容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
3,990 税込4,389
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で2色のジェルインク+シャープをノック式で切り替えスムーズ。 さらさらとしたなめらかな書き味です。 厚みのあるボード等にもはさめる可動式バインダークリップ採用。2色+シャープペン
インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 材質ボディ:樹脂 全長(mm)146.5 質量(g)14.3 タイプジェル多機能ペン 方式ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)13.5 インク水性顔料 色数2色+シャープペン 線の太さ細字
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サラサクリップ 0.5 ゼブラ 動画あり
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
エコマーク認定認定 仕様グリーン購入法適合 再生材使用率:約70%(軸)、約81%(ノック部分) 材質ボディ:樹脂 シリーズサラサ 方式ノック式 最大径(Φmm)11.0 先端ボール径(mm)0.5 替芯JF-0.5芯 インクジェルインク グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号15 112 026
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式ノック式 替芯JF-0.5芯 インクジェルインク 商品タイプ本体 全長(mm)141.0 質量(g)9.7 最大径(Φmm)11.2 先端ボール径(mm)0.5
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さらさら書き味の水性ボールペン替え芯
用途ボールペン替え芯 ボール径(Φmm)0.5 適合サラサクリップ0.5(JJ15 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ)、サラサ0.5(JJ3)、エアーフィット(JJ9)、サラサスティック0.5(JJ21 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ)、サラサSE0.5(JJZ30) インク水性顔料 サイズ(mm)全長111.1×最大径6.1 入数1本
1本
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)96 径(Φmm)(最大)3.5 適合本体シリーズ名サラサ3、サラサ3B、サラサ2+S、サラサ2+SB 先端ボール径(mm)0.5 入数1本 商品タイプ替芯
1本
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)111.1 径(Φmm)(最大)6.1 適合本体シリーズ名サラサクリップ、サラサ、サラサグランド 先端ボール径(mm)0.5 商品タイプ替芯
1本ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

さらさら書き味の水性ボールペン替え芯
用途ボールペン替え芯 ボール径(Φmm)0.5 適合サラサ2+S(SJ2)、サラサ2+SB(SJ2)、サラサ3+S(SJ3)、サラサ3(J3J2)、サラサ3B(J3J2)、サラサ4(J4J1)、ジムノックJK(JJ10)、エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン) 全長(mm)96 最大径(Φmm)3.5 インク水性顔料 入数5本 芯色
1パック(5本)
249 税込274
当日出荷

強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤 容量(mL)30(ガス20+オイル10) 危険等級 ねじの呼びM14×1.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 関連資料説明書 危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
619 税込681
当日出荷

ジェイワークスプランニングウレタン背抜き手袋
通気性が良、むれにくく、柔らかいので長時間の作業も最適です。 収縮性が良く、手にぴったりフイットし、滑りにくく、指先を使う細やかな作業に適しています。 繊維ホコリが出にくい手袋なので、クリーン度を要求される作業に最適です。
用途野菜、果物の手入れ、収穫、選別などの細やかな指先作業、食品関連・精密機器等の組立作業
1パック(3双)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立入禁止区域標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識 取付方式穴4スミ 仕様エコボード、四隅穴あり サイズ400×500
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイワークスプランニングぴたっ手 エンジ
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット性が高く素手感覚手袋です。ナイロンベースで通気性が良いです。
用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。
1双
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイワークスプランニングゴム背抜き手袋グリーン 3双組
天然ゴムを使用していますので温度による変化が少なく、低温でも柔らかさを保ちます。ソフトで手がつかれにくい。 編み手のひら部に天然ゴムをコーティングしていますので、丈夫で通気性に優れ、蒸れにくい手袋です。 スベリ止め加工でグリップ性に優れ、運搬などで荷物がすべりにくくなってます。 手首と手の甲部分にストレッチ加工を施していますので、手にピッタリフイットします。
用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。
1パック(3双)
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイワークスプランニングぴたっ手 グリーン
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット性が高く素手感覚手袋です。ナイロンベースで通気性が良いです。
用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。
1双
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
263 税込289
9日以内出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。 材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ゴムと比べ、破れや劣化による異物混入がなく、流体に臭いが移りません。 弾性領域での使用のため何度でも繰返し使用できます。 金属のため急速な経年劣化がなく耐久性に優れ、経済的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のステンレスパッキンです。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。 硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。 材質ステンレス 形状ヘルール継手
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。 硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。 材質ステンレス 形状ヘルール継手
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サラサクリップ 0.7 ゼブラ 動画あり
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
替芯JF-0.7芯 先端ボール径(mm)0.7 シリーズサラサ エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号15 112 026
1本ほか
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)



1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (824種類の商品があります)





【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)