4,749件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類R×Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-9086JL。販売備考:1キャリパー分の価格です
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-446JL。販売備考:1キャリパー分の価格です
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-983JL。販売備考:1キャリパー分の価格です
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-9082JL。販売備考:1キャリパー分の価格です
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-273JL。販売備考:1キャリパー分の価格です
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-181JL。販売備考:オープンプライス商の為、参考定価になります。1キャリパー分の価格です。
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

材質スチール 接続ねじ種類R×R 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-340/4JL。販売備考:1キャリパー分の価格です。
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類Rc
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日立産機システムJL型インラインポンプ
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用 取扱液清水 電動機形式全閉屋外形 液温範囲(℃)0~100
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-DLスイベルジョイント
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 接続ねじ種類G×Rc
1個
5,398 税込5,938
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-GLスイベルジョイント
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 接続ねじ種類G
1個
5,298 税込5,828
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-CDスイベルジョイント
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,698 税込6,268
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACアダプター。 対応機種:CTK-230、CTK-4000、CTK-496、LK-107、LK-108、LK-207、LK-208、MA-150、WK-210、CTK-560L(付属:LK-65/55/35/20/01PC、CTK-651/541/495)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D2・0909
片面2方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット 質量(kg)11
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP 有効内寸(mm)875×475×232 外寸(mm)960×560×250 内寸(mm)890×490×247 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])27.1(2770) ネスティング高さ(mm)127 適合カード差し41型(ワンタッチ式)、96型(ワンタッチ式)、101型(ワンタッチ式) 嵌合商品MES-JH(サンボックスJH- 50)
1個ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-CGスイベルジョイント
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 接続ねじ種類G×R
1個
5,798 税込6,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-GGスイベルジョイント
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 接続ねじ種類G
1個
4,998 税込5,498
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
1式
104,000 税込114,400
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-LDスイベルジョイント
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 接続ねじ種類Rc
1個
5,998 税込6,598
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-DGスイベルジョイント
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 接続ねじ種類G×Rc
1個
5,298 税込5,828
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOET-JL
形状正方形90° コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-LCスイベルジョイント
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-187JL。販売備考:上代は参考価格です。
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

三菱マテリアルチップ SEET-JL
形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)13.4 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)1.5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽やかに羽織れるのにテーラー襟の仕様。ゆったり感のあるシルエットを比翼デザインですっきり仕上げ。※ゆったりめの肩巾設計。※右前合わせで比翼ボタン仕様。背抜き裏地&バイアス使いテープ
ブラック 混率(%)ポリエステル100 機能名札ホール/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン 入数1枚 性別女性用
1着
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 材質/仕上銅合金/銀メッキ 区分ピン 仕上(コンタクト接触部)銀めっき
1パック(100本)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°/90°曲がり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-KLスイベルジョイント
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 接続ねじ種類G
1個
4,998 税込5,498
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-GDスイベルジョイント
材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,798 税込6,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
トラスコ品番773-7530
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
トラスコ品番795-8293 質量(g)330
1個
9,998 税込10,998
当日出荷