カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 電気材料(5)
  • バイク部品(2)
  • 照明(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「jp-2-100」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JS・JCS・JP バイポスト形 ウシオライティングJS・JCS・JP バイポスト形ウシオライティング
16,980税込18,678
1個
74日以内出荷
区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
新人工具5点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)新人工具5点セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1セット(5点)
3日以内出荷
新人電気工事士にまず必要なプロ用ツールのスタートセット電気工事士の新人さんにおすすめの工具セット
関連資料(5.56MB)
リン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP AS1000-JP DEENO SP200セット エムエスシーリン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP AS1000-JP DEENO SP200セットエムエスシー
349,800税込384,780
1セット
3日以内出荷
ASAGAO JAPNA ポータブル電源AS2000-JP AS1000-JP DEENO ソーラーパネル SP200 セット
仕様【AS1000-JP】充電サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上【AS2000-JP】サイクル寿命:2000回 80%、3500回 70%以上セット内容【AS1000-JP】 製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1、【AS2000-JP】・製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1寸法(mm)【AS1000-JP】約340×262×192【AS2000-JP】約360×227×345【SP200】(展開)2390×540×4質量(kg)【AS1000-JP】11.7【AS2000-JP】20.5【SP200】8.5使用温度範囲(℃)【AS1000-JP】-10~45(結露無き事)【AS2000-JP】-10~45電圧(V)【SP200】開路:29.7Voc(@STC )出力【AS1000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能・DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W【AS2000-JP】DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)温度範囲(℃)【AS1000-JP】(充電)0~40(結露無き事)【AS2000-JP】(充電)0~40定格電圧(V)【SP200】24.3(Vmp)最大出力(W)【SP200】200(Pmax)定格電流(A)【SP200】8.23(Imp)定格出力(W)【AS2000-JP】最大2000(サージ5000W)αBOOSTにより最大2800出力可能入力【AS1000-JP】MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W・ACC入力:12V/8A 24V/8A【AS2000-JP】MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W・ACC入力:12V/8A 24V/10A保存温度(℃)【SP200】-10~65、最適10~30機能【AS1000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・自動電源切替(約10ms)機能搭載・短絡保護機能搭載、【AS2000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・ 自動電源切替(約10ms)機能搭載、パススール接続機能インターフェース【SP200】(タイプ)MC4バッテリー【AS1000-JP】32140リン酸鉄リチウムイオン周囲湿度(%RH)【AS1000-JP】≦85充電入力電源(V)【AS1000-JP】AC入力:100~120(50/60Hz)Max800W充電時間(時間)【AS2000-JP】ACアダプターの充電時間:1.5(0-100%)・ソーラーパネル充電時間:6-10(0-100%)波形【AS1000-JP】純正弦波 過負荷【AS2000-JP】純正弦波充電池タイプ【AS2000-JP】LiFePO4【SP200】単結晶シリコン動作温度(℃)【SP200】-10~65保管温度(℃)【AS2000-JP】0~40折りたたみ寸法(mm)【SP200】645×540×57各種認証【AS1000-JP】防災安全協会「防災製品等推奨品」認証【AS2000-JP】防災製品等推奨品待機電流【AS1000-JP】<500uA短絡電流(A)【SP200】8.68Isc(@STC )バッテリー容量(Wh)【AS1000-JP】1008【AS2000-JP】1920入力ポート【AS2000-JP】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W出力ポート【AS2000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能
Li-Po電池専用充電器 DATA POWER TECHNOLOGYLi-Po電池専用充電器DATA POWER TECHNOLOGY
2,398税込2,638
1個
当日出荷
リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
仕様●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。アズワン品番67-0361-49
バネザガネ M6 BIGM(丸山製作所)バネザガネ M6BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB)図解NoBCT233 トリマー部品_No.6、MC-HTS(JP) 本体部品_No.24、BCT233 トリマー部品_No.2、MMB-100 本体部品 バネザガネ M6_No.12、BCT23 本体 トリマー部品_No.3、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.3、BCT234 トリマー部品_No.2、BCT23 本体 トリマー部品_No.7、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 バネザガネ M6_No.52、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.24、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.3、MMB-101 エンジンクドウ部品 バネザガネ M6_No.13、MC-HTS(JP) 本体部品_No.52、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 バネザガネ M6_No.24、MMB-101 ベルトテンション部品 バネザガネ M6_No.20、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.3、BCT234 トリマー部品_No.6、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.52
プラグマトメ BIGM(丸山製作所)プラグマトメBIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
7日以内出荷
備考G1/4 61フクム規格G1/4部品名称プラグマトメ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.21MB)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.15、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.8、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.30、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.15、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.39、MS413ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS313EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.15、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSA-420JAW 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.15、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.17、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17など
ジユシタテガタ2トウコウ BIGM(丸山製作所)ジユシタテガタ2トウコウBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
規格56~60フクム関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.78MB)図解NoMS410RC-K3 RC装置部品_No.55、MSB111-A A専用部品_No.55、MS650RCY-3 RC装置部品_No.55、GKB2702U エンジン リコイルスタータ部品_No.55、GKB2200UT 本体部品_No.55、BSM201-2JP LABEL部品_No.55、BSD-6010LTP ステージ部品_No.55、BSD-6010LT 前部カバー部品_No.55、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.55、GKB2601U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.55、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSD-5010LTP ラベル部品_No.55、MS410RCL-2M フレーム部品_No.55、MS515R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.55など
Oリング P12 BIGM(丸山製作所)Oリング P12BIGM(丸山製作所)
409税込450
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P-12部品名称Oリング P12関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.63MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.86MB)図解NoSSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.43、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.19、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 Oリング P12_No.44、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.13、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.30、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.11、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.30など
DC18V 振動ドライバードリル 充電式 エスコDC18V 振動ドライバードリル 充電式エスコ
26,500税込29,150
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)アズワン品番65-3893-30
M18 FUEL パワーパック(26mm SDS PLUSハンマードリル、コンパクトレシプロソー、100mm変速ディスクグラインダー) ミルウォーキーツールM18 FUEL パワーパック(26mm SDS PLUSハンマードリル、コンパクトレシプロソー、100mm変速ディスクグラインダー)ミルウォーキーツール
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
配管、電気、設備屋向けのお得コンボキットM18 FUEL(TM) 工具3種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス3個含めるパワーパックM18 FUEL(TM) 26mm SDS PLUS ハンマードリル : 2.7Jの打撃エネルギー、AVS防振システム搭載しているロータリーハンマー
セット内容M18 FHX-0X0 JP、M18 FHZ-0X0 JP、M18 FSAGV100XB-0X0 JP、M18 B5 JP×2、M18 HB3 JP、M12-18FC JP、48-22-8450×3
ヒート機能付き 12V 100AHスマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPANヒート機能付き 12V 100AHスマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
65,980税込72,578
1個
翌日出荷
スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに、ヒート機能(自己発熱機能)付きのタイプが登場しました。これによりバッテリーの操作温度を保つことができ、寒い地域での充電が可能となります。スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、メーカーで取り扱っているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの改良版です。重量が軽くなり、バッテリーの充放電回数を2000サイクルから4000サイクルと約2倍に延長させた、大容量のディープサイクルバッテリーです。 【ヒート機能付き】 ヒート機能はBMSにより制御されます。バッテリー温度が5℃以下になると作動し、10℃以上になると停止します。但し、ヒート機能を正常に稼働させるには、各バッテリーに4A以上の安定的な充電電流が必要です。4A以上の充電電流を検測しない限りヒート機能は作動しませんので、ヒート機能の消費電力によりバッテリーが過放電になってしまうことはありません。 【従来の鉛バッテリーとの違い】 リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。また正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができ、コストパフォーマンスの面でもリチウムイオンバッテリーの方が優れています。
用途軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。 商業用、ロボット等の電源としてのご利用も可能です。寸法(mm)28×172×187.5、端子:M8×1×20質量(kg)11.8使用温度範囲(℃)-20~50、充電:0~55、放電:-20~60電圧(V)12、放電停止:10接続方法並列接続保護等級IP54公称電圧(V)12.8絶縁抵抗(MΩ)500V DC、≧10寿命サイクル寿命: 4000サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)100保証期間5年保証充電電圧(V)10~14.4、停止:14.8充電電流(A)(推奨)50保存温度範囲(℃)-25~60各種認証ETL、CE、FCC、UKCA、MSDS、UN38.3、PSE通信ポートRJ45最大放電電流(A)100取扱説明書(1.37MB)
洗浄ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)洗浄ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)
55,980税込61,578
1箱(1000mL×50箱)ほか
31日以内出荷
メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
用紙 サンワサプライ用紙サンワサプライ
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
写真の多い文書や資料の印刷にも最適な、少し厚手感のあるつやなしマット紙です。白色度が高く、鮮明でクリアな画像を表現。画像濃度が高く、鮮明かつビビッドな発色が得られます。印字画像の耐水性・耐光性を向上させ、用紙の腰を強くすることにより取り扱いやすくなりました。エプソンプリンタ PX-□□シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
閉端接続子(CE形) JAPPY閉端接続子(CE形)JAPPY
959税込1,055
1箱(100個)
翌日出荷
RoHS対応の絶縁被覆付圧着接続子
種類絶縁被覆付圧着接続端子形状閉端接続子RoHS指令(10物質対応)対応
重ね合せ用スリーブ JAPPY重ね合せ用スリーブJAPPY
569税込626
1箱(100個)
翌日出荷
RoHS対応の裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
突合せ用スリーブ JAPPY突合せ用スリーブJAPPY
999税込1,099
1箱(100個)
翌日出荷
RoHS対応の裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
569税込626特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDチップ 50WGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
0
用途0明るさ(Lm)5500セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
水冷式モーター採用で家庭用ながら静音性とプロ機並みの耐久性を兼ね備え、エア抜きが要らないバルブ式自吸で溜水も利用できる経済的な高圧洗浄機です。住宅地など騒音が気になる場所でも気兼ねなく洗浄できる動作音が静かな静音タイプです。エア抜き要らずの自吸機能付きで溜水が利用できてとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。伸縮式ハンドルで収納時にはスペースを取りません。キャリーバッグのようにラクラク移動できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄吐出圧力(MPa)7.5吐出水量(L/min)6最大吐出水量(L/min)6.5質量(kg)17.8電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ電源コード(m)5最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)(許容)40以下吸上高さ(m)1
ジフィーパテッド シールドエアージャパンジフィーパテッドシールドエアージャパン(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100枚)
5日以内出荷
丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙再利用の緩衝材をサンドイッチした封筒型包装材です。 緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。テープ付で封緘が簡単です。 開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。 環境に配慮した100%紙製緩衝封筒で、廃棄・焼却は紙として処理できます。
用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
45,375税込49,913
1個
当日出荷から28日以内出荷
明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)明るいヘッドライトバルブDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
車種専用シートカバー ウォーターレペレント 撥水タイプ ボンフォーム車種専用シートカバー ウォーターレペレント 撥水タイプボンフォーム
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
クルマのシートを汚れから守る!撥水素材使用しているのでお手入れが簡単!車種別専用撥水シートカバー車種専用設計でお車のシートにピッタリフィットシート全体をカバー、シートを汚れから守る。
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格22.5X35XT3.2部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB)図解NoVSA100-11 1990ネン 旋回部部品_No.15、VSM100-11 旋回部部品_No.15、BSM201-2JP OPTION-7部品_No.7、VSA100-11 1992ネン 旋回部部品_No.15
アダプタ BIGM(丸山製作所)アダプタBIGM(丸山製作所)
799税込879
1個
7日以内出荷
規格GP-3/8部品名称アダプタ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB)図解NoSSA-R1000C 油圧配管部品_No.15、SSA-V1000 油圧配管部品_No.16、SSA-V602C-DX 油圧機器部品_No.12、SSA-アルフア1005VT 油圧機器部品_No.12、SSA-V602C 油圧機器部品_No.12、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.4、VSA100-11 1992ネン 油圧バルブ部品_No.15、SSA-アルフア605MA 油圧機器部品_No.12、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.15、VSA100-11 1990ネン 油圧バルブ部品_No.15、SSA-アルフア605V 油圧機器部品_No.12、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.15、SSA-R1000 油圧配管部品_No.15、SSA-V1002CT-DX 油圧機器部品_No.12、VSM100-11 油圧バルブ部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT 油圧機器部品_No.12
固定治具 CCS(シーシーエス)固定治具CCS(シーシーエス)
20,000税込22,000
1個
7日以内出荷
ワークテストや仮セッティングに最適な固定治具です。